絞り込み
定格電圧(V)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ブザー

105件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • EZ形 電磁ブザー IDEC(和泉電気)

    EZ形 電磁ブザー

    IDEC(和泉電気)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    質量(kg)約0.48端子形状-定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン使用周囲温度(℃)-10~40消費電力(VA)22音量(dB)1m離れて約90耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85
  • 電子ブザー DC6V GB[制御機器]

    電子ブザー DC6V

    GB[制御機器]
    309税込340
    1個
    3日以内出荷
    電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 6V駆動ブザーです。6Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら4本。3Vコイン型電池なら2個で動きます。
    定格電圧(V)DC6.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)4.0~8.0実装タイプパネルねじ止め
  • Piezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia. RS PRO

    Piezo buzzer 12Vp-p 110dB 30mm dia.

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 1→ 40 Vトーンの数 = 1直径 = 30.6 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC100V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • Φ16 LBシリーズ ブザー IDEC(和泉電気)

    Φ16 LBシリーズ ブザー

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    消費電流(mA)26音圧レベル(dB)80以上定格使用電圧(V)DC24突入電流80mA以上
  • Φ22ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ22ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • 自励式ブザー1.5V Φ12 GB[制御機器]

    自励式ブザー1.5V Φ12

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    自励式の電子ブザーです。 1.5Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
    備考自励式定格電圧(V)DC1.5本体寸法(mm)Φ12×9.5 (±0.5)音色ピー(連続音) 『発音実験動画』音量(dB)80動作温度範囲(℃)-20~+45動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプリードピン
  • 自励式ブザー 5V Φ9.6 GB[制御機器]

    自励式ブザー 5V Φ9.6

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    自励式の電子ブザーです。 5Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
    備考自励式定格電圧(V)DC5本体寸法(mm)Φ9.6×5.0 (±0.5)音色ピー(連続音)音量(dB)83動作温度範囲(℃)-20~+60動作電圧(V)3~7実装タイプリードピン
  • 圧電素子 5個パック 共立電子産業

    圧電素子 5個パック

    共立電子産業
    459税込505
    1袋(5個)
    当日出荷
    31mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量60000pF ±30%(@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:1.7kHz±0.3寸法(Φ×mm)31×0.22(t)インピーダンス(Ω)共振:600(max.)
  • 小型電子音警報器 ST21シリーズ シュナイダーエレクトリック

    小型電子音警報器 ST21シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。保護特性IP53です。
    材質ABS樹脂(ホワイトグレー)定格時間連続音圧レベル(dB)105(1m前方)
  • RS PRO ブザー DC動作 RS PRO

    RS PRO ブザー DC動作

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ピエゾRS Pro 9 V dc ピエゾブザー(フィードバックリード付)は、直径 40 mm 、共振周波数が 3200 Hz です。この黒色のトランスデューサはシングルトーン長です。特長と利点 特に指定のない限り、すべてのデータは 25 ° C で表示されます 動作温度範囲: -20 ° C ~ 70 ° C 動作電圧範囲は 6 V ~ 12 V dc です ウェーブはんだおよびウォッシュは許可されていません
    仕様電源電圧 = 6 → 12 V dc電流タイプ = DCトーンの数 = 1直径 = 40 mm用途 = ブザー最大デシベル = 110dB動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気)

    HW1Z形 照光ブザー

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65・ニトリルゴム質量(kg)約0.01適合ケーブル(Φmm)4.5~8.5
  • DC 24V/92mm 強力ブザー エスコ

    DC 24V/92mm 強力ブザー

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷
    仕様屋内用、非常警報用エスコ品番EA940DD-38質量(g)140外形寸法(mm)Φ92×50(H)定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.065保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命10時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)21.6~26.4最小動作電圧19.2Vパネルカット寸法(mm)Φ4.5(3穴)音量(dB)93
  • DC電磁ブザー リード線  自励式 共立電子産業

    DC電磁ブザー リード線 自励式

    共立電子産業
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスの良い発振回路内蔵・リード線付きの自励型電磁ブザー
    周波数(Hz)(共振)400(±100)消費電流(mA)30(max)音圧75dB以上
  • Φ16照光式ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ16照光式ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    当日出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16照光式ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ16照光式ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16ブザー(赤色・24V) YIJIA

    Φ16ブザー(赤色・24V)

    YIJIA
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • 角型交流ブザー(AC200V/220V) フジクラ

    角型交流ブザー(AC200V/220V)

    フジクラ
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    写真はBL(リード線タイプ)です。 EB4020の相当品となります。 本製品はRoHS2対応です。
    質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40電源AC定格電圧(V)200/220定格電流(A)0.024音量70dB/m(A)保存温度(℃)-20~+50寿命100Hr使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲180~220V絶縁抵抗100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)最低160
  • LED付ブザー青(12V)95dB 断続音 HITPOINT

    LED付ブザー青(12V)95dB 断続音

    HITPOINT
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
    仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
  • 自励式ブザー 12V Φ14 GB[制御機器]

    自励式ブザー 12V Φ14

    GB[制御機器]
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    自励式の電子ブザーです。 12Vの直流電源を与えると鳴り出します。 駆動はマイコンポートに直接つながずトランジスタなどを介して行います。
    備考自励式定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)Φ14×7.5 (±0.5)音色ピー(連続音)音量(dB)80動作温度範囲(℃)-20~+60動作電圧(V)3~24実装タイプリードピン
  • 圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ シュナイダーエレクトリック

    圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷
    2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。
    材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)
  • AC200V/30mm用 盤用音調ブザー エスコ

    AC200V/30mm用 盤用音調ブザー

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    翌日出荷
    仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-54質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC200定格電流(A)0.014保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)180~240最小動作電圧160Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
  • 22mm用  ブザー(LEDランプ付) エスコ

    22mm用 ブザー(LEDランプ付)

    エスコ
    5,640税込6,204
    1個
    翌日出荷
    仕様LED V球使用エスコ品番EA940DA-45外形寸法(mm)30(W)×76.5(D)×37(H)保護構造IP00(開放形)定格電圧(V)AC/DC12~24消費電流(mA)交流の場合:40、直流の場合:25パネルカット寸法(mm)Φ22用音量(dB)70
  • ニコアラートドームブザー 赤 日恵製作所

    ニコアラートドームブザー 赤

    日恵製作所
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    天井や壁面に設置し、音声再生や非常ベルの役割にもなる表示灯。非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能。屋外対応のスピーカでメッセージ再生。昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる。電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
  • 強力ブザー エスコ

    強力ブザー

    エスコ
    8,050税込8,855
    1個
    翌々日出荷
    屋内用。非常警報用。配電盤、分電盤、制御盤などの機器やパネルに非常警報用としてご使用いただけます。ねじ3本入り。RoHS対応品。
    寸法(mm)Φ92×50質量(g)180使用温度範囲(℃)-10~+40保存温度(℃)-20~+50絶縁抵抗(MΩ)100~寿命80時間RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)Φ4.5 (3穴)音量(dB)90使用湿度(%RH)45~85
  • Φ22照光式ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ22照光式ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ16ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ16ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    729税込802
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ16レンズ色定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • Φ22ブザー(赤色・12V) YIJIA

    Φ22ブザー(赤色・12V)

    YIJIA
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できます
    その他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色定格電圧AC/DC12V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
  • LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 HITPOINT

    LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音

    HITPOINT
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
    仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色赤色音色ピー(連続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
  • 電子音警報器 ST203シリーズ シュナイダーエレクトリック

    電子音警報器 ST203シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    2音、101~120dB帯、20W×2chのアンプ内蔵。壁掛けセパレートタイプの電子音警報器です。オプションのマイクを使用すると拡声放送に対応します。警報音出力中にマイク放送を行う場合、警報音を減音してマイク放送を優先するマイクミキシング回路がついています。複数スピーカーの接続が可能です。保護特性IP50(正方向取付け時)です。
    材質SPCCアイボリー(マンセル5Y7/1)定格消費電力(W)60, 75, 75出力インピーダンス(Ω)2・4 ・8/500 ×2ch信号線接点容量DC15V以上50mA以上定格時間15分回路リモート:2回路、入力:MIC45dB 600Ω音声内容電子音:1. フリッカー音(プープープー…)2. サイレン音(ウー・ウー…)定格電圧範囲(V)DC2419~27, AC110,90~120, AC220,180~240
  • 中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音) シュナイダーエレクトリック

    中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音)

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    8音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。
    材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続音圧レベル(dB)最大102 (1m前方)音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)
  • 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    音声ブザーB7VAシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    26,980税込29,678
    1個
    17日以内出荷
    最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供 外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。
    材質前面カバー:ABS、ボディ:PC種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)電源電圧(V)DC12~24音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)フォーマット形式SDカード:FAT32表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LEDRoHS指令(10物質対応)対応信号入力NPN/PNP入力互換性メモリーカードmicro SD (SDHC)対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
  • 音声ブザーB7VAシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    音声ブザーB7VAシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    18,980税込20,878
    1個
    17日以内出荷
    最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供・単一および繰り返し再生モードの設定が可能(内蔵型メモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 内蔵型/外付け型メモリモデルを提供・別途に設定が不要で、内蔵された警報音で使用可能な内蔵型メモリモデルとユーザが指定する音声およびメロディを挿入できる外付け型メモリモデルを提供します。
    材質前面カバー:ABS、ボディ:PC保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)電源電圧(V)DC12~24音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LEDRoHS指令(10物質対応)対応信号入力NPN/PNP入力互換性
  • マルチトーンアラーム RS PRO RS PRO

    マルチトーンアラーム RS PRO

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 9 → 28 V dcIP保護等級 = IP65音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 32本体色 = 白取付方法 = パネル取り付け直径 = 50 mm用途 = サウンダ最小デシベル = 92dB最大デシベル = 100dB材質 = ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチトーンアラーム RS PRO RS PRO

    マルチトーンアラーム RS PRO

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様電源電圧 = 9 → 28 V ac/dcIP保護等級 = IP65音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 32本体色 = 白取付方法 = パネル取り付け直径 = 50 mm用途 = サウンダ最小デシベル = 92dB最大デシベル = 100dB動作温度 Min = -25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー RS PRO RS PRO

    電子ブザー RS PRO

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電子サウンダ、赤 RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、 20 dB の音量調整で 114 dB のサウンダ信号を受信します Durable ポリカーボネート製のユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 92.5 mm (直径)94 mm (高さ) 動作温度: -25+80℃ IP44定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP44音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = DC本体色 = 赤用途 = サウンダRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー RS PRO RS PRO

    電子ブザー RS PRO

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 96 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様電源電圧 = 24 V音圧レベル/1m = 96dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = グレー用途 = サウンダ最大デシベル = 93dBシリーズ = MICRO W10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー RS PRO RS PRO

    電子ブザー RS PRO

    RS PRO
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro サウンダ、赤及びグレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートや M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 109 dB の定常サウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = AC , DCトーンの数 = 1本体色 = 赤用途 = サウンダシリーズ = superCELERERoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー RS PRO RS PRO

    電子ブザー RS PRO

    RS PRO
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。信号灯は、さまざまな環境に取り付けてクリアな信号として使用できる電気機械サウンダユニットで、作業者の安全を確保すると同時に、高価な機械や部品を日常的に安全に操作するのに不可欠な信号灯です。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けプレートと M12 ケーブルグランドを使用して簡単に設置できる堅牢なユニットで、 115 dB の安定したサウンダ信号を備えています Durable なポリカーボネート及び ABS 素材製のこのユニットは、自己消火性があり、紫外線に対する優れた保護性と耐衝撃性を備えており、過酷な環境に最適です さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 機械式モータにはファンが搭載されており、ユニットを冷却して最適な性能を確保するのに役立ちます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ: 118 mm (直径)167 mm (高さ) 動作温度: -30+40℃ IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 銅の利点 サウンダ用ビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における計画外のダウンタイムを防止する警告を行うことです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様電源電圧 = 24 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 114dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1本体色 = 赤用途 = サウンダシリーズ = superCELERERoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子ブザー RS PRO RS PRO

    電子ブザー RS PRO

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 電子サウンダ、グレー RS Pro 電子サウンダは、警告や緊急事態用に、サイレンや Klaxon などの高周波音声出力を実現する可聴信号ユニットに最適です。ビーコンはスタンドアロンのサウンダユニットで、さまざまな環境に設置して、作業者の安全を確保する明確な信号として利用することができ、高価な機械や部品を日々安全に操作することができます。 計画外のダウンタイムを短縮し、損傷や負傷のリスクを軽減します。サウンダは周波数範囲が広く、工場や製造工場、建設現場、多数の公共エリアで活用されている汎用性があります。 特長と利点: コスト効果の高い RS Pro 電子サウンダは、取り付けねじを使用して簡単に設置できる堅牢な装置で、高周波サウンダサイレンを備えています このユニットは、ポリカーボネート及び ABS 素材製で、自消性と UV に対する優れた保護性を備え、耐衝撃性を備え、過酷な環境に最適です このビーコンには、長寿命でハウジングの IP 等級が向上する EPDMリングガスケットが組み込まれています さらに、このサウンダユニットは、衝撃、衝突、振動に強いため、産業及び通行量の多い環境にも耐えられます 火災警報や一般的な安全対策など、緊急時の警告信号や可聴アラームとして使用して、潜在的な危険を示したり、車両の後退などの注意を促したりするのに最適です サウンダサイズ :76 mm直径x 204 mm高さ動作温度: -30+50℃ 919596 Db モデルから選択可能な騒音レベルオプション IP43定格 CE認定及びRoHS適合 用途: サウンダユニットは、機器の設置や警告のための様々な動作状態を示すために最も一般的に使用されている汎用機器です。音声信号ユニットで、開始、停止、障害信号の発生を示したり、技術スタッフに連絡して、忙しい製造環境や産業環境で可視信号を確認できない場合に特に重要となる問題やアクションコールが発生したときにすばやく簡単に通知したりできます。サウンダは、高周波サウンドを使用して最大限の安全性を実現する方法です。さまざまな周波数やサイレンと組み合わせて使用し、正しい警告や信号メッセージが届いていることを確認できます。一般に、次の用途でも使用されます。 産業及び製造環境 建設現場 交通及び法執行のための安全車 緊急車両 オフィス、店舗、ハウジングブロックなどの公共エリア 電子サウンダの利点 電子サウンダビーコンの主な利点は、緊急時の重要な音声通信や、特に産業環境や製造環境における予期しないダウンタイムの防止に役立つ警告を提供することです。可聴アラームトーンを設定することで、高価な機器の損傷や人身事故又は死亡事故を防ぐことができます。つまり、サウンダは、さまざまな環境及び用途において重要な安全機器です。 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様電源電圧 = 12 VIP保護等級 = IP43音圧レベル/1m = 92dB電流タイプ = DCトーンの数 = 1用途 = サウンダシリーズ = SEMRoHS指令(10物質対応)対応

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

ブザー
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
2ページ目: ブザー 【通販モノタロウ】