絞り込み
定格電圧(V)
- AC100/110(2)
- AC200/220(2)
- AC12(1)
- AC12~24(1)
- AC24(2)
- AC100(8)
- AC100~230(1)
- AC110(9)
- AC200(3)
- AC220(6)
- AC/DC12(4)
- AC/DC12~24(2)
- AC/DC24(7)
- DC1.5(5)
- DC5(2)
- DC6(2)
- DC9(2)
- DC12(10)
- DC12~24(11)
- DC24(15)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
- IDEC(和泉電気)(16)
- RS PRO(16)
- 藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(13)
- GB[制御機器](8)
- YIJIA(8)
- 共立電子産業(7)
- シュナイダーエレクトリック(6)
- エスコ(5)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- 富士電機(4)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3)
- ARIO(3)
- HITPOINT(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日恵製作所(2)
- CLIFFORD AND SNELL(2)
- DS techno(旧techno)(2)
- ELPA(1)
- フジクラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(8)
AC110(9)
AC200(3)
AC220(6)
AC/DC12(4)
AC/DC24(7)
DC1.5(5)
DC12(10)
DC12~24(11)
DC24(15)
定格電圧(V)をもっと見る

ブザー DR30シリーズ
富士電機(18件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ブザー(丸胴形Φ16) 高音量タイプ(長方形) B2BJ
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ質量(g)約12保護構造IP40周波数(kHz)(駆動)3±0.5保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(各端子とアース間)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)音圧レベル(dB)TYP.70~95(ホーン)(調整域)(Aレンジ)(調整可能な領域)(定格電圧、距離0.1m、Aレンジ)耐久性1000h以上耐電圧(V/min)AC1000(各端子とアース間)使用周囲湿度(%RH)35~85
ブザー DR22シリーズ
富士電機(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷種類ブザーフレーム丸フレーム端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)周波数(kHz)鳴動:2.4~3.3取付寸法(mm)Φ22.3保存温度(℃)-30~+70絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて)キャップ色黒使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、氷結、結露なきこと)ブザー音電子音(ピー)、連・断続音の切替え可(切替片の状態により連続音「ピー」断続音「ピーピーピー」)動作回数断続鳴動:約170回/分汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐久性連続鳴動時:1000時間相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(耐久)(m/s2)500
発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ
ARIO¥419税込¥4611個当日出荷[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)
HW1Z形 照光ブザー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
ブザー(丸胴形Φ16) 一般音量タイプ(長方形) B2BJ
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷胴体長22mm 丸胴形Φ16シリーズ。一般音量タイプ(80ホーン固定)と高音量タイプ(70~95ホーン可変)を品揃え、また断続音、連続音の切替も可能。
ミニブザー 1.5V
ELPA(8件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷定格電圧:1.5V 動作電圧範囲:DC1.0~10V 音量:70dB/0.2m質量(g)18定格電圧(V)1.5本体寸法(mm)17.2×23.0×H15.5(※コード含まず)パッケージサイズ(mm)高さ110×幅60×奥行20使用電圧範囲(V)DC1.0~10V音量(dB)70/0.2m
発振回路内蔵圧電ブザー リードタイプ
ARIO¥359税込¥3951個当日出荷[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。印加する電圧によって音の大きさが変わります用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。消費電流(mA)9 (max @DC9V)音圧(dB/m)88@10cm動作電圧(V)3~30
自励型電磁ブザー 端子タイプ
ARIO¥179税込¥1971個当日出荷から4日以内出荷[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。周波数共振:2300Hz(±300Hz)
HW1Z形 照光/非照光ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様断続周期(at 25℃):約105回/分(約1.75Hz)タイプ非照光タイプ保護構造パネル表側:IP65(IEC60529)、パネル裏側:IP40、IP54(端子防水カバー使用時)(IEC60529)端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接続可能電線(mm2)●単線・より線・フェルール付きより線(絶縁カバー無し):0.2~1.5、AWG24-16●フェルール付きより線(絶縁カバー付):0.2~0.75、AWG24-18耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm音圧レベル(dB)最小90 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時)、最小70 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC24V印加時、換算値)、最小84 at 0.1m (製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時)、最小64 at 1m(製品単体での値、at 25℃、DC12V印加時、換算値)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm突入電流(A)0.1以下音響周波数(Hz)2200~2450(at 25℃)定格使用電圧(V)DC12~24耐電圧(V)充電部と接地金属間:AC1000・1分間使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
超小型 盤用圧電ブザーアラームタイプ 電子音警報器 アローST-113型
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(3件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂、ボディ:ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-20~50音色アラーム音:ピポ、ピポ、ピポ…、フリッカー音:ピー、ピー、ピー…
圧電サウンダ他励振タイプ
共立電子産業¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスの良い他励振タイプの圧電ブザーです。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。最大入力電圧(V)30p-p max
器具用電子ブザー
DS techno(旧techno)¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から32日以内出荷用途屋内用使用温度範囲(℃)-10~60温度上昇カバー外殻にて20K以下(25℃定格電圧)周波数(kHz)鳴動周波数:2.6±0.4(25℃定格電圧)使用湿度範囲95%(Max)寿命連続鳴動 1000時間以上(25℃定格電圧)質量(g/個)20引張強度(N)リード線:29.4(Min)RoHS指令(10物質対応)対応
UZ6形 ブザーユニット
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。質量(g)約6.5保護構造閉鎖形ユニット形状丸形端子形状はんだづけ兼用タブ端子形耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間定格絶縁電圧(V)DC60適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本消費電流(mA)24絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)キャップ色ブルー使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)音響周波数(Hz)3.5k±800
超小型盤用電子音警報器(圧電ブザータイプ)
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷コンパクトなボディで小型機器にも組み込みが容易です。2チャンネル同時に信号が入った場合、1チャンネルの信号を優先します。仕様端子台材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-20~50消費電力(W)AC24/0.5、DC24/0.3制御方式マルチタイプ電源電圧(V)AC/DC24VインターフェースPNP/NPNオ-プンコレクタブザー音1.アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ)2.フリッカー音(ピー、ピー、ピー)定格時間連続使用電圧範囲(V)19~27音色電圧ブザー突入電流100mA
圧電素子 5個パック
共立電子産業¥559税込¥6151袋(5個)当日出荷35mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量30000pF ±30%(@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:2.9kHz±0.5寸法(Φ×mm)35×0.58(t)インピーダンス(Ω)共振:300(max.)
小型直流ベル
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.02ケース色赤絶縁抵抗(MΩ)100以上寿命80(Hr)保存温度範囲(℃)-20~50使用電圧範囲(V)DC20~26.4音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時]動作電圧(V)最低:19.2使用周囲湿度(%RH)45~85
Φ22照光式ブザー(赤色・24V)
YIJIA¥739税込¥8131個当日出荷長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路の警報ブザーとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22レンズ色赤(ブザー音に合わせて発光、点滅)定格電圧AC/DC24V周波数50~60Hz寿命≧40000hブザー音ピー・ピー・ピー(断続音)定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100
圧電素子 5個パック
共立電子産業¥349税込¥3841袋(5個)当日出荷20mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量30000pF ±30% (@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:4kHz±0.5寸法(Φ×mm)20×0.22(t)インピーダンス(Ω)共振:400(max.)
大音量LED付ブザー赤(12V)105dB
HITPOINT¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 大音量(105dB)のブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。仕様トーン/パスルレート:Pulse 1.2Hz ±20%タイプ自励式定格DC12V 200mA本体寸法(mm)Φ54.3±0.5×41±0.2LED色赤色音色ピー(断続音)音量(dB)105(距離100cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC5~15実装タイプ取付用L字ステー付き(取り付け用ネジ穴径Φ5)![電子ブザー DC1.5V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573149-251222-02.jpg)
電子ブザー DC1.5V
GB[制御機器]¥299税込¥3291個3日以内出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 1.5V駆動ブザーです。1.5Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池1本で動きます。定格電圧(V)DC1.5音色ヴー(連続音)動作電圧(V)1.3~2.5実装タイプパネルねじ止め![電子ブザー DC12V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573185-251222-02.jpg)
電子ブザー DC12V
GB[制御機器]¥299税込¥3291個当日出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 12V駆動ブザーです。12Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら8本。3Vコイン型電池なら4個で動きます。定格電圧(V)DC12.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)9.0~15.0実装タイプパネルねじ止め
メロディブザーB6MAシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業質量(g)約170(約130種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)保護構造IP65(前面部)消費電力(W)3以下電源電圧(V)12-24DC材質(キャップ)PC使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65材質(ボディ)PC音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)動作表示灯赤色LEDRoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Φ66使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
ピエゾブザーB2PBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)保護構造IP65(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
Φ16 LBシリーズ ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷消費電流(mA)26音圧レベル(dB)80以上定格使用電圧(V)DC24突入電流80mA以上![電子ブザー DC9V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573176-251222-02.jpg)
電子ブザー DC9V
GB[制御機器]¥309税込¥3401個3日以内出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 9V駆動ブザーです。9Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら6本。3Vコイン型電池なら3個で動きます。定格電圧(V)DC9.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)7.0~12.0実装タイプパネルねじ止め
電磁ブザーB2NBシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )保護構造IP30(前面部)取付寸法(mm)Φ22/25兼用電源電圧(V)DC12~24取得規格CE, UKCA, EACRoHS指令(10物質対応)対応
圧電素子 5個パック
共立電子産業¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷27mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量28000pF ±30%(@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:4kHz±0.5寸法(Φ×mm)27×0.5(t)インピーダンス(Ω)共振:500(max.)
圧電素子 15mmΦ 5個パック
共立電子産業¥289税込¥3181袋(5個)当日出荷15mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量14000pF ±30%(@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:6kHz±1寸法(Φ×mm)15×0.23(t)インピーダンス(Ω)共振:1000(max.)
中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)
シュナイダーエレクトリック¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から12日以内出荷16音、101~120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。音量は最大102dBです。(背面ツマミで最小0dB ~最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。保護特性IP53(正方向取付け時)です。材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS)定格時間連続色調白
LWシリーズ ブザー
IDEC(和泉電気)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造閉鎖形(IP40)端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC60音圧連続音、80dB以上(定格電圧時)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)突入電流(A)2.5使用電圧範囲AC/DC12~24±10%定格使用電圧(V)AC/DC12~24
EZ形 電磁ブザー
IDEC(和泉電気)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷質量(kg)約0.48端子形状-定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)塗装色キャップ部7.5BG 6/1.5(近似)ハンマトーン使用周囲温度(℃)-10~40消費電力(VA)22音量(dB)1m離れて約90耐電圧(V/min)AC2000(充電部と非充電部間)使用周囲湿度(%RH)45~85
































![電子ブザー DC1.5V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573149-251222-02.jpg)
![電子ブザー DC12V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573185-251222-02.jpg)



![電子ブザー DC9V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573176-251222-02.jpg)