絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • オジデン(大阪自動電機)(9)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
  • RS PRO(3)
  • 東京センサ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー Pre-wired Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー Pre-wired

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:Pre-wiredアクチュエータの種類ローラレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.39材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5 x 10^6OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性ABSタイプサブミニチュアターコイズマイクロスイッチ. これらのシールドサブミニチュアマイクロスイッチのサイズは 19.8 x 11.1 x 6.4 mmと小型ですが、環境に対する高い耐性を備えています。 主な用途には、家庭用電気製品、自動車用電子システムなどがあります。. サブミニチュアサイズ シール構造 エラストマダブルモールド技術及び超音波延伸加工で均一なシーリングを実現 低レベル回路タイプの拡張動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(A)2@30Vdc/250Vcリリース力(N)0.034最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic マイクロスイッチ リーフレベル Pre-wired Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ リーフレベル Pre-wired

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:Pre-wiredアクチュエータの種類リーフレベル接点構成SP-CO操作力(N)1.7材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:はんだアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.5材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン ライトアングル基板

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ライトアングル基板アクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SPDT操作力(N)1.5材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン PCB Panasonic(パナソニック)

    Panasonic マイクロスイッチ プランジャーピン PCB

    Panasonic(パナソニック)
    619税込681
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:PCBアクチュエータの種類プランジャーピン接点構成SP-CO操作力(N)1.5材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応特性ASQタイプ超ミニチュアターコイズマイクロスイッチ. ターコイズストロークマイクロスイッチASQは、完全に新しいタイプのコンタクトシステムをベースにしています。スライド式コンタクトを使用することで、最適な接触力で極めて長い移動距離2.5 mmが実現され、ターコイズストロークスイッチの取り付けや調整が非常に簡単になります。さらに、ASQターコイズストロークマイクロスイッチは、バウンスがなく、ヒステリシスもありません。IP6K7保護クラスのため、非常にさまざまな産業及び車載用途に最適です。. 低レベルスイッチング負荷に対応する高い接触信頼性 浸漬保護タイプ: JIS C0920 外部シェル保護等級: IP67 静音動作動作温度範囲(℃)-40 → +85IP等級IP67コンタクト定格電流(mA)100@30Vdc最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マットスイッチ