絞り込み
取付穴径(Φmm)
接点構成
ブランド
モノタロウ・IDEC(和泉電気)・SIEMENS・シュナイダーエレクトリック・富士電機・omron(オムロン)・マルヤス電業・RS PRO・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・エスコ・東京測定器材・Panasonic(パナソニック)・EATON(イートン)・TRUSCO・ODELIC(オーデリック)・C & K COMPONENTS・GB[制御機器]・FUNCTION・EAO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: セレクタスイッチ


FA現場のお役立ち情報
655件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ A30NW omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NWomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66照光方式照光 (LEDランプ)端子種別ねじ締め端子 (M3.5)取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NSP omron(オムロン)セレクタスイッチ A30NSPomron(オムロン)
999税込1,099
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKPomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷から76日以内出荷
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別プッシュインPlus端子台キー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン)キー形セレクタスイッチ A30NKomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷から76日以内出荷
品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LK omron(オムロン)電磁ロック・セーフティ・キーセレクタスイッチ A22LKomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷から87日以内出荷
端子種別ねじ締め端子操作部キー形
フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
翌々日出荷から42日以内出荷
動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形照光種別LED本体形状分離形接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
24日以内出荷
動作方式各位置停止接点構成2c保護構造IP65定格電圧(V)DC5端子形状はんだづけ兼用タブ端子形照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)16接点材質金接点操作部形状矢形ハンドル操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1台
26日以内出荷から41日以内出荷
本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ リング照光鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷から26日以内出荷
保護構造IP65照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
16日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形接点材質金接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1台
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(M3.5)本体形状分離形取付穴径(Φmm)22.3接点材質銀接点操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1台
16日以内出荷
保護構造IP65本体形状分離形操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 鍵付セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
16日以内出荷
動作方式各位置停止保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用タブ端子形本体形状分離形取付穴径(Φmm)16操作部形状鍵操作形操作方式セレクタスイッチ
フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBシリーズ セレクタスイッチIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65端子形状はんだづけ兼用他タブ端子形本体形状分離形操作部形状レバーハンドル操作方式セレクタスイッチ
250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチ エスコ250V/ 3A 単極双投/キーロックスイッチエスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-713極数単極双投ノッチ数3(45°)電流容量(A)3・250Vスイッチ特性ON-OFF-ONパネルカット寸法(mm)Φ19用
125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-702
125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチ エスコ125V/ 3A 単極双投/超小型 キーロックスイッチエスコ
2,000税込2,200
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-701
2ノッチ セレクタースイッチ エスコ2ノッチ セレクタースイッチエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
ノッチ数2エスコ品番EA940DA-13
Y201132C203NQ C & K COMPONENTSY201132C203NQC & K COMPONENTS
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Y1011U2C203NQ C & K COMPONENTSY1011U2C203NQC & K COMPONENTS
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KCD1PZ シュナイダーエレクトリックKCD1PZシュナイダーエレクトリック
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
質量(kg)0.082タイプProduct or Component:Rotary handleシリーズKCD1寸法(幅W×高さH)(mm)60×60範囲TeSys保護等級IP65ハンドル色互換性V02~V2、VN12、VN20RoHS指令(10物質対応)対応色(プレート)
K1F027MLH シュナイダーエレクトリックK1F027MLHシュナイダーエレクトリック
11,000税込12,100
1個
7日以内出荷
UCR3シリーズ IDEC(和泉電気)UCR3シリーズIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCR2シリーズ IDEC(和泉電気)UCR2シリーズIDEC(和泉電気)
8,498税込9,348
1個
14日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCR1シリーズ IDEC(和泉電気)UCR1シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCQ2シリーズ IDEC(和泉電気)UCQ2シリーズIDEC(和泉電気)
8,498税込9,348
1個
18日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCQ1シリーズ IDEC(和泉電気)UCQ1シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式引き回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCP2シリーズ IDEC(和泉電気)UCP2シリーズIDEC(和泉電気)
8,498税込9,348
1個
13日以内出荷
仕様●押引位置:L12●回路番号:C2001保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCP1シリーズ IDEC(和泉電気)UCP1シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
26日以内出荷
仕様●押引位置:L12●回路番号:C1001保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し自動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCJ3シリーズ IDEC(和泉電気)UCJ3シリーズIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1個
13日以内出荷から14日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数3段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCJ2シリーズ IDEC(和泉電気)UCJ2シリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷
仕様●押引位置:L123●回路番号:C2004保護構造IP40(IEC 60529)段数2段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)45ノッチ数3保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
UCJ1シリーズ IDEC(和泉電気)UCJ1シリーズIDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1個
14日以内出荷から26日以内出荷
保護構造IP40(IEC 60529)段数1段接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)ハンドル色接点材質銀接点定格通電電流(A)10適合ハンドルP1操作方式押し回し手動もどし形耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上
LW6Mシリーズ IDEC(和泉電気)LW6MシリーズIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1個
16日以内出荷から26日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)16保護構造IP65本体形状分離形取付穴寸法(mm)Φ16操作方式セレクタスイッチ
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
CW4Kシリーズ IDEC(和泉電気)CW4KシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点材質銀接点
CW4K-31GEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-31GEシリーズIDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
保護構造IP66端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)ノッチ角度(°)45ノッチ数3取付穴径(Φmm)12接点材質銀接点ベゼルサイズ(mm)Φ28鍵抜け左抜け
CW4K-31DEシリーズ IDEC(和泉電気)CW4K-31DEシリーズIDEC(和泉電気)
3,698税込4,068
1個
16日以内出荷
取付穴径(Φmm)12ベゼルサイズ(mm)Φ28端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)保護構造IP66ノッチ数3ノッチ角度(°)45鍵抜け中抜け接点材質銀接点
セレクタスイッチ