絞り込み
機能動作
- ON-OFF(3)
- ON-OFF-ON(1)
端子形状
- タブ端子(3)
ブランド
- CHILY
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(50)
- ミヤマ電器(28)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(23)
- エスコ(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- RS PRO(8)
- GB[制御機器](8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- Aratas(旧:omron)(6)
- Dailywell Electronics(4)
- bitstrong(ビットストロング)(3)
- エコー電子(EDK)(2)
- マリンテック(2)
- 富士電機(1)
- 河村電器産業(1)
- マル信無線電機(1)
- 加賀コンポーネント(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

ロッカスイッチON-OFF-ON
CHILY¥239~税込¥263~1個当日出荷から3日以内出荷温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
ロッカスイッチON-ON
CHILY¥239税込¥2631個当日出荷パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。 スイッチマーク( || | )定格15.1A 125VAC 、8A 250VAC (UL、CUL)温度範囲(℃)0~+120絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
ロッカスイッチ(ON)-OFF-(ON)
CHILY¥239~税込¥263~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500
ロッカスイッチON-OFF
CHILY¥239~税込¥263~1個3日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)DC 500V 100以上接触抵抗(mΩ)DC 2-4V 1A 20以下電気的耐久性10000 サイクルパネルマウントSPST(単極単投)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC 1500