絞り込み
ブランド
- SMC
- Panasonic(パナソニック)(42)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- omron(オムロン)(5)
- 日恵製作所(4)
- 東芝ライテック(2)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減用途二次電池対応コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ用ケーブル
SMC¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減コネクタ両側コネクタ付(ソケット/プラグ)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 小型無線ベース(EtherCAT)
SMC¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減仕様●アンテナ仕様:無線アダプタ●コンフィグレーション:オンライン●制御用電源電圧範囲:DC24V±10%●占有エリア(入力点数/出力点数):Max.11784点/11784点(1473byte/1473byte)●設定ファイル:ESI(XMLファイル)チャンネル数5~75chまたは15~79chコネクタM12プロトコルEtherCAT通信速度100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
無線システム 小型タイプ EXW1 無線アダプタ
SMC¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷<耐ノイズ性>。 2.4GHz ISM周波数帯使用。 2ms毎(最速) 周波数ホッピング採用。<通信ケーブル不要>。 配線工数・スペース・コスト削減。 断線リスク低減。。<小型・軽量(EXW1)>。 体積:約86%削減、質量:約87%削減仕様制御用電源電圧範囲:DC24V±10%適合機種EXW1-BECACAir Management Hub(EXA1-□)RoHS指令(10物質対応)対応