絞り込み
アクチュエータの種類
アクチュエータの種類
-(8)
アクチュエータの種類
スプリング短押ボタン形(1)
アクチュエータの種類
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(1)
アクチュエータの種類
ヒンジ・アール・レバー形(2)
アクチュエータの種類
ヒンジ・レバー形(6)
アクチュエータの種類
ヒンジ・ローラ・レバー形(3)
アクチュエータの種類
ピン押ボタン形(3)
端子の種類
  • -
  • その他(3)
  • ねじ締め端子形(11)
  • はんだ付け端子(23)
  • タブ端子(8)
  • プリント基板用端子(13)
  • リード線付(6)
定格電圧(V)
  • AC125(1)
  • AC250(4)
  • AC500(1)
  • DC8(1)
  • DC14(1)
  • DC30(4)
  • DC125(1)
  • DC250(1)
  • その他(8)
ブランド
  • omron(オムロン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクチュエータの種類から絞り込む
-
-(8)
スプリング短押ボタン形
スプリング短押ボタン形(1)
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形
パネル取りつけ(クロス)ローラ押ボタン形(1)
ヒンジ・アール・レバー形
ヒンジ・アール・レバー形(2)
ヒンジ・レバー形
ヒンジ・レバー形(6)
ヒンジ・ローラ・レバー形
ヒンジ・ローラ・レバー形(3)
ピン押ボタン形
ピン押ボタン形(3)
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
小形基本スイッチ V omron(オムロン)小形基本スイッチ Vomron(オムロン)(87件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
小形基本スイッチ V 耐熱型 omron(オムロン)小形基本スイッチ V 耐熱型omron(オムロン)(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
シール形小形基本スイッチ D2VW omron(オムロン)シール形小形基本スイッチ D2VWomron(オムロン)(8件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から121日以内出荷
軽トルク基本スイッチ D2MC omron(オムロン)軽トルク基本スイッチ D2MComron(オムロン)(11件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から121日以内出荷
高信頼性、軽トルク(0.5mN・m)の回転動作基本スイッチ0.5A定格タイプは、クロスバ方式の金合金接点を採用。微小負荷領域で接触信頼性を発揮。可動ばねにコイルばねを採用。機械的1000万回以上と高耐久性。
質量(g)約10保護構造IEC IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm(接点の閉路または開路は1ms以内)機械的耐久性1000万回以上(60回/min)許容操作速度1°~360°/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)動作までの動きPT最大21°動作後の動き(OT)最小17°応差の動き(MD)最小3°衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(接点の閉路または開路は1ms以内)接点間隔(mm)0.5(標準値)
マイクロスイッチ omron(オムロン)マイクロスイッチomron(オムロン)(11件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷から110日以内出荷
種類マイクロスイッチ
シール形超小形基本スイッチ D2SW-P omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SW-Pomron(オムロン)(4件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から101日以内出荷
一般用基本スイッチ Z 維持接触形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 維持接触形omron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から121日以内出荷
タイプ高容量接点間隔(mm)1.8(高容量)
超小形基本スイッチ D3M omron(オムロン)超小形基本スイッチ D3Momron(オムロン)(2件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
圧着コネクタ用端子で省配線、省工数化に貢献圧着コネクタにより省配線化が可能。端子も横引き出しによる省スペース化を実現。アクチュエータは2方向の取りつけを用意。スイッチの取りつけ自由度が拡大。形SS超小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。
極超小形基本スイッチ D2F omron(オムロン)極超小形基本スイッチ D2Fomron(オムロン)
199税込219
1個
121日以内出荷
豊富な端子バリエーションを持つ極超小形基本スイッチ。 高精度、分割2枚ばね構造により高耐久性を実現。 フラックスが這い上がらない一体成形端子構造を採用。 プリント基板用端子は自立端子、アングル端子を用意。 はんだづけ端子も2形状を品揃え。 RoHS適合。
保護構造IEC IP40接点仕様クロスバ接触形式1c(双投形)RoHS指令(10物質対応)対応接点間隔(mm)0.25

検出・センサ』には他にこんなカテゴリがあります

マイクロスイッチ