絞り込み
ブランド
- 富士電機
- モノタロウ(5)
- SIEMENS(249)
- IDEC(和泉電気)(120)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(92)
- シュナイダーエレクトリック(73)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(63)
- omron(オムロン)(50)
- アイマーク(20)
- SUS(エスユーエス)(11)
- Aratas(旧:omron)(11)
- ユーボン(9)
- 篠原電機(8)
- サンミューロン(8)
- エスコ(7)
- APEM(7)
- EATON(イートン)(5)
- ナカマック(5)
- EAO(4)
- 三菱電機(3)
- ブランドをもっと見る
特価

Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B
富士電機(7件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
コマンドスイッチ ランプ取外具
富士電機(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷適合機種照光押しボタンスイッチ・表示灯外形寸法(mm)Φ8×55特性ランプの取付け、取外しに用いる工具です。・A部(LED ランプ用)を使用します。
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 保護カバー(標準形用)
富士電機¥529税込¥5821個当日出荷用途不慮の操作を防止するためのカバーです(パッキン付です)。適合機種AR16F0N、F5N、F0T、F5T形・AH164-TL、TL5、TF、TF5形・AH165-TL、TL5、TF、TF5形
Φ22シリーズ(AR22・DR22形) パネルプラグ
富士電機(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から5日以内出荷パネル突出量は5mmです。 防油形として使用する場合は、パッキン(AR9Y730形)を介し、締付ナット(AR9R744形)により締め付けてください。用途予備のパネルカットを塞ぐためのプラグです。材質(本体)樹脂電源3相 200Vパネルカット寸法(mm)Φ22.3
Φ16コマンドスイッチ 接点一体形 表示灯(LED照光)
富士電機¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から41日以内出荷定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドスイッチ フレーム用アダプタ
富士電機(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から42日以内出荷付属品リングパッキン、締付ナット仕様Φ30取付用材質樹脂内径(Φmm)22.3適合パネル厚さ(mm)2.5~5
コマンドスイッチ 別置トランスベース
富士電機¥269税込¥2961個当日出荷仕様別置トランス用ベース適合機種AR22・DR22、AM22・DM22、AG28・DG28、AR30・DR30シリーズ:AC110・AC127・AC220V品以外長さ(mm)34幅(mm)32取付方式ねじ、レール奥行(mm)58