18ページ目: スイッチ用銘板

FA現場のお役立ち情報
864件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LED テストモジュールSiemens LED テストスレーブタイプ構成モジュールは、Sirius ACT LED モジュールのテストに使用されます。電気定格は 240 V ac/dc です。このテストモジュールは、ねじ止め Terminal タイプ接続です。また、ベースマウントブロックでもあります。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:240V ac/dc●末端様式:ネジ●コード番号:173-6826アズワン品番65-7827-32
  • コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NO、1 NC、LED モジュール、黄、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2716アズワン品番65-7820-72
  • コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 24 時間 ... 24 V ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。3 モジュール用ホルダ、金属、1 NC、1 NC、LED モジュール、白色、24 V ac/dc、スプリングタイプ Terminal
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 ... 24V●照明タイプ:LED●LED含む:あり●コード番号:193-2720アズワン品番65-7821-71
  • コンタクトブロック 5 ~ 500 V ac/dc ケージクランプターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック 5 ~ 500 V ac/dc ケージクランプターミナル

    SIEMENS
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電流:6A●コード番号:193-3791アズワン品番65-7820-61
  • コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-3839アズワン品番65-7822-37
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 110 V ac ねじターミナル

    SIEMENS
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    Siemens LEDSiemens の LED 赤色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9513アズワン品番65-7809-99
  • スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル SIEMENS

    スイッチモジュール コンタクトブロック 24 → 240 V ac/dc ねじターミナル

    SIEMENS
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-4862アズワン品番65-7839-32
  • コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル SIEMENS

    コンタクトブロック&ホルダ 6 ... 24 V ねじターミナル

    SIEMENS
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 ... 24V●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●LED含む:あり●コード番号:193-5203アズワン品番65-7833-69
  • RS Pro 押しボタンレンズ 赤 RS PRO

    RS Pro 押しボタンレンズ 赤

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様アクセサリタイプ = レンズ併用 = ADA16シリーズレンズカラー = 赤レンズ形状 = 長方形寸法 = 21.4 x 15.2 x 9.5mmUL、cUL、ENEC、VDE. 照光式プッシュボタンスイッチ一式を作成するには、プッシュボタンオペレータ、コンタクトブロック、レンズ、及びフィラメントランプ又はLEDが必要です。 適合するコンタクトブロックかん合コネクタについては、代表品番< 680-2158') 680-2158/を参照してください。 適合するレンズについては、代表品番< 745-2499') 745-2499/、< 745-2530') 745-2530/、< 745-2512') 745-2512/を参照してください。 適切なフィラメントランプについては、代表品番< 655-9211') 655-9211/を参照してください。 適切な白色シングルチップLEDについては、代表品番< 225-997') 225-997/を参照してください。. RS IP65インジケータ及びプッシュボタンスイッチ - ADA16Sシリーズ(16 mm). 0.5~5 mm厚パネルの業界標準である16 mm径の切り抜き穴に適合する、部分組み立て済み、モジュール構造、照光式 / 非照光式、モメンタリ / オルタネート動作、丸型 / 正方形型 / 長方形型プッシュボタンスイッチ、及び適合するパイロットライトインジケータ。 不測のタッチ操作を防止する凸型ベゼルプロファイルタイプ、プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータを任意のパネルとほぼ同一平面に取り付けることができる埋込取り付けタイプのいずれかを選択できます。 各プッシュボタンスイッチ又はパイロットライトインジケータはすばやく簡単に組み立て可能で、完全に組み立てた状態でIP65等級の防水パネルシーリングを提供します。. プッシュボタンオペレータを任意のコンタクトブロックに取り付けることができるため、さまざまなスイッチ機能と照明の組み合わせが可能です(コンタクトブロック及びランプブロックについては、品番< 745-2427') 745-2427/、< 745-2423') 745-2423/、< 745-2420') 745-2420/を参照)。 各コンタクトブロックは、直接はんだ付け又はプラグインレセプタクルを使用可能な2.8 x 0.5 mmユニバーサル端子を備えています。 パイロットライトインジケータには、ランプブロックが装着済みです。照光用には、T1 (MG5.7s)小型ねじ山フィラメントランプ又はLEDを使用し、適合するレンズを選択します。 ADA16Sシリーズプッシュボタンスイッチ及びパイロットライトインジケータに適合するレンズは、さまざまな色(青、緑、橙、赤、白、黒)及び形状(丸型、正方形型、長方形型)から選択できます。 各レンズはフラットプロファイルで、彫り込みが可能なポリカーボネート製です。 2種類のベゼルコンバータ(正方形型は品番< 745-2552') 745-2552/、長方形型は< 745-2559') 745-2559 は、正方形型及び長方形型プッシュボタンスイッチ(< 745-2458') 745-2458/、< 745-2461') 745-2461/、< 745-2451') 745-2451/、< 745-2470') 745-2470 及びパイロットライトインジケータ(< 745-2489') 745-2489/及び< 745-2483') 745-2483 を埋込型皿頭タイプに変換します。 各コンバータには、固定弓、ガスケット、及び黒プラスチック埋込型ベゼルが付属しています。 ADA16シリーズのその他のスイッチは、キースイッチ、ロータリセレクタスイッチ、ブザー、緊急停止などがあります。これらのスイッチについては、それぞれ品番< 745-2433') 745-2433/、< 745-2439') 745-2439/、< 745-2436') 745-2436/、< 745-2445') 745-2445/、< 745-2442') 745-2442/を参照してください。. 防水等級: IP65 パネル切り抜き径: 16 mmΦ モメンタリ及びオルタネートスイッチ機能を備えた丸型、正方形型、及び長方形型オペレータ 照光式又は非照光式 VDEの定格は5 A 250 Vac (8 A 125 Vac) 銀コンタクト 絶縁抵抗: >50 MΩ 難燃性等級: UL94-V0 動作温度範囲: -25 → +55 ℃ (ランプなしの場合は-25 → +70 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カードホルダー カメダデンキ

    カードホルダー

    カメダデンキ
    2,798税込3,078
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質ポリプロピレン材質(テープ)不織布テープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵コンタクトブロック IDEC(和泉電気)

    防塵コンタクトブロック

    IDEC(和泉電気)
    139税込153
    1個
    26日以内出荷
    種類アダプタ
  • ET用19Φ防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ET用19Φ防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
    適合本体シリーズ名ET寸法(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8E用 カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8E用 カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
    適合本体シリーズ名8E寸法(Φmm)5.5表面処理アルマイト処理素材アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8B用8Φカラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8B用8Φカラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    999税込1,099
    1セット(10個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
    適合本体シリーズ名8B寸法(Φmm)8表面処理光沢仕上げ素材塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8A用 カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8A用 カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    329税込362
    1セット(10個)
    5日以内出荷から17日以内出荷
    フジソク8スイッチシリーズの別売付属部品
    適合本体シリーズ名8A、8F、8GA、BT表面処理光沢仕上げ素材塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • AP-M、APE-M、AP-S用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    AP-M、APE-M、AP-S用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    839税込923
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    材質PC樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)4×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16インナー型銘板(オムロン) SUS(エスユーエス)

    Φ16インナー型銘板(オムロン)

    SUS(エスユーエス)
    659税込725
    1枚
    8日以内出荷
  • 長方形銘板10×40 SUS(エスユーエス)

    長方形銘板10×40

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • Φ25エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)

    Φ25エプロンタイプ銘板

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1枚
    8日以内出荷
  • Φ22エプロンタイプ銘板 SUS(エスユーエス)

    Φ22エプロンタイプ銘板

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1枚
    8日以内出荷
  • Φ16長角型タイプ SUS(エスユーエス)

    Φ16長角型タイプ

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1枚
    8日以内出荷
  • TR1、TR3用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TR1、TR3用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    7日以内出荷
    TR1,TR3 12.6用取り付け枠
    材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • TP、TPL用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TP、TPL用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    TP2,TPL2 ボタンΦ10用 取付枠
    材質ABS寸法(mm)□12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP、TPL用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TP、TPL用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    TP2,TPL2 ボタンΦ7.5用 取付枠
    材質ABS直径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP、TPL用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TP、TPL用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    TP2,TPL2 ボタン□7.5用 取付枠
    材質ABS寸法(mm)□10RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP、TPL用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    TP、TPL用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    TP2,TPL2 (照光)用 ボタン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FP、CFP2用光沢キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    FP、CFP2用光沢キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    56税込62
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂直径(Φmm)4仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
  • FL用ロッカー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    FL用ロッカー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    7日以内出荷
    PC用
    グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • DP4用ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP4用ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    75税込83
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)□11.2仕上ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • DP4用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP4用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂仕上ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • AP-H用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    AP-H用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)□9RoHS指令(10物質対応)対応
  • APE-M用ブラケット ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    APE-M用ブラケット

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    51税込56
    1個
    7日以内出荷
    AT-M,ATE-M 2極用ブラケット
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALE用ロッカー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ALE用ロッカー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    62税込68
    1個
    9日以内出荷
    材質ABS樹脂仕上光沢RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8N,8P,8R-N用カラーボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8N,8P,8R-N用カラーボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    52税込57
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ポリアミド樹脂寸法B(mm)7.5寸法A(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8M用ロッカー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8M用ロッカー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    159税込175
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート樹脂幅(mm)13.4仕上ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • 8HD用レバー ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8HD用レバー

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    159税込175
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8A用防水キャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8A用防水キャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8A、8F、8GA、BT用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    8A、8F、8GA、BT用カラーキャップ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    32税込35
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    材質塩化ビニール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWNDシリーズ ピン・チェーンセット ABD8P用 IDEC(和泉電気)

    TWNDシリーズ ピン・チェーンセット ABD8P用

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1台
    42日以内出荷
    本体形状一体形
  • フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 防塵カバー 正角平形用 IDEC(和泉電気)

    フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 防塵カバー 正角平形用

    IDEC(和泉電気)
    359税込395
    1台
    4日以内出荷
    本体形状分離形操作方式押ボタンスイッチ照光色透明
スイッチ用銘板
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
18ページ目: スイッチ用銘板 【通販モノタロウ】