カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
          • スイッチ
            • スイッチ用銘板

スイッチ用銘板 :「銘板」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 銘板プレート
  • 銘板 φ22
  • 銘板 φ30
865件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点構成から絞り込む
短冊銘板 アイマーク短冊銘板アイマーク
699税込769
1枚
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)10横(mm)40取付方式裏面テープ付書体丸ゴシック(JIS書体)材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)1
銘板 短冊銘板(無地) 岩田製作所銘板 短冊銘板(無地)岩田製作所(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(4件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)40横(mm)30厚さ(mm)2穴径(Φmm)22.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)2書体丸ゴシック(JIS書体)
メガネ銘板Φ22.5 モノタロウメガネ銘板Φ22.5モノタロウ(2件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
裏面が白地塗装された透明アクリルに、文字を裏彫りするため文字が消えにくくなっている。
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)縦(mm)40横(mm)30穴径(Φmm)22.5厚さ(mm)2
メガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ30.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(10件のレビュー)
349税込384特価
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)50横(mm)40厚さ(mm)2穴径(Φmm)30.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
銘板 ダルマ銘板(無地) 岩田製作所銘板 ダルマ銘板(無地)岩田製作所(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質透明アクリル(裏面白地)RoHS指令(10物質対応)対応
銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ) IDEC(和泉電気)銘板 HWAM形・HWAC形用記名プレート (HWシリーズ)IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ製黒地/白文字寸法t(mm)1彫刻範囲(mm)W25×H7
メガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチ アイマークメガネ銘板Φ25.5 押ボタン/セレクトスイッチアイマーク(3件のレビュー)
359税込395
1枚
当日出荷から翌々日出荷
用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。縦(mm)45横(mm)35厚さ(mm)2穴径(Φmm)25.5材質透明アクリル(裏面白地塗装)質量(g)3書体丸ゴシック(JIS書体)
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ28寸法B19寸法CΦ38操作部押ボタンスイッチ
マグネット付 押ボタンカバー モノタロウマグネット付 押ボタンカバーモノタロウ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いたマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。 誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。 無地仕様なので、ラベルなどに印字して貼り付けて使うこともできます。
用途押ボタンや操作スイッチ、機械などの誤作動防止用カバーとして材質ポリカーボネート寸法(mm)85×85×45透明
カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)カラー防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(36件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等適合本体S、Pシリーズ保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
ロックアウト用安全カバー モノタロウロックアウト用安全カバーモノタロウ(3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
ロックアウトすることによって誤作動の防止につながります。シール付きなのでそのまま貼り付けることができます。南京錠の取付も可能です。
用途非常停止ボタンなどの誤った起動の防止に材質(本体)ポリカーボネート外径×高さH(Φmm×mm)49.6×31.9裏面両面テープ穴径(Φmm)7.5(適合南京錠のツル径)以下
防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水キャップ(M12小型トグルスイッチ用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合本体S、Wシリーズ穴径(Φmm)12保護構造IP65RoHS指令(10物質対応)対応操作部トグルスイッチ
パドロックカバー IDEC(和泉電気)パドロックカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
押ボタンスイッチのボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押ボタンスイッチのボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
22税込24
1個
当日出荷
用途D、M、E、M2シリーズ用適合MB-2511用RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチガード[アクセサリ] IDEC(和泉電気)スイッチガード[アクセサリ]IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から27日以内出荷
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
スペアキー IDEC(和泉電気)スペアキーIDEC(和泉電気)(22件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
本製品はパック販売単位(2個入り)となります。
カムスイッチカバー (マグネット付) 篠原電機カムスイッチカバー (マグネット付)篠原電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
VR銘版 ノーブランドVR銘版ノーブランド(16件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
穴径(Φmm)9外径(Φmm)38
Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロック IDEC(和泉電気)Φ30 TWN/TWNDシリーズ コンタクトブロックIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
579税込637
1台
当日出荷から3日以内出荷
適合本体TWN/TWNDシリーズ質量(g)約11保護構造IP20
スティック・タイトル用銘板 ユーボンスティック・タイトル用銘板ユーボン
219税込241
1袋(1枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。※両面テープ付き
材質白色ベース板:ABS樹脂、透明カバー板:アクリル樹脂
ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質シリコンゴム適合15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)適合機種15Aハイスナップスイッチ(トグルスイッチ)、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)操作部スナップスイッチ、トグルスイッチ
Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B 富士電機Φ22 コマンドスイッチ(AM22・DM22シリーズ) 接点ユニット AR9B富士電機(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
適合本体AR22、AM22、AR30、AG28寸法(mm)19.3×29×27
透明ボタンカバー IDEC(和泉電気)透明ボタンカバーIDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
用途ほこりや水のかかる場所に使用します。透明材質ゴム製(EPDM)
押ボタンゴムカバー IDEC(和泉電気)押ボタンゴムカバーIDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ種別突形ボタン用材質ニトリルゴム使用周囲温度(℃)-5~60寸法D11操作部形状突形ボタン用寸法AΦ33寸法B19寸法CΦ23
丸穴スイッチ取付穴プラグ IDEC(和泉電気)丸穴スイッチ取付穴プラグIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
329税込362
1パック(5個)ほか
当日出荷
用途パネルカットした予備の取付穴を埋めるために使用
押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機押ボタンカバー (マグネット付)篠原電機(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
ボタン (LWシリーズ) IDEC(和泉電気)ボタン (LWシリーズ)IDEC(和泉電気)
99税込109特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂
丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
138税込152
1個
当日出荷
適合LB防水・非照光用寸法(mm)Φ19×9(フィルタ)透明ボタン形状ボタン色RoHS指令(10物質対応)対応
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
399税込439
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
記名板 IDEC(和泉電気)記名板IDEC(和泉電気)
479税込527特価
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(YB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(YB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
当日出荷
適合YB用寸法(mm)23.4×23.9×11.4RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ(FR-F用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ツマミ(FR-F用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
43税込47
1個
当日出荷
適合FR-F用寸法(mm)2.1×4×9.6RoHS指令(10物質対応)対応
マークバンド NPF 壬生電機製作所マークバンド NPF壬生電機製作所
71税込78特価
1枚
当日出荷
印字が鮮やかに美しく仕上がります。 RoHS指令適合品。
タイプ定尺タイプ
接地極標示板(西暦)国土交通省仕様 アイマーク接地極標示板(西暦)国土交通省仕様アイマーク
4,598税込5,058
1枚
当日出荷
接地極用の標示板です。埋設した位置情報などを標示します。国土交通省仕様です。
トラスコ品番751-3828材質真鍮厚さ(mm)1.2文字色縦(mm)140横(mm)90表示内容接地極埋設標 西暦用穴径(mm)4-Φ5
DP1-100用カラーキャップ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)DP1-100用カラーキャップニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
429税込472特価
1セット(10個)
当日出荷から12日以内出荷
適合機種DP1-100-Z、DP3-101-Z材質ポリカーボネート樹脂寸法(mm)□9.5RoHS指令(10物質対応)対応
コマンドスイッチ 別置トランスユニット 富士電機コマンドスイッチ 別置トランスユニット富士電機
559税込615
1個
当日出荷から21日以内出荷
適合機種DP24・DP36・DP40・DP48形ランプの種類LED
レンズ (大型ドーム形用) IDEC(和泉電気)レンズ (大型ドーム形用)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
レンズ形状ドーム形
...
スイッチ用銘板