絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- omron(オムロン)(42)
- Pizzato(9)
- ライン精機(8)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- フエニックス・コンタクト(4)
- アサ電子工業(4)
- AUTONICS(オートニクス)(1)

超薄型電磁ロック付きセーフティドアスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から7日以内出荷世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵 手動ロック解除は3方向から操作可能 ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現 全機種ケーブル引き出しタイプ 省エネ 低消費電流110mA 2種類のロック方式を選択可能 見やすいLED動作表示灯 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能規格UL/C-UL、CE、TUV引抜強度(N)(ロック時)500以上メイン接点1NC+1NC
超薄型セーフティドアスイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷世界最薄クラス※のセーフティドアスイッチ登場! 3接点を内蔵 全機種ケーブル引き出しタイプ アクチュエータ挿入口は2方向でどちらでも選択可能 扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能 あらゆる扉へ取り付け可能規格UL/C-UL、CE、TUV
『セーフティスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- セーフティスイッチその他関連用品
- セーフティドアスイッチ