絞り込み
ブランド
  • CHINO(チノー)
  • azbil(旧:山武)(139)
  • omron(オムロン)(109)
  • AUTONICS(オートニクス)(55)
  • シマデン(23)
  • 日本電測(17)
  • 鷺宮製作所(13)
  • 神港テクノス(13)
  • CAREL(10)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • RS PRO(9)
  • 東邦電子(8)
  • アズワン(7)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • testo(テストー)(5)
  • 加美電子工業(5)
  • スリーハイ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計 H96×W96×D147mm DBシリーズ

    CHINO(チノー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    ロングセラーモデルであった旧DB1000シリーズの機能を引き継いだ新DB1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    材質難燃性ポリカーボネートグレー取付パネル埋込質量(g)約450入力種類フルマルチレンジ精度(基準点補償)K、E、J、T、N、PlatinelⅡ・・・±0.5℃または±20μV相当値のいずれか大きいほうその他:±1.0℃または±40μV相当値のいずれか大きいほう定格電源電圧100-240V AC、50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~50直流電圧±10mV、±20mV、±50mV、±100mV、±5V、±10Vサンプリング周期約0.1秒精度定格入力スパンの±0.1%±1digit熱電対B、R、S、K、E、J、Tなど設定値(調節)PID8種 P:0~999.9%(0の場合は2位置式動作)、I:0~9999秒(0の時、積分動作なし)、 D:0~9999秒直流電流(mA)20最大消費電力(VA)15サイズ(mm)H96×W96×D147表示素子第1表示部:LED、第2表示部:LCD(バックライト付)108×24ドット抵抗体(測温)Pt100、JPt100など使用湿度範囲(%RH)10~90警報出力点数(点)4
  • デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計 (DB60Xシリーズ)

    CHINO(チノー)
    34,980税込38,478
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
    制御アルゴリズム:PID制御電源電圧(V)100~240 AC
  • USBエンジニアリングケーブル CHINO(チノー)

    USBエンジニアリングケーブル

    CHINO(チノー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
  • デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計DB1000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP1000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • 配管用コントローラ(本体 CHINO(チノー)

    配管用コントローラ(本体

    CHINO(チノー)
    19,980税込21,978
    1台
    15日以内出荷
    配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
    出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
  • デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計DB2000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    93,980税込103,378
    1台
    11日以内出荷
    DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ CHINO(チノー)

    グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ

    CHINO(チノー)
    549,800税込604,780
    1台
    15日以内出荷
    DP1000Gは、視認性に優れた5.6形カラー液晶ディスプレイを採用したグラフィックタイプのプログラム調節計です。
    ケース色グレー外部出力信号:デジタル入出力(無電圧接点入力)モード調節計:電圧出力形(高精度10V)
  • プログラム調節計KP1000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP1000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    KP1000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大19パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • 配管取付具 CHINO(チノー)

    配管取付具

    CHINO(チノー)
    2,598税込2,858
    1個
    15日以内出荷
    適合機種LH100/LH110
  • グラフィックレコーダ(集録周期1s/12点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1s/12点)

    CHINO(チノー)
    659,800税込725,780
    1台
    15日以内出荷
    KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)65測定点数(点)フルマルチ入力 12(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • 広域制御用グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ CHINO(チノー)

    広域制御用グラフィック形プログラム調節計DP-Gシリーズ

    CHINO(チノー)
    579,800税込637,780
    1台
    15日以内出荷
    DP2000Gは、制御領域を低域、高域の2つに分割し、領域の切換点で自動的に切り換えを行う広域制御用のグラフィック形のプログラム調節計です
  • グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1ms/12点)

    CHINO(チノー)
    579,800税込637,780
    1台
    15日以内出荷
    KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 12(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1s/6点)

    CHINO(チノー)
    439,800税込483,780
    1台
    15日以内出荷
    KR2000シリーズは、視認性に優れた5.6形TFTカラー液晶ディスプレイを採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 4MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)50測定点数(点)フルマルチ入力 6(1s仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • グラフィックレコーダ(集録周期1ms/48点) CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ(集録周期1ms/48点)

    CHINO(チノー)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    15日以内出荷
    KR3000シリーズは、視認性に優れた12.1形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作方式を採用し、高機能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパレス記録計です。集録周期は約100ms/全点、精度は±0.1%FSの高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリーおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量32MB~8GB)最大消費電力(VA)65測定点数(点)フルマルチ入力 48(100ms仕様)測定周期100ms仕様・・・約100ms/全点/1s仕様・・・約300ms/全点
  • 配管用コントローラ(本体・防湿処理 CHINO(チノー)

    配管用コントローラ(本体・防湿処理

    CHINO(チノー)
    25,980税込28,578
    1台
    15日以内出荷
    配管用温度コントローラLH100/LH110は、スリムな本体にSSRを内蔵した調節計です。
    出力トライアック出力(ゼロクロス)入力点数1点機能AUTO/MANUAL、RUN/READY、内蔵リレーON/OFF入力信号熱電対・・・K、J/測温抵抗体・・・Pt100、無電圧接点またはオープンコレクタ測定レンジ0~800℃(共通)精度定格測定レンジの±0.2% FS±1digit制御周期約0.1秒負荷電流(A)許容:7温度補償精度基準点:±2周期パルス:0.5~180秒、入力取込:約0.1秒
  • クラウド接続機能付きWebレコーダー CHINO(チノー)

    クラウド接続機能付きWebレコーダー

    CHINO(チノー)
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    WebレコーダSC5000シリーズは、RS-485やイーサネットで接続された機器の入出力データを集録し、Webブラウザ画面でデータのモニタリングができるレコーダです。SC5000本体の設定やデータ監視が特別なアプリケーションソフトなしで行えます。モニタリングしたデータをPDFに出力するオプションもあります。
    種類標準定格電源電圧DINレール取付形:21.6~26.4V DC/卓上形:100-240V AC、50/60Hz最大消費電力(W)6通信方式イーサネット、RS-485内部メモリー容量8GB外部メモリーUSBメモリー(1GB~8GB)内部メモリーの記録データをコピー接続台数下位:イーサネット...16台/RS-485............31台周期記録:1/2/3/5/10/15/20/30秒/1/2/3/5/10/15/20/30/60分
  • デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計DB1000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    93,980税込103,378
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(測温抵抗体4線式)

    CHINO(チノー)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号測温抵抗体4線式
  • 配管取付バンド CHINO(チノー)

    配管取付バンド

    CHINO(チノー)
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    適合機種LH100/LH110
  • プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    プログラム調節計KP2000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    KP2000は、指示精度±0.1%、制御周期約0.1秒、最大30パターン(最大19ステップ/1パターン)、96×96mmのデジタルプログラム調節計です。
    電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ) CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計DB2000シリーズ(マルチレンジ)

    CHINO(チノー)
    75,980税込83,578
    1台
    9日以内出荷から11日以内出荷
    DBシリーズは、ロングセラーモデルであった旧DB1000の機能を引き継いだ新DB1000と、より機能アップしたDB2000があります。精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズで温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
    入力種類直流電圧、直流電流、熱電圧、測温抵抗体電源電圧(V)100~240 AC入力信号マルチレンジ
  • ハイブリッドメモリーレコーダ CHINO(チノー)

    ハイブリッドメモリーレコーダ

    CHINO(チノー)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷
    SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
    入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
  • ハイブリッドメモリーレコーダ(24打点) CHINO(チノー)

    ハイブリッドメモリーレコーダ(24打点)

    CHINO(チノー)
    569,800税込626,780
    1台
    15日以内出荷
    SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
    入力点数24点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
  • グラフィックレコーダ CHINO(チノー)

    グラフィックレコーダ

    CHINO(チノー)
    289,800税込318,780
    1台
    15日以内出荷
    取付方式パネル埋め込み定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB)外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
  • ハイブリッドメモリーレコーダ(12打点) CHINO(チノー)

    ハイブリッドメモリーレコーダ(12打点)

    CHINO(チノー)
    419,800税込461,780
    1台
    15日以内出荷
    SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
    入力点数12点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
  • ハイブリッドメモリーレコーダ(6打点) CHINO(チノー)

    ハイブリッドメモリーレコーダ(6打点)

    CHINO(チノー)
    379,800税込417,780
    1台
    15日以内出荷
    SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
    入力点数6点定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz記録方式ワイヤドット方式 6色リボン記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
  • デジタル指示調節計 DBシリーズ CHINO(チノー)

    デジタル指示調節計 DBシリーズ

    CHINO(チノー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    DB600シリーズはDB1000シリーズの機能を絞り込み、通常必要な機能を持ちながらよりお求めやすい価格を実現したデジタル指示調節計です。 DB600シリーズは、表示精度±0.1%、制御周期0.1秒のデジタル指示調節計です。 表示部は広視野角で明るい大形液晶を採用し、見やすく分かりやすい表示にしました。 制御方式は対象に合わせてPID制御、またはメーカー独自のZ制御アルゴリズムから選択できます。 形状は使用現場に合わせて3サイズが用意され、奥行きは従来品に比べ短くなっています。
  • デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ CHINO(チノー)

    デジタルプログラム調節計 H96×W96×D127mm KPシリーズ

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1台
    12日以内出荷から17日以内出荷
    ロングセラーモデルであった旧KP1000の機能を引き継いだ新KP1000シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒、96×96mmサイズでプログラム温度調節計に求められる一般的な機能をほぼ網羅したオールインワンタイプです。
  • グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ CHINO(チノー)

    グラフィック形プログラム調節計 H144×W144×D252mm DPシリーズ

    CHINO(チノー)
    559,800税込615,780
    1台
    9日以内出荷から17日以内出荷
    DP-Gシリーズは長年ご愛顧頂いてきたDPシリーズ高機能プログラム調節計の後継シリーズです。 精度0.1%、サンプリング周期0.1秒で表示部に5.6形カラー液晶ディスプレイを採用し、動作表示、設定操作がより視覚化され、モニタ画面も充実しています。 プログラムパターンは最大200、総ステップは最大4000まで設定できます。

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器(デジタル調節計)