絞り込み
ブランド
  • 東邦電子
  • omron(オムロン)(102)
  • AUTONICS(オートニクス)(54)
  • azbil(旧:山武)(27)
  • CHINO(チノー)(26)
  • シマデン(19)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 日本電測(7)
  • 神港テクノス(7)
  • CAREL(6)
  • testo(テストー)(5)
  • 加美電子工業(5)
  • スリーハイ(3)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • honeywell(2)
  • CALEX(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 内外電機(1)
  • 古河電工パワーシステムズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル温度調節器(TTM000シリーズ) 東邦電子

    デジタル温度調節器(TTM000シリーズ)

    東邦電子
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    多機能ながら簡単な操作性を兼ね備え奥行きコンパクトを実現した高性能コントローラーです。 実用的機能を多く備えながら、従来製品と同様のキー配列を採用して高い操作性を確保。
    消費電力10VA(AC264V)、6VA(AC24V)、4W(DC24V)制御PID、オートチューニング付、セルフチューニング付:比例帯(P1)-設定リミッタスパンの0.1~200%、出力2側比例帯(P2)-(比例帯P1に対する倍率)0.1~10倍、積分時間(I)-0~3600秒(0で積分動作OFF)、微分時間(D)-0~3600秒(0で微分動作OFF)、比例周期(T1、T2)-1~120秒、デッドバンド(DB)温度入力/-100~+100までた-100~+100(℃)・アナログ入力/-1000~1000(digit)(小数点位置は指定位置)ON/OFF:制御感度(C1、C2)-温度入力/0~999または0~999.9(℃)・アナログ入力/0~9999(digit)(小数点位置は指定位置)出力1・2/OFF点:位置設定-温度入力/-199~999または-199.9~999.9(℃)・アナログ入力/-1999~9999(digit)(小数点位置は指定位置)機能操作量リミッタ(ML1、MH1、ML2、MH2)、設定リミッタ(SLL、SLH)、制御モード切換(CNT)、PV補正-ゼロ点設定(PVS)、PV補正-ゲイン設定、入力フィルタ、マニュアルリセット(PBB)、タイマ運転モード(TMM)、小数点移動(DP)、マニュアル制御、RUN/READY、ブラインド機能、オートチューニング係数、ファンクションキー、優先画面、ロック機能(LOC)、自己診断機能、ランプ機能使用温湿度範囲0~50℃、20~90%RH(氷結、結露なき事)保存温湿度範囲-25~70℃、5~95%RH(氷結、結露なき事)サンプリング周期0.25秒(出力変更周期も同じ)
  • デジタル指示計 東邦電子

    デジタル指示計

    東邦電子
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。 DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。
    外形寸法(mm)48×24×103入力種類熱電対出力点数1入力熱電対電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24制御出力リレー接点サンプリング周期0.5秒
  • ペーパレスレコーダ 東邦電子

    ペーパレスレコーダ

    東邦電子
    209,800税込230,780
    1台
    欠品中
    タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
    仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧制御方式ON/OFF制御出力点数1入力点数6点電源電圧(V)AC100~240表示色16色サンプリング周期0.1秒言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
  • 卓上温度調節器 東邦電子

    卓上温度調節器

    東邦電子
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    1台で温度センサがK熱電対と白金測温抵抗体の2種類が前面キー操作の変更で使えます。裏面端子台に、ヒータ・温度センサと電源を配線するだけで、。すぐご使用頂ける温度調節器です。 実験室などで、調節計の頻繁な移動を伴う際にもご活用ください。
    外形寸法(mm)124×98×162入力種類熱電対/測温抵抗体制御方式オートチューニング付PID制御/セルフチューニング付PID制御/ON/OFF制御出力点数1入力熱電対、測温抵抗体電源電圧(V)AC100~240制御出力SSR駆動用電圧サンプリング周期0.5秒

制御機器・PLC・リレー』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器(デジタル調節計)