絞り込み
穴数
- 3(4)
ブランド
- SUS(エスユーエス)(7)
- タカチ電機工業(1)
- カナレ電気(1)
高さ(mm)
- 130
- 61(12)
- 76(8)
- 85(6)
- 106(22)
- 109(6)
- 121(5)
- 133(4)
- 145(6)
- 146(9)
- 154(6)
- 157(6)
- 166(8)
- 196(7)
- 200(7)
- 216(7)
- 266(7)
- 296(5)
- 300(5)
- 316(9)
- 高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「穴数」から絞り込む
3(4)

S-4545D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から8日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
フランジ足付 IP68防水アルミケース AWシリーズ
タカチ電機工業¥2,498税込¥2,7481台6日以内出荷IP67の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。フランジ足付が容易です。 ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。 屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質フランジ付側板:アルミダイキャスト ADC12、取付ビス(バインド):ステンレス温度範囲(℃)-40~105保護等級IP68(水深1メートル 24時間)締付トルク(N・m)1材質(ボディ)アルミ押出材 A6063S-T5RoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵表面処理(ボディ)アルマイト&クリア塗装
S-4545D 3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
フロアボックス用AVプレート
カナレ電気¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
S-4565D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-5057D穴なし
SUS(エスユーエス)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷から6日以内出荷仕様穴加工なし材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)適合規格防麈表面処理アルマイト処理
S-4565D 3-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,398~税込¥1,538~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3
SBOX4545U穴3ケ/1点S付
SUS(エスユーエス)¥1,898税込¥2,0881台6日以内出荷仕様穴2~3ヶ所材質エンドキャップ:アルミダイカスト(シルバー)寸法(mm)45×45U材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(横)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防水表面処理アルマイト処理穴数3キャップ樹脂
S-5057D 3-Φ16.1L130
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)50×57D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)130適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数3