絞り込み
穴数
- 4
- 1(12)
- 2(27)
- 3(24)
- 5(18)
- 穴なし(1)
ブランド
- SUS(エスユーエス)(14)
- IDEC(和泉電気)(2)
高さ(mm)
- 133(1)
- 154(2)
- 169(2)
- 200(2)
- 246(2)
- 250(1)
- 266(4)
「穴数」から絞り込む
1(12)
2(27)
3(24)
4
5(18)
穴なし(1)

KGNW形コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1台当日出荷穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴有材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
FB形 樹脂製コントロールBOX
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
S-6480D等4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥1,198~税込¥1,318~1台当日出荷から5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
S-8080D 4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,398~税込¥2,638~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-4545D等4-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台5日以内出荷から6日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1寸法L(mm)133適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-6480D 4-Φ22.5
SUS(エスユーエス)¥2,198~税込¥2,418~1台5日以内出荷から13日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)22.5寸法L(mm)266適合規格防麈長さL(mm)266表面処理アルマイト処理穴数4
S-8080D 4-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)30.5寸法L(mm)266適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-6480D 4-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,898~税込¥2,088~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)266穴数4
S-6480D 4-Φ25.5
SUS(エスユーエス)¥1,698~税込¥1,868~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)25.5長さL(mm)266穴数4
S-6480D 4-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥2,198~税込¥2,418~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)266穴数4
S-6480D等4-Φ30.5
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)30.5長さL(mm)246穴数4
S-6480D等4-Φ25.5
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)25.5寸法L(mm)246適合規格防麈長さL(mm)246表面処理アルマイト処理穴数4
S-6480D等4-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,998~税込¥2,198~1台5日以内出荷材質本体:アルミ押出材/アルマイト処理、エンドキャップ:樹脂(PA6・ライトベージュ)穴径(Φmm)16.1長さL(mm)246穴数4
S-4565D 4-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×65D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4
S-4545D 4-Φ16.1
SUS(エスユーエス)¥1,598~税込¥1,758~1台5日以内出荷仕様穴2~5ヶ所(不等ピッチ)材質エンドキャップ:樹脂(PA6)(ライトベージュ)寸法(mm)45×45D材質(本体)アルミ押出材種類蓋ネジ(上)穴径(Φmm)16.1適合規格防麈表面処理アルマイト処理穴数4