絞り込み
入力種類
  • 2線式抵抗値(2)
  • 4線式抵抗値(3)
  • BCD(3)
  • ロードセル(3)
  • 交流電圧(5)
  • 交流電流(10)
  • 周波数(3)
  • 温度(1)
  • 測温抵抗体(4)
  • 熱電対(5)
  • 直流電圧(8)
  • 直流電流(12)
電源電圧(V)
  • AC90~264(1)
  • AC100(2)
  • AC100~120(9)
  • AC100~240(34)
  • AC200(1)
  • AC200~240(8)
  • AC/DC24(1)
  • DC4.75~5.25(1)
  • DC5~24(8)
  • DC7.5~30(1)
  • DC12~24(1)
  • DC12~48(31)
  • DC24(2)
表示桁数
  • 4
  • 3(2)
  • 3.5(16)
  • 4.5(14)
  • 5(59)
  • 5.5(2)
  • 6(6)
取付方式
  • パネル取付(2)
  • 壁掛け(2)
  • 盤面取付(41)
ブランド
  • 渡辺電機工業(40)
  • 鶴賀電機(3)
  • HOBUT(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • LASCAR(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
  • SanRex(三社電機製作所)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類から絞り込む
4線式抵抗値(3)
BCD(3)
ロードセル(3)
交流電圧(5)
交流電流(10)
周波数(3)
測温抵抗体(4)
熱電対(5)
直流電圧(8)
直流電流(12)
直流電圧用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ渡辺電機工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷から17日以内出荷
電源電圧(V)DC24±20%取付方式盤面取付アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能あり通信出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業直流電圧用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧入力電圧(V)±700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類熱電対/測温抵抗体表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)渡辺電機工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(熱電対)渡辺電機工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類熱電対アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
22,980税込25,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
取付方式盤面取付RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から16日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流
パネルメーター MT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)パネルメーター MT4WシリーズAUTONICS(オートニクス)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
取付方式盤面取付電源電圧(V)DC12-24表示桁数4桁
プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示) 渡辺電機工業ロードセル用デジタルパネルメータ(シングル表示)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業プロセス信号用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電圧/直流電流入力電圧(V)±5表示桁数4桁入力電流(A)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上) 渡辺電機工業直流電流用デジタルパネルメータ(入力定格:0.1A以上)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流表示桁数4桁入力電流(A)±2RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(平均値) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(平均値)渡辺電機工業(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧アナログ出力なし表示桁数4桁外部制御機能なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品ありBCD出力なし
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(シングル表示) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(シングル表示)渡辺電機工業
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(シングル表示)渡辺電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業抵抗測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類2線式または4線式抵抗値表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(測温抵抗体)渡辺電機工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類測温抵抗体アナログ出力なし通信出力なし比較出力なしRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルメータリレー 渡辺電機工業デジタルメータリレー渡辺電機工業
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類直流電流電源電圧(V)DC24±20%表示桁数4桁入力電流(A)0.004~0.02RoHS指令(10物質対応)対応
積算電流計 SanRex(三社電機製作所)積算電流計SanRex(三社電機製作所)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
(1)見やすいデジタル表示式 (2)タッチパネル方式でLED表示 (3)1台4役の多機能化 (4)記憶機能 (5)オプション機能の充実
用途三社電機(Sanrex) 積算電流計仕様分流器検出入力:DC0~50mV/DC0~60mV、電圧検出入力:DC0~50V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×157精度(%)電流表示:±0.5F.S.電源電圧(V)AC90~264/10VA(50/60Hz)単位積算電流:AS/AM/AH表示桁数電圧/電流表示:4digit電流範囲0.010A~9999kA
大型表示器 鶴賀電機大型表示器鶴賀電機
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示入力信号"H"=16.8~24V "L"=0~3.8V(レベル)単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択
大型表示器 鶴賀電機大型表示器鶴賀電機
219,800税込241,780
1台
15日以内出荷
LED文字高さ100mm 視認距離約30m 高輝度LED採用で屋外でも使用可能
電源電圧(V)AC100~240適合(スケーリング)フルスケール表示:-19999~99999、オフセット表示:-19999~99999、(オフセット固定機能)オフセット以下入力の表示をオフセット値に固定質量(kg)5測定範囲DC4~20mA取付方式壁掛け入力種類BCDスイッチケース内部(電源)耐電圧1分間(電源端子/外箱間(AC1500V))消費電力約11VA(AC100V)、約14VA(AC200V)表示赤色大形LED(文字高さ 100mm)ゼロサプレス機能付、小数点表示:任意設定( 端子台設定)、オーバー表示:入力100% または130% を越えると0000表示、入力-100% または-130% を越えると0000表示表示方式LEDデジタル表示(高輝度LED文字高さ100mm)ケース寸法(mm)W540×H180入力BCD並列入力保存温度(℃)-20~70機能平均演算機能:区間平均、移動平均機能付、ホールド機能:表示を保持、ピーク/ボトム機能:ピーク値またはボトム値を表示単位(表示)黒文字シール(外枠前面右下)表示桁数4桁絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)塗装色マンセル 5Y 7/1周囲湿度(%RH)(動作)35~85(但し結露なきこと)ケース構造防塵構造 IP50 (前面蓋は横開き)確度±(0.1% of rdg +1digit)動作周囲温度(℃)0~40電圧許容範囲(V)AC90~250V入力抵抗12.5Ω入力レベル24Vオープンコレクタ表示周期67ms、400ms、1s、2s、3s、4s、5s の何れか選択過負荷DC±150mA(入力)
デジタル表示器 鶴賀電機デジタル表示器鶴賀電機
69,980税込76,978
1台
46日以内出荷
BCD並列入力 パネル組み込み型では大型で視認性抜群。
電源電圧(V)AC100(90~132)仕様(数値)3011A: BCDコード並列入力、100桁~103桁の数字データを並列BCDコードにて入力、(極性(POL))(-)表示点灯:正論理の時"L"負論理の時"H"、(小数点(DP))DP1,DP2,DP3を選択し、"L"レベルにすると、101桁~103桁の小数点を点灯、(P/N切替)BCD,POLの入力論理を切り替。正論理の時 "L"負論理の時 "H"、(ラッチ(LATCH))3011A: "L"レベルにすると、BCD、POLのデータを保持します。(ランプテスト(LT))"L"レベルにすると100桁~103桁の全セグメントおよび(-)表示、小数点が点灯します。付属品アンフェノールコネクタ 57-30360質量(kg)約1.5(AC電源の場合)、約1(DC電源の場合)取付方式専用取付金具でパネル裏面より締付入力種類並列BCD表示方式LEDデジタル表示(文字高さ51mm)保存温度(℃)-20~70表示桁数4桁表示内容数字:0/1/2/3/4/5/6/7/8/9、小数点:数字右下に点灯、符号(-)符号:3×6mm、単位:指定文字刻印動作周囲温度(℃)0~50入力レベルTTL入力
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(シングル表示) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(シングル表示)渡辺電機工業
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~0.9999RoHS指令(10物質対応)対応
ロードセル用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業ロードセル用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
46,980税込51,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類ロードセル(350Ω)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数(オープンコレクタ、ロジック、マグネチック、交流電圧)表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示) 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ(マルチ表示)渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類熱電対/測温抵抗体表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A以上)(マルチ表示)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値)(入力定格:0.1A未満)(マルチ表示)渡辺電機工業
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~0.9999RoHS指令(10物質対応)対応
交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示) 渡辺電機工業交流電圧用デジタルパネルメータ(真の実効値)(マルチ表示)渡辺電機工業
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電圧入力電圧(V)0~700表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業周波数/パルス測定用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類周波数表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
温度測定用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業温度測定用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類温度表示桁数4桁RoHS指令(10物質対応)対応
交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:0.1A以上) 渡辺電機工業交流電流用デジタルパネルメータ(真の実効値、入力定格:0.1A以上)渡辺電機工業
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付方式盤面取付入力種類交流電流表示桁数4桁入力電流(A)0~5RoHS指令(10物質対応)対応

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルパネルメータ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら