絞り込み
ブランド
  • 亀岡電子
  • ABB(14)
  • CHINO(チノー)(16)
  • CYNERGY3(20)
  • omron(オムロン)(41)
  • Pololu(37)
  • PORTESCAP(35)
  • RS PRO(18)
  • SIEMENS(219)
  • Watty(11)
  • オムロンヘルスケア(38)
  • シュナイダーエレクトリック(111)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • ボッシュ・レックスロス(15)
  • 三菱電機(185)
  • 富士電機(70)
  • 日立産機システム(12)
  • 東芝シュネデール・インバータ(25)
  • 関西オートメーション(15)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ40mm)

    亀岡電子
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。/平面には、両面テープなどで貼り付けてください。使用温度範囲(℃)0~40保護構造IP-63コード長さ(m)1(外形Φ2.8 ビニル単芯電線+外形Φ2.9 同軸経由)適合パイプ径(Φmm)10絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)耐電圧(V)リード線一括と電極表面間 AC 500(50/60Hz)1分間液面レベル範囲(mm)0~40使用湿度範囲(%RH)35 ~ 75
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ(電流出力)

    亀岡電子
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    11日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ250mm)

    亀岡電子
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬250mm)

    亀岡電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 250
  • 液面レベルセンサ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルセンサ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    15日以内出荷
    アンプCLA-A04A(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。
    セット内容CLA-A04A(電流出力)+CLA-D30P150
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ150mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (長さ150mm)

    亀岡電子
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    11日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 150
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (接触タイプ150mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (接触タイプ150mm)

    亀岡電子
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    11日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合アンプ:CLA-A03 / CLA-A03-1取付方式取り付けナット M20(SUS304)2個/平ワッシャ(SUS304)2個/スプリングワッシャ(SUS304)2個コード長さ(m)3液面レベル範囲(mm)0~150
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬150mm) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサ電極 (耐熱耐薬150mm)

    亀岡電子
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    11日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    適合パイプ径(Φmm)30液面レベル範囲(mm)0 ~ 150
  • 静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 2M 亀岡電子

    静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 2M

    亀岡電子
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    11日以内出荷
    適合アンプ:CLS-A01-1取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。保護構造IP-67コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)材質(外被)PI(ポリイミド)適合容器Φ15mm~平面耐電圧(V)充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
  • 静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 5M 亀岡電子

    静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチ電極 5M

    亀岡電子
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    11日以内出荷
    適合アンプ:CLS-A01-1取付方式付属のインシュロックタイにて、巻き付け結束固定。平面には、両面テープなどで貼り付けてください。保護構造IP-67コード長さ(m)5絶縁抵抗(MΩ)リード線一括と電極表面間 50 以上(500V DC メガーにて)材質(外被)PI(ポリイミド)適合容器Φ15mm~平面耐電圧(V)充電部一括と非充電部間、AC500(50/60Hz)1分間/リーク電流3mA以下
  • 静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプ 亀岡電子

    静電容量式液面レベルスイッチCLSレベルスイッチアンプ

    亀岡電子
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    11日以内出荷
    取付方式35mm DINレール取付電源電圧(V)DC 12/DC 24消費電流(mA)75以下検出範囲液面:比誘電率20以上の液体(外径:Φ30mm、厚さ:3mm、材質:アクリルパイプ取付時)
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ

    亀岡電子
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    11日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
  • 静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ  (微小容量) 亀岡電子

    静電容量式液面レベルセンサCLAレベルセンサアンプ (微小容量)

    亀岡電子
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    15日以内出荷
    容器の外からレベル管理。液体に触れずに液面レベルをリニア検出!。非金属容器、ゲージ管などの側面にフィルム状の電極を貼り付けるだけで内部の液面レベルをリニア検出することができます。
    取付方式35mm DIN レール取付アナログ出力電圧出力、液面の上下限にて 1-5V 出力インピーダンス=100Ω電源電圧(V)DC 12/DC 24 ±10%制御出力上限制御出力 上限設定レベル(可変)以上でON/下限制御出力 下限設定レベル(可変)以下でON/応差 : アナログ出力電圧の10%以下/出力回路構成 : DC30V (50mA Max) オープンコレクタ応答時間アナログ出力:1sec以下/FS (full scale)消費電流(mA)60以下絶縁抵抗(MΩ)端子一括とケース間 50以上(500V DC メガ)電圧の影響電源電圧 DC24V±10%にて/アナログ出力3Vの±5%以下温度の影響0~40℃にてアナログ出力3Vの±10%以下表示灯出力電圧表示 出力電圧7セグ表示(赤) ティーチング時に消灯/上限制御表示 上限制御出力動作時に点灯(赤)/下限制御表示 下限制御出力動作時に点灯(黄)検出範囲液面:電極部形式 CLA-D10P40/液面レベル検出範囲 0~40mm/液体の比誘電率 1.8以上耐電圧(V)端子一括とケース間 AC500 (50/60Hz) 1分間
  • 液面レベルセンサ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルセンサ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    11日以内出荷
    アンプCLA-A03(電流出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。
    セット内容CLA-A03(電流出力)+CLA-D30P150
  • 液面レベルセンサ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルセンサ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥85,980税込¥94,578
    1セット
    11日以内出荷
    アンプCLA-A02(微小容量)と電極CLA-D10P40のセットになります。
    セット内容CLA-A02(微小容量)+CLA-D10P40
  • 液面レベルスイッチ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルスイッチ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    11日以内出荷
    アンプCLS-A01-1と電極CLA-D30P20-Nのセットになります。
    セット内容CLS-A01-1+CLA-D30P20-N
  • 液面レベルセンサ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルセンサ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    11日以内出荷
    アンプCLA-A03-1(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。
    セット内容CLA-A03-1(電圧出力)+CLA-D30P150
  • 液面レベルセンサ アンプ電極セット 亀岡電子

    液面レベルセンサ アンプ電極セット

    亀岡電子
    ¥76,980税込¥84,678
    1セット
    11日以内出荷
    アンプCLA-A04V(電圧出力)と電極CLA-D30P150のセットになります。
    セット内容CLA-A04V(電圧出力)+CLA-D30P150

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ