19ページ目: インバータ

1,079件中 721~760件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC オムロンヘルスケア

    G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC

    オムロンヘルスケア
    ¥629,800税込¥692,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、速度が 2000 rpm です。定格トルクは 9.55 Nm で、容量は 2 kW です。入力電圧は 400 V です超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7282-16
  • G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC オムロンヘルスケア

    G5 series AC servo motor 2 kW 400 VAC

    オムロンヘルスケア
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron Accurax G5 サーボモータは、IP67 保護及びモータ本体のコネクタを備えています。10 極モータと 20 ビットエンコーダを使用することで、モータのコギングが 40 % 削減されます。特許取得済みの新しいステータ設計の PAC クランプ、40 % の鉄損削減、15 % の小型エンコーダにより、サーボモータは 25 % 軽量化及び 15 % 小型化されています。Accurax
    仕様●許容入力:2 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:Accurax G5アズワン品番65-7276-14
  • G5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA オムロンヘルスケア

    G5 series AC servo motor 1.5 kW 400 VA

    オムロンヘルスケア
    ¥489,800税込¥538,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 400 V となっています。電圧は 2000 rpm の速度です。定格トルクは 7.16 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
    仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:400 V●相数:3●シリーズ:G5 Seriesアズワン品番65-7280-19
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.136 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.136 Nm

    PORTESCAP
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:187 W●出力スピード:2,1930 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:0.136 Nmアズワン品番65-7302-70
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0505 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0505 Nm

    PORTESCAP
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:120 W●出力スピード:8050 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0505 Nmアズワン品番65-7303-36
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0411 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0411 Nm

    PORTESCAP
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:54 W●出力スピード:1,1950 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0411 Nmアズワン品番65-7304-75
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0294 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0294 Nm

    PORTESCAP
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:80 W●出力スピード:15700 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0294 Nmアズワン品番65-7303-55
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0267 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0267 Nm

    PORTESCAP
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:120 W●出力スピード:51600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0267 Nmアズワン品番65-7303-59
  • DCモーター ブラシレス 24V 0.0143 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシレス 24V 0.0143 Nm

    PORTESCAP
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:56 W●出力スピード:1,3200 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0143 Nmアズワン品番65-7302-79
  • DCモーター ブラシ 9 V 0.00645 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 9 V 0.00645 Nm

    PORTESCAP
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.4 W●出力スピード:10022 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00645 Nmアズワン品番65-7303-71
  • DCモーター ブラシ 6 V 0.01282 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 6 V 0.01282 Nm

    PORTESCAP
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nmアズワン品番65-7303-90
  • DCモーター ブラシ 6 V 0.00528 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 6 V 0.00528 Nm

    PORTESCAP
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nmアズワン品番65-7304-35
  • DCモーター ブラシ 24V 0.01163 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 24V 0.01163 Nm

    PORTESCAP
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:8.6 W●出力スピード:8569 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01163 Nmアズワン品番65-7303-53
  • DCモーター ブラシ 24V 0.00249 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 24V 0.00249 Nm

    PORTESCAP
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.3 W●出力スピード:8022 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00249 Nmアズワン品番65-7302-76
  • DCモーター ブラシ 12V 24.5 mNm DMN37シリーズ 日本電産サーボ

    DCモーター ブラシ 12V 24.5 mNm DMN37シリーズ

    日本電産サーボ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ。ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ。DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.2 W●出力スピード:3600 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:24.5 mNm●寸法:38.4 (直径) x 81.2 mm●許容電流値:1.2 A●長さ:81.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)アズワン品番65-7362-08
  • DCモーター ブラシ 12V 0.00527 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 12V 0.00527 Nm

    PORTESCAP
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:7,968 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00527 Nmアズワン品番65-7303-54
  • DCモーター ブラシ 12V 0.00264 Nm PORTESCAP

    DCモーター ブラシ 12V 0.00264 Nm

    PORTESCAP
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:1.4 W●出力スピード:7658 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00264 Nmアズワン品番65-7303-43
  • DCモーター 12V 0.25 Ncm Canon

    DCモーター 12V 0.25 Ncm

    Canon
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    CN22 DC モータです。DN22 モータに似ていますが、二重シャフトと 5 極アーマチュアを備え、ほとんどアイアンレスロータの滑らかさが失われます このユニットには、GPP22 遊星ギアヘッド又は GS38 スパーギアヘッドを取り付けることができます
    仕様●電源電圧:12 V●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレスアズワン品番65-7321-08
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.6 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 9 V 0.6 Nm

    PORTESCAP
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nmアズワン品番65-7303-42
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 6 V 0.04 Nm

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    欠品中
    Copal Electronics の 6 V DC ギア式モータは、最大定格速度が 160 rpm の MG16B シリーズに属しています。動作原理は、磁場中でモータが回転し、回転力を利用して機械的作業を行うため、電流が整流子を介してロータを通過するときです。主に次の用途で使用されます キャッシュディスペンサー( ATM )のフロントシャッターの作動用 自動販売機の輸送機構
    仕様●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●出力スピード:160 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.04 Nmアズワン品番65-7339-55
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 4 Nm DCK31シリーズ

    Nidec
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:25.4 W●出力スピード:66 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:4 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:69:1●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:4 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-55
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 3 Nm DCK31シリーズ

    Nidec
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Nidec シリーズ DCK31 24 V dc ギアモータ。ウォームギアボックス付きの DCK31 DC モータシリーズは、高トルクと低速回転を実現します。ブラシ付きモータ ウォームギア 定格電圧:24 V dc 双方向用途向け 保護等級:IP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:52.5 W●出力スピード:195 rpm●軸径:10mm●最大出力トルク:3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:53:2●寸法:59.8 (直径) x 163.3 mm●許容電流値:5 A●長さ:163.3mm●幅:59.8mm●シリーズ:DCK31アズワン品番65-7361-56
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ Nidec

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ

    Nidec
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG。高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-74
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 21 V 0.1409 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 21 V 0.1409 Nm

    PORTESCAP
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:21 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:2.94 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.1409 Nmアズワン品番65-7305-42
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.6 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.6 Nm

    PORTESCAP
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:5.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nmアズワン品番65-7305-45
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.3079 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.3079 Nm

    PORTESCAP
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:6.58 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.3079 Nmアズワン品番65-7302-77
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.196 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.196 Nm

    PORTESCAP
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.075 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.196 Nmアズワン品番65-7303-56
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.052 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.052 Nm

    PORTESCAP
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:1.022 W●出力スピード:283 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.052 Nmアズワン品番65-7302-81
  • DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.0246 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.0246 Nm

    PORTESCAP
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.485 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0246 Nmアズワン品番65-7303-44
  • DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.3 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.3 Nm

    PORTESCAP
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:24.1 W●出力スピード:85 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.3 Nmアズワン品番65-7303-91
  • DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.1611 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.1611 Nm

    PORTESCAP
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:20.6 W●出力スピード:247 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.1611 Nmアズワン品番65-7304-74
  • DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0687 Nm PORTESCAP

    DCギヤードモータ ブラシレスギア 24V 0.0687 Nm

    PORTESCAP
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレスギア●許容入力:31.5 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0687 Nmアズワン品番65-7305-04
  • CAN Openラインターミネータ シュナイダーエレクトリック

    CAN Openラインターミネータ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    アクセサリ。Lexium 23 Plusは幅広いサーボドライブとBCHサーボを組み合わせて使用できます。 モータ。モーションコントロールLexium 23 Plus用アクセサリ
    仕様●アクセサリタイプ:CAN Openラインターミネータ●併用可能製品:RJ45コネクタアズワン品番65-7273-16
  • ANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASE シュナイダーエレクトリック

    ANALOG C IN 4CH4-20MA KIT CONNSBASE

    シュナイダーエレクトリック
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Modicon STBアナログ入力キット。Schneider Electric Modiconシリーズ用に設計されたアナログ入力キット。LEDステータス表示により速やかに確認可能 アナログ入力 x 4で4-20 mAと0-20 mAの両方をサポート キットの内容: STBACI0320モジュール STBXBA2000ベース STBXTS1100: 6端子ねじタイプコネクタ STBXTS2100: 6端子スプリングクラン
    仕様●アクセサリタイプ:Modicon STBアナログ入力キット●併用可能製品:Modicon STBシリーズアズワン品番65-7322-79
  • 1S AC servo motor 750 W 230 VAC 3000 オムロンヘルスケア

    1S AC servo motor 750 W 230 VAC 3000

    オムロンヘルスケア
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 1S AC サーボモータは、入力電圧が 230 V ac です。23 ビット分解能のエンコーダを備えています。回転数は 3000 rpm です。コンパクトで小型のモータを備えています EMC 準拠が容易になるように設計されています
    仕様●許容入力:750 W●電源電圧:230 V●相数:1●シリーズ:1Sアズワン品番65-7281-82
  • 電源モジュール フィルタ オムロンヘルスケア

    電源モジュール フィルタ

    オムロンヘルスケア
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    サーボアンプフィルタ。オムロン製のSmartStep2サーボドライブとモータ用のフィルタのシリーズです。
    仕様●相数:1●制御機能:フィルタ●許容電流値:4 A●定格電圧:250 V ac●全長:40mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:179mmアズワン品番65-7348-37
  • 低電圧リリース GVAU シュナイダーエレクトリック

    低電圧リリース GVAU

    シュナイダーエレクトリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    低電圧トリップ。供給電圧が低下した場合や電源に障害が発生した場合に起動装置を遮断主電源の障害発生後の自動リスタートを抑制
    仕様●アクセサリタイプ:低電圧リリース●併用可能製品:GV2 GVAUシリーズ、GV3 GVAUシリーズアズワン品番65-7361-82
  • 通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71 シュナイダーエレクトリック

    通信カード Profibus DP Altivar 61、Altivar 71

    シュナイダーエレクトリック
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    AltivarATV61/ATV71-通信カード。通信カードにより、Altivar61/71可変速ドライブをその他のネットワークに統合することができます。VW3A3303Modbus/Uni-Telway(品番;822-6285822-6285)VW3A3304-InterBus(品番;822-6304822-6304)VW3A3307-PROFIBUSDP(品番;823-0300823-0300)VW3A3307S371-PROFIBUSDPV1(品番;823-3659823-3659)VW3A3309-DeviceNet(品番;822-6291822-6291)VW3A3310D-ModbusTCPデイジーチェーン(品番;822-6301822-6301)VW3A3312-Lonworks(品番;822-6281822-6281)VW3A3314-ApogeeFLNP1(品番;822-6294822-6294)VW3A3316-EtherneNetIP(品番;822-6297822-6297)VW3A3318-METASYS(品番;822-6308822-6308)VW3A3326-EtherCAT(品番;797-0833797-0833)VW3A3501-プログラマブルカード(品番;822-6272822-6272)VW3A3503-水溶液制御カード(ATV61)(品番;822-6279822-6279)
    仕様●アクセサリタイプ:Profibus DP●併用可能製品:Altivar 61、Altivar 71アズワン品番65-7352-72
  • 絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート EATON(イートン)

    絶縁型エンクロージャ エンクロジャー 取り付けプレート

    EATON(イートン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    Eaton絶縁エンクロージャには、取り付けプレートが付属しています。ガラス繊維強化ポリカーボネート製で、色はグレーです。寸法は240x160x125mmです。IP65保護クラス動作温度範囲は-25→+70℃です
    仕様●アクセサリタイプ:エンクロジャー●併用可能製品:取り付けプレート●長さ:125mmアズワン品番65-7304-04

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ