絞り込み
ブランド
- オリエンタルモーター(29)
- EBM PAPST(28)
- RS PRO(24)
- 山洋電気(14)
- エスコ(8)
- 摂津金属工業(6)
- GB[制御機器](6)
- omron(オムロン)(4)
- NMB(ミネベア)(4)
- 河村電器産業(4)
- ロボテナ(3)
- 日本エアーテック(2)
- ノーブランド(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- 共立電子産業(2)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ワイドワーク(2)
- 共立(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク
Seeed Studio¥5,298税込¥5,8281個欠品中Jetsonモジュール用のヒートシンク Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールのSoCに接続して使用するファン付きのアルミニウム合金製ヒートシンクです。強力な冷却機能により、タスクの実行中にオーバーヒートやスロットリングの問題を回避します。JetsonのPWM機能を使ってエアフロー速度を制御することができ、公式キャリアボードのreComputer J401と同時に使用できます。 ・Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールに対応 ・アルミニウム合金製ヒートシンク ・取り付け穴とネジが付属 ・ファン速度を制御するためにPWMを利用可能セット内容アルミニウム製ヒートシンク ×1、ヒートシンク化合物 ×1、ヒートシンクホルダー ×1、ネジ ×4寸法(mm)58×39×17対応Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NX モジュール
フィンガーガード
摂津金属工業¥669税込¥7361個当日出荷ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。適合ファン120mm角用質量(kg)0.037表面処理めっき主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
スクリーン
オリエンタルモーター¥899~税込¥989~1個7日以内出荷から16日以内出荷電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。
RS Pro フィンガーガード 60 x 60mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 60mm外形寸法 = 60 x 60mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 50mm外高 = 60mm外部幅 = 60mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 80mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 80mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 71.5mmカラー = クロム外部幅 = 76.2mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーガード
オリエンタルモーター¥769~税込¥846~1個7日以内出荷から36日以内出荷運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。用途ブロワ用種別ファンガード材質/仕上樹脂/クロームメッキ
Raspberry Pi5用デュアルファン搭載メタルケース
DFRobot¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷Raspberry Pi 5専用に設計されたアルミニウム合金素材のデュアルファンメタルケース Raspberry Piに完璧にフィットし、メインボードを効果的に保護 速度調整可能なファンを2つ搭載 Raspberry Pi 5 の温度に基づいて速度を自動的に調整セット内容アルミニウム合金ボトムシェル×1、アルミニウム合金トップシェル×1、デュアル冷却ファン×1、サーマルシリコン×4、六角ネジ×12、六角ドライバー×1材質アルミニウム合金寸法(mm)92×66×40質量(g)100電圧(V)冷却ファン/5ファン冷却/2個
RS PRO ファンガード 120 x 120mm
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷ファンサイズ = 120mm。外形寸法 = 120 x 120mm。材料 = PBT。ネジ穴の間隔 = 104.8mm。外高 = 120mm。外部幅 = 120mm。。RS Pro フィンガーガード 120 mm 、 120 mm x 120 mm PBTフィンガーガードは、機械式ファンに不可欠な安全機能で、循環ブレードによる潜在的な危険から保護します。これらのプラスチック製フィンガーガードを角型軸流ファンに追加すると、安全性と安心感が得られます。 黒い正方形のグリルは、空気の流れを妨げずにファンを異物から保護するように設計されています。コーナーには 4 つの穴があり、 104.8 mm 間隔で開いているので、グリルを所定の位置にねじ止めするだけです。この 120 mm x 120 mm サイズのプラスチック製ガードは、 40 → 172 mm の角型フレームサイズでの使用に適しています。 ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 - 耐摩耗性及び耐熱性に優れた頑丈なプラスチックで、産業用冷却及び換気システムに不可欠なファンによく使用されています。特長と利点.プラスチックポリブチレンテレフタレート( PBT )製 . 120mm のファンサイズに適しています .フレームサイズがの角型軸流ファンに適しています 40 → 172 mm .穴間隔 104.8 mm のネジを取り付けますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 120 x 120mm FP120T
EBM PAPST¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 120 x 120mm。フィルター材料 = PET。長さ = 120mm。幅 = 120mm。ebm-papst フィルタパッドebm-papst ファンフィルタ交換用パッドは、 60 % の粉塵粒子捕集率と100 ℃ の耐熱性を実現しています。パッドは、白色ポリエステルタイプ KS-22 です。フィンガーガードはねじでファンに取り付けられています。メッシュスクリーンとフィルタは外側のカバーで固定され、フィンガーガードの上に取り付けられます。 このパッドは、 PMFA120T フィルタアセンブリと併用し、サイズが 119mm x 119mm のファンに適しています。特長低プロファイル設計 すばやく交換できます フィルタパッドは、ファンの電源を切らずに交換できます 既存の穴を利用して位置を固定します認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN61340-5-1:2007RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:119mm, 124 x 124mm PRF120
EBM PAPST¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 119mm。寸法 = 124 x 124mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 124mm。幅 = 124mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。画面の長さは 124 mm 、幅は 124 mm です。このスクリーンは、 119mm 及び 119mm のファンサイズに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst ファンフィルタ, ファン取付用フィルタファンサイズ:80mm, 85 x 85mm PRF80
EBM PAPST¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷フィルタタイプ = フィルター付きファン。ファンサイズ = 80mm。寸法 = 85 x 85mm。厚さ = 5mm。フレーム材料 = スチール。フィルター材料 = スチール。長さ = 85mm。幅 = 85mm。ebm-papst EMC スクリーンフィルタですebm-papst EMC スクリーンフィルタは、 RFI 遮蔽と機械的フィンガーガード保護を組み合わせた製品です。エアフローを顕著に減少させたり、ファンのノイズを増大させたりせずに、ファンに直接フィットするように設計されています。この画面は、薄いニッケルめっきスチールワイヤの溶接メッシュ構造を採用しており、必要な標準安全を満たしながら、全体的な遮蔽効率が 1 % だけ低下します。この画面の長さは 85 mm 、幅は 85 mm です。このスクリーンは 80 mm 及び 80 mm のファンに適しています。特長と利点一体型スチール製 溶接メッシュによる高い遮蔽特性 ファンの異音が無視できる 既存の穴固定位置を利用 気流への障害物は最小限です認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007RoHS指令(10物質対応)対応
ファンガード
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。材質軟鋼線材RoHS指令(10物質対応)対応
ACコードユニット
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ファンモーターコネクタユニット(RAFM-004FPC)用のACプラグ付電源コードです。 ファンモーターコネクタユニットに接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様)の配線施工ができます。質量(kg)0.068色ブラック定格電源接続側 AC125V・7A全長(m)2適合品番RAFM-004FCUプラグ2P式RoHS指令(10物質対応)対応
ファンモーターコネクタユニット
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ACコードユニット(RAFM-020FPC)を接続することで、ファンモーターRAFMシリーズ(AC100V仕様外形寸法が120mm角の機種)の配線施工ができます。 ファンモーターへの配線や増設がCE端子カシメ治具等の工具無しで容易に行うことできます。 ファンモーターは合計400W(AC100V 4A)以下であれば、複数個取り付けできます。ただし、本製品を、「組み合わせ例」に示した[増設接続]した場合には、初段のファンモーターコネクタユニットが400W以下となるように初段および次段に接続するファンモーターを選定してください。 ファンモーターを取り付けるファンユニット等への固定には付属の両面テープを使用します。(ファンユニット等にM3のねじ穴を設け、Φ3.2の取り付け穴でM3のねじと皿バネ付ナットにて固定することもできます。ねじとナットは付属しておりません。)質量(kg)0.09色ブラック定格電圧(V)AC125/250適合品番RAFM-UT12A、RAFM-UT12C、RAFM-UT12E最大消費電力(W)400以下RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm 粘着剤, 150 x 150mm
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 10W/m・K材料 = グラファイト自己接着 = Y最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
ファンフィルタ RS Pro ファン取付用フィルタ, 179.3 x 151.9mm
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(10個)7日以内出荷仕様フィルタタイプ = フィルター付きファンファンサイズ = 172mm寸法 = 179.3 x 151.9mmフレーム材料 = ABSフィルター材料 = PUR長さ = 179.3mm幅 = 151.9mmファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = PBTネジ穴の間隔 = 32mm外高 = 40mm外部幅 = 40mmプラスチックフィンガガード. フレーム寸法が40~172 mmの軸流ファンでの使用に適したフィンガガードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 120mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(10個)7日以内出荷仕様ファンサイズ = 120mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 104.8mmカラー = クロム外部幅 = 109mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 60mm
RS PRO¥2,098税込¥2,3081袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 60mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 50mmカラー = クロム外部幅 = 53mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 25mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 25mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 20mmカラー = クロム外部幅 = 24mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro フィンガーガード 40 x 40mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷仕様ファンサイズ = 40mm外形寸法 = 40 x 40mm材料 = スチールネジ穴の間隔 = 31.5mmカラー = クロム外高 = 40mm外部幅 = 40mm金属フィンガガード. ニッケルクロムで電気めっきしたか黒色仕上げのスチールワイヤ。 溶接継手は220 lbsの分離する力に耐え、UL/cUL規格を満たしています。RoHS指令(10物質対応)対応
論理反転モジュール
オリエンタルモーター¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質金属部分:SPCC質量(g)90表面処理無電解ニッケルメッキ電源電圧(V)DC5~24±10%入力信号オープンコレクタ出力を接続してください。内部プルアップ抵抗5.6kΩ(L レベル 0~0.5V)出力信号オープンコレクタ出力、DC30V以下/120mA以下、VCE(sat)(ON電圧)が0.3~1V 残ります。
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品










































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)