絞り込み
2次電圧(V)
- 6(7)
- 9(7)
- 10(3)
- 12(9)
- 15(4)
- 20(8)
- 24(35)
- 26(20)
- 100(114)
- 100~200(5)
- 105(3)
- 110(75)
- 115(37)
- 120(7)
- 200(40)
- 220(31)
- 230(3)
- 240(27)
- 400(5)
- 440(5)
- 2次電圧(V)をもっと見る
1次電圧(V)
- 200
- 100(108)
- 110(50)
- 110~130(10)
- 115(16)
- 120(32)
- 180(7)
- 190(4)
- 210(10)
- 220(111)
- 220~240(7)
- 230(31)
- 240(48)
- 380(53)
- 400(62)
- 415(6)
- 420(36)
- 440(63)
- 460(9)
- 480(9)
- 1次電圧(V)をもっと見る
容量(VA)
- 50(21)
- 100(39)
- 150(20)
- 200(32)
- 300(40)
- 500(39)
- 750(25)
- 1000(45)
- 1500(32)
- 2000(39)
- 3000(40)
- 4000(27)
- 5000(41)
- 6000(8)
- 7500(18)
- 10000(17)
- 15000(10)
- 20000(9)
- 30000(7)
- 40000(7)
- 容量(VA)をもっと見る
絶縁種別
- A種(73)
- B種(47)
- E種(34)
- F種(28)
- H種(26)
ブランド
- 鎌田信号機(58)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(19)
- 相原電機(18)
- スワロー電機(17)
- 今井電機(10)
- エスコ(5)
- 日章工業(3)
- 大阪高波(2)
- 東洋電源機器(2)
- 電研精機研究所(2)
- Hakken(コンセック)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱電機(1)
- ユーアールディ(1)
- JAPPY(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東洋技研(1)
- 布目電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
12(9)
20(8)
24(35)
26(20)
100(114)
110(75)
115(37)
200(40)
220(31)
240(27)
2次電圧(V)をもっと見る

電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から4日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷から17日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻トランス
相原電機¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
複巻トランス 24V
相原電機(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から5日以内出荷2次電圧(V)0-24相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ラグ端子式仕様複巻2次電圧0-24V絶縁種別A種回路方式単相・複巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相単巻トランス
相原電機¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から9日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
小型リモコントランス(F型/分電盤用)
Panasonic(パナソニック)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。2次電圧(V)24容量(VA)72周波数(Hz)50/60共用取付け方法パネル取付・DINレール取付寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6二次電流(A)1.5
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁トランス 静電シールド付
大阪高波(4件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60型式単相複捲変圧器定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ
スワロー電機(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥7,798~税込¥8,578~1台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥7,498~税込¥8,248~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス 2LHシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20、24
点火トランス
azbil(旧:山武)¥28,980税込¥31,8781個欠品中1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)周波数(Hz)50/60取付け方法ねじ取付け(4か所)仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
トランスフォーマー 21S
東洋技研¥8,698~税込¥9,568~1台ほか当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から9日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相複巻トランス
相原電機¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
海外機器向け昇圧トランス
東洋電源機器¥71,980税込¥79,1781箱(1台)翌日出荷ヨーロッパ諸国など単相230V電源仕様の海外機器に最適な、可搬型昇圧トランス(単相単巻)です。 本製品は単相200V電源から、海外機器の運用に必要な230V電源を最大16Aまで供給します。 防水キャップ型入力プラグ(NEMA規格 L6-30P準拠)および出力コンセント(CEE規格準拠)を備えており、設置後すぐに運用可能です。 欧州製機器を国内で使用されるお客様に多く採用され、同等仕様製品としてすでに1,000台以上の出荷実績があります。 本製品は、対応するソケット・コンセント形状のプラグを持つ機器に最大16Aの電流を供給可能です。そのため、「どのトランスを選べばよいのか?」「この容量で十分か?」といったご心配は不要です。1次電圧(V)200±10%2次電圧(V)230容量(kVA)3.68周波数(Hz)50/60付属品電源プラグ抜け止めキット(お客さまにて取付けが必要です)質量(kg)約12適合規格CEE出力電圧(V)単相230(CEE規格準拠ソケット付き)入力電圧(V)単相200±10%(NEMA L6-30P準拠プラグ付き)出力電流(A)最大16冷却方式自然空冷絶縁種別B種塗装色マンセル 5Y7/1二次電流(A)16
電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から6日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から18日以内出荷全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
大容量ダウントランス
SUZUKID(スズキッド)¥59,980税込¥65,9781台欠品中大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。1次電圧(V)2002次電圧(V)100容量(kVA)定格:5相数単相周波数(Hz)50/60兼用長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)275電流(A)50定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100入力電圧(V)200奥行D(mm)290時間定格連続二次電流(A)50
複巻トランス 26V
相原電機¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷仕様複巻1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
変圧器 複巻C無 750VA
鎌田信号機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 50VA
鎌田信号機¥5,498~税込¥6,048~1個5日以内出荷容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
変圧器 複巻C無 150VA
鎌田信号機¥8,898~税込¥9,788~1個5日以内出荷容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
ノイズカットトランス NCT-I1型
電研精機研究所¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき相数単相端子形状リード線式仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
逆V乾式複巻変圧器
今井電機¥76,980~税込¥84,678~1台57日以内出荷逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。周波数(Hz)50/60相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499


















































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)