絞り込み
2次電圧(V)
  • 100
  • 6(21)
  • 8(6)
  • 9(19)
  • 12(28)
  • 15(22)
  • 18(10)
  • 20(15)
  • 24(47)
  • 25(7)
  • 26(20)
  • 30(7)
  • 110(92)
  • 110~130(9)
  • 115(47)
  • 120(35)
  • 200(71)
  • 220(61)
  • 220~240(9)
  • 240(33)
1次電圧(V)
  • 100(54)
  • 110(35)
  • 110~130(10)
  • 120(29)
  • 180(5)
  • 190(4)
  • 200(114)
  • 208(3)
  • 210(3)
  • 220(84)
  • 220~240(7)
  • 230(7)
  • 240(41)
  • 360(3)
  • 380(28)
  • 400(34)
  • 420(21)
  • 440(35)
  • 460(7)
  • 480(7)
容量(VA)
  • 10(6)
  • 50(29)
  • 100(46)
  • 150(22)
  • 200(40)
  • 300(49)
  • 500(47)
  • 750(30)
  • 1000(53)
  • 1500(42)
  • 2000(46)
  • 3000(47)
  • 4000(31)
  • 5000(44)
  • 6000(8)
  • 7500(15)
  • 10000(15)
  • 15000(8)
  • 20000(7)
  • 30000(6)
絶縁種別
  • -(1)
  • A種(78)
  • B種(52)
  • E種(32)
  • F種(28)
  • H種(25)
ブランド
  • 鎌田信号機(59)
  • スワロー電機(22)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(20)
  • 相原電機(15)
  • 日章工業(9)
  • カシムラ(8)
  • 今井電機(8)
  • 電研精機研究所(4)
  • オーム電機(3)
  • 大阪高波(2)
  • 福田電機製作所(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • JAPPY(1)
  • 布目電機(1)
  • ユーボン(1)
  • 豊澄電源機器(1)
  • 東洋電源機器(1)
  • 新トモエ電機工業(1)
  • 加美電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
12(28)
15(22)
24(47)
100
110(92)
115(47)
120(35)
200(71)
220(61)
240(33)
2次電圧(V)をもっと見る
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
  • 単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(15件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ

    スワロー電機(8件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • 降圧変圧器 日章工業

    降圧変圧器

    日章工業
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    2次電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型ダウン変圧器出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズカットトランス NCT-I3型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I3型

    電研精機研究所
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • 単相単巻トランス 相原電機

    単相単巻トランス

    相原電機
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系

    TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    1次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)2次電圧(V)100/110/115/120(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻、静電シールドなし絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1.5kV耐電圧(kV)AC1.5
  • 絶縁トランス 静電シールド付 大阪高波

    絶縁トランス 静電シールド付

    大阪高波(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60型式単相複捲変圧器定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ

    スワロー電機(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド付1次電圧440V-400V-380V-0
  • 単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機

    単相 単巻 変圧器 SOシリーズ

    スワロー電機(6件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
  • 複巻トランス 相原電機

    複巻トランス

    相原電機
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷から20日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110形状TB装備静電シールド/接地端子
  • 単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 SCシリーズ

    スワロー電機
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷から18日以内出荷
    作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ

    スワロー電機
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
    端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
  • ダウントランス 大阪高波

    ダウントランス

    大阪高波(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電源用ダウントランス。
  • 海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ

    海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V

    カシムラ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!。1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
    形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • トランス FE21シリーズ 福田電機製作所

    トランス FE21シリーズ

    福田電機製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    1次電圧200V、220V2次電圧100V、110VシールドE付
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
  • 単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)

    鎌田信号機(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
  • 複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機

    複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ

    相原電機
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から9日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
    仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
  • 電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系 TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相 複巻 200V系 → 100V系

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/110/115
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
  • 単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし) 鎌田信号機

    単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)

    鎌田信号機(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
  • マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機

    マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス

    スワロー電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
  • 単相複巻トランス 相原電機

    単相複巻トランス

    相原電機
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
    仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
  • ノイズカットトランス NCT-I2型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I2型

    電研精機研究所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • 大容量ダウントランス SUZUKID(スズキッド)

    大容量ダウントランス

    SUZUKID(スズキッド)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
    用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。1次電圧(V)2002次電圧(V)100容量(kVA)定格:5相数単相周波数(Hz)50/60兼用長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)275電流(A)50定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100入力電圧(V)200奥行D(mm)290時間定格連続二次電流(A)50
  • ダウントランス JAPPY

    ダウントランス

    JAPPY
    3,798税込4,178
    1台
    3日以内出荷
    1次電圧200・220V2次電圧100・110V相数単相ケースなし
  • 変圧器 複巻C無 750VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 750VA

    鎌田信号機
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    容量750VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 50VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 50VA

    鎌田信号機
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    容量50VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • 変圧器 複巻リード 10VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻リード 10VA

    鎌田信号機
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    容量10VA周波数50/60Hz絶縁種別A種相数1Φ/1Φ定格2次電流(A)0巻線複巻
  • 変圧器 複巻C無 150VA 鎌田信号機

    変圧器 複巻C無 150VA

    鎌田信号機
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    容量150VA定格連続端子ねじ1次M4/2次M4周波数50/60Hz冷却方式乾式自冷式絶縁種別A種相数1Φ/1Φ巻線複巻
  • ノイズカットトランス NCT-I1型 電研精機研究所

    ノイズカットトランス NCT-I1型

    電研精機研究所
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。
    用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき相数単相端子形状リード線式仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
  • 逆V乾式複巻変圧器 今井電機

    逆V乾式複巻変圧器

    今井電機
    43,980税込48,378
    1台
    57日以内出荷
    逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
    周波数(Hz)50/60相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス