TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK シリーズ 45 ° 9 極 ABS, シルバーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 9D-Subシェルサイズ = Eボディ向き = 45 °色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADKTE Connectivity ADKシリーズRFI / EMIニッケルめっきプラスチックバックシェル. ADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェル / ケーブルクランプです。 このADKシリーズRFI / EMIシールド付き2ピースニッケルめっきプラスチックバックシェルは、ニッケルめっきを施したUL94 V0 ABS樹脂製です。ねじサイズは4-40で、ケーブル直径4 → 13 mmが適合します。 ねじ、リテーナークリップ及びグロメットが付属します。 品番x-2198617-xのケーブル出口引き出し角度は180 ° 品番x-2198618-xのケーブル出口引き出し角度は45 °RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。色シルバーシリーズADK SeriesRoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ ストレート 25 極 亜鉛TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 25D-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート色 = シルバーストレインリリーフ = ありシリーズ = ADK SeriesADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、< 736-181') 736-181/です。RoHS指令(10物質対応)対応
バックシェル D 45DEG 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:45ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-29
バックシェル D VERT サイズ1 メタル 9WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))11日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DE ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:メタル 本体 SVHC:No SVHC(27-Jun-2018) アクセサリー タイプ:ケーブルクランプ 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 適合製品:D Sub コネクタ 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-24
バックシェル D ストレート 37WAYTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))23日以内出荷
仕様製品群:ADK シリーズ D Sub シェルサイズ:DC ケーブル出口角度:180ー コネクタ 本体 材質:亜鉛 本体 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:13mm 色:ニッケル 材質:ダイキャストメタル 最大動作温度:120ーC 最低動作温度:-40ーCアズワン品番65-1397-27
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥25,278~¥22,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥20,878~¥18,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥26,378~¥23,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥14,278~¥12,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978~¥19,980~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~