絞り込み
ブランド
  • 東洋技研
  • AMPHENOL(11)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • 廣杉計器(6)
  • BULGIN(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(4)
  • JAE(日本航空電子工業)(3)
  • ERNI(2)
  • RS PRO(2)
  • Lumberg Automation(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 3M(1)
  • ユーボン(1)
  • JAEGER(1)
  • MH CONNECTORS(1)
  • PHOENIX(1)
  • Hirschmann Test & Measurement(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接続・省配線(制御機器) :「4m40」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ)東洋技研
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式DINレール/直付け仕様-
コネクタ端子台(PCA7シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCA7シリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から29日以内出荷
取付方式DINレール結線方式ネジ/MIL端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC500
コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型 東洋技研コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型東洋技研
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ 信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。
コネクタ端子台(PCE3シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCE3シリーズ)東洋技研
5,298税込5,828
1個
当日出荷から7日以内出荷
業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール結線方式e-CON/MIL極数12P定格電流(JIS)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37103-3101-000FL、37103-3122-000FL、37103-3163-000FL、37103-2124-000FL、37103-2165-000FL、37103-2206-000FL耐電圧(V/min)AC600
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
799税込879
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット 東洋技研I/Oワイヤリングパック 三菱対応セット東洋技研
6,998税込7,698
1セット
6日以内出荷から21日以内出荷
コネクタ端子台(PCE4シリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCE4シリーズ)東洋技研
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
業界標準e-con準拠コネクタを実装した超小型サイズ。 電源・コモン部の結線を使い分けることにより、入出力どちらにもご使用頂けます。 DINレール取付け対応です。
取付方式DINレール結線方式e-CON/MIL極数16P定格電流(JIS)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)電源用端子台/最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+50適合ソケットスリーエム株式会社製/37104-3101-000FL、37104-3122-000FL、37104-3163-000FL、37104-2124-000FL、37104-2165-000FL、37104-2206-000FL耐電圧(V/min)AC600
接続・省配線(制御機器)