シーケンサ対応コネクタ端子台東洋技研当日出荷から6日以内出荷
PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。
Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。
新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm
チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能
結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能
独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
製品単品で比較した場合 約53% 省スペース
止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
組端子台東洋技研当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
組端子台東洋技研当日出荷から15日以内出荷
2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
コネクタ端子台(PCXシリーズ)東洋技研当日出荷から12日以内出荷
各社シーケンサの信号名を端子部で整列させることで配線しやすくしました。
各メーカのシーケンサに1:1ケーブルで配線可能!
定格絶縁電圧(V)AC、DC125定格通電電流(A)1取付方式DINレール取付のみ耐電圧AC500(1分間)端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-15~+60(氷結または結露なきこと)適合電線棒圧着端子(フェルール):0.25mm2~0.5mm2/AWG26~AWG20 DIN46228-4準拠単線:Φ0.3~Φ1.3撚り線:0.08mm2~1.5mm2 AWG28~AWG16
組端子台東洋技研6日以内出荷から46日以内出荷
形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
コネクタ端子台(PCIVシリーズ)東洋技研7日以内出荷から11日以内出荷
スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。
単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
結線方式スクリューレス/MIL端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P耐電圧(V/min)AC600
東洋技研東洋技研12日以内出荷から15日以内出荷
組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
組端子台東洋技研13日以内出荷から15日以内出荷
発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
組端子台東洋技研15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
組端子台東洋技研15日以内出荷
色青取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台東洋技研15日以内出荷
形状1段色緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
組端子台東洋技研15日以内出荷
色橙取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
スプリングロック式貫通端子台(VTCシリーズ)東洋技研28日以内出荷
結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。
単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)10材質【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0【導電板】C2680R(Snメッキ)【スプリング】SUS定格電圧(V)AC/DC300ケーブル長(m)9~10保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて)使用周囲温度(℃)-25%~60適合電線単線:Φ0.5~1.6、撚り線:AWG28~16(0.08~1.25mm2)耐電圧(V/min)AC2000
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥25,278~¥22,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥20,878~¥18,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥26,378~¥23,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥14,278~¥12,980~
現地組立コネクタ住友電気工業(Optigate(R))税込¥21,978~¥19,980~