絞り込み
ブランド
- 壬生電機製作所
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(771)
- ワゴジャパン(408)
- RS PRO(381)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- 東洋技研(316)
- 七星科学研究所(229)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- omron(オムロン)(209)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 日本モレックス(molex)(181)
- サトーパーツ(158)
- GB[制御機器](137)
- LEMO(135)
- ハーティング(134)
- LINKMAN(118)
- HIROSE(ヒロセ電機)(100)
- マル信無線電機(99)
- AMPHENOL(95)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

DINレール汎用形端子台 DFシリーズ
壬生電機製作所(1件のレビュー)¥60~税込¥66~1個当日出荷海外安全規格認定品(UL・CSA・IEC/EN)JIS規格 JIS C8201-7-1 銅導体用端子台準拠。 端子台本体は、UL認定樹脂(UL94-VO)を採用。優れた、難燃性、耐熱性、電気的特性を実現。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
テストターミナル
壬生電機製作所¥869~税込¥956~1個当日出荷標準型と大電流型の2タイプを揃えています。 標準型は、本体色を黒・緑の2種類揃えています。取付方式その他絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
ヒックターミナル
壬生電機製作所¥50~税込¥55~1個ほか当日出荷から3日以内出荷任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
仮設用端子台
壬生電機製作所¥9,298税込¥10,2281本当日出荷仮設用端子台NTシリーズは、2次側接続・取り外しの際、工具を使用せず手でノブを回すだけで締結ができます。 貫通形端子台は、ケース内・外部のやり取りに便利な端子台です。 分岐用端子台は、1次側電源および2次側電源の分岐用として便利なスタッド型端子台です。材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V-2)取付方式直付け定格JIS定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
DINレール対応品 アース端子台 MBT-AEシリーズ
壬生電機製作所¥6,998税込¥7,6981セット(10個)欠品中充電部に誤って指が触れることを防止したフィンガープロテクト形端子台です。 シリーズ全機種、海外安全規格認定品(IEC/EN・UL・CSA)です。 アップ端子ネジ構造ですので、端子ネジの脱落がなく配線作業が容易です。材質本体ケース/ポリカーポネイト(難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-2、NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ネジ脱落防止機能付端子台 DFUシリーズ
壬生電機製作所¥4,198~税込¥4,618~1セット(60個)ほか3日以内出荷ネジアップ=ネジ脱落防止機能付端子台。 制御系さらに電源系まで、配線作業を効率的におこなえ、ネジの紛失の心配もありません。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
DINレール対応品 2段形端子台 FWUシリーズ
壬生電機製作所¥11,980税込¥13,1781セット(50個)3日以内出荷2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。 FWU-1E/FWU-2Eは、端子台を連結するとき側板として両端に使用します。 FWU-15のエンドプレートは左右非対称の形状となりますので、FWU-1E/FWU-2Eセットでお買い上げください。材質本体ケース/変性PPE(難燃グレード:UL94 V-O)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5×7.5適合電線(mm2)(圧着)2準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)締付トルク(N・m)0.8~1.2使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)15
DINレール対応品 2段形端子台 FWシリーズ
壬生電機製作所¥3,500税込¥3,8501セット(25個)3日以内出荷2段で任意の極数に組み立てられますのでスペース効率が上がります。 FWUターミナルは、アップ端子構造ですので、作業性がよく端子ネジの脱落がありません。材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2・規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS定格絶縁電圧(V)600準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2500
ショートバー YF
壬生電機製作所¥27,980税込¥30,7781セット(50個)5日以内出荷厚さ(mm)0.8極数14P端子間ピッチ(mm)7適合端子台型式F-10適合ねじM3.5定格電流(JIS)(A)15