FA現場のお役立ち情報
5,992件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子 日本モレックス(molex)

    Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子

    日本モレックス(molex)
    ¥3税込¥3
    1個
    当日出荷
    仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅被覆外径(mm)(適用)1.15-1.80適合電線範囲 AWG(#)22、24、26、28
  • N型中継用アダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型中継用アダプター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ”N”型コネクタ用の中継コネクターで先端のコネクターがオス同士のケーブルを中継します。 アマチュア無線などで使われる”M”型コネクタとは名前も見た目も一見似ていますが、全くの別物なので注意してください。
    形状メス-メス表面処理ニッケルメッキコネクタ形状中継アダプター特性インピーダンス50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,388~税込¥2,627~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ タカチ電機工業

    IP68 スクリューレス防水コネクタ THS389シリーズ

    タカチ電機工業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクタです。指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能で作業時間が短縮できます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
  • ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • SLシリーズ 日本モレックス(molex)

    SLシリーズ

    日本モレックス(molex)
    ¥44~税込¥48~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 固定(組立)式端子台 TB 河村電器産業

    固定(組立)式端子台 TB

    河村電器産業
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポ入りカーボネイト樹脂使用
    取付方式直付け結線方式ネジ
  • リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズ JST(日本圧着端子製造)

    リセプタクルハウジング XLコネクター シリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1セット(10個)
    当日出荷
    寸法D(mm)13.2寸法C(mm)13.95公差(mm)±0.13適合パネル厚さ(mm)0.7~2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Han E型スクリューターミナル ハーティング

    Han E型スクリューターミナル

    ハーティング
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    定格電圧500V定格電流(A)16結線方式ネジ端子RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • 中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ5025用ターミナル 日本モレックス(molex)

    中継用コネクタ 4.8mmピッチミニフィットシリーズ5025用ターミナル

    日本モレックス(molex)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    ピッチ(mm)4.8
  • スピーカーターミナル マル信無線電機

    スピーカーターミナル

    マル信無線電機(13件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
  • DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品 マル信無線電機

    DCプラグ・ジャック 電圧区分2適合品

    マル信無線電機(8件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    区分電圧/2種類丸型定格電圧(V)DC6.3定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.0×1.7
  • 端子カバー Panasonic(パナソニック)

    端子カバー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷
    付属品木ネジ2個適合規格S-HB型グリーンパワー安全ブレーカ、HB型安全ブレーカ用
  • D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル ノーブランド

    D-sub(EMI対策)ハーネス(片端メスコネクタ付)丸ケーブル

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
    ケーブル長(mm)3000コネクタB無電線メーカー沖電線
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • 貫通端子台 300V 25A TRUSCO

    貫通端子台 300V 25A

    TRUSCO
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
    材質本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0)幅(mm)18色ブラック高さ(mm)16.3タイプ貫通用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-25A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)11適合ビスM4絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
  • スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP サトーパーツ

    スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP

    サトーパーツ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    フラットケーブル圧接タイプ 57Fシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    57Fシリーズは、オールプラスチックのフラットケーブル圧接タイプコネクタです。
    色オープンエンドカバー、青タイプノンシールド使用温度範囲(℃)-55~+105定格電圧(V)AC250定格電流(A)1材質(コンタクト)/処理Ni下地Au0.4μmめっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)35以下適合電線範囲 AWG(#)(より線、単線)28、(単線)AWG30 又は、1.27mmピッチフラットケーブル耐電圧(V/min)AC500
  • FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ CC-Link 端末加工ケーブル

    三菱電機エンジニアリング(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
  • 17JEシリーズケース フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    17JEシリーズケース

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    形状直形フード(標準タイプ)表面処理Ni めっきケーブル外径(Φmm)7.5 以下
  • XMPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XMPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥129~税込¥142~
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質66ナイロンピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22、#20使用時)
  • ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥47~税込¥52~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
    ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
  • HLコネクタ用ソケットコンタクト JST(日本圧着端子製造)

    HLコネクタ用ソケットコンタクト

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1セット(100個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用しました。インナーロック構造を採用しました。
    用途中継接続用。電線対電線接続の3.96mmピッチ。トラスコ品番421-8353材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理)質量(g)17使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む)定格電圧MAX300V耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)(最大)7適合電線0.3~0.75mm2、AWG#22~#18電線被覆外径(mm)1.5~2.2絶縁抵抗1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル 多治見無線電機

    ワンタッチロック丸形コネクタ PRC03シリーズ SFレセプタクル

    多治見無線電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    形状ストレートタイププッシュプル丸形コネクタ種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状SFレセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/金(ニッケル下地)材質(絶縁体)合成樹脂絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下結合方式ワンタッチ材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地ニッケル結線方法はんだ
  • ピンジャック・DINコネクター マル信無線電機

    ピンジャック・DINコネクター

    マル信無線電機(6件のレビュー)
    ¥709~税込¥780~
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
  • CB01防水コネクタ ソケットハウジング ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CB01防水コネクタ ソケットハウジング

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1パック(10個)
    当日出荷
    2.5mmピッチの防水コネクタです。小型で、かつ、高信頼性を保持した製品でコネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。
    用途防水性能が必要な電化製品一般で、風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、業務用冷蔵庫、洗濯機、浄水器、屋外モータなどタイプ中継・基板用ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105定格電圧(V)250耐電圧AC1000 r.m.s定格電流(A)(最大)3保護等級IP67ハウジング白色材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)(最大)15RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
  • インターフェイスコモン端子台 東洋技研

    インターフェイスコモン端子台

    東洋技研
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
    取付方式DINレール/直付け規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500定格電流(JIS)(A)10
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット/プラグ 両側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から79日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
  • DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8 マル信無線電機

    DINプラグ8ピン ケーブル挿入穴Φ8

    マル信無線電機
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    DIN規格対応の8ピンプラグです。本体部分は取り外せますので外してはんだづけしてお使いください。
    径(Φ)ケーブル挿入穴:8コネクタ形状プラグピン数(ピン)8極パッケージDIN4実装タイプケーブル挿入
  • DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GB[制御機器]

    DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)

    GB[制御機器]
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    標準的な2.1mmDCプラグとスクリュー端子台の変換プラグです。
    仕様センター+プラグDC/Φ5.5×2.1mm
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    レール式端子台、CTシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の測板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。スタンダードなフリー端子ネジを使用した1段タイプ・ラッピング仕様、と豊富に揃っています。カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。
    形状1段取付方式直付結線方式セルフアップ
  • SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型コネクタ付き 同軸ケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷
    形状ストレートプラグ種類ケーブルケーブル1.5DS-QEHV(TA)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
  • 入力用e-CONセット(2206 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(2206 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタソケット/プラグ両側コネクタXS2

    omron(オムロン)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    コネクタ両側コネクタ金メッキ(μm)-
  • 貫通端子台 貫通用 TRUSCO

    貫通端子台 貫通用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥6,100~税込¥6,710~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    MELSEC-Q用RS-232Cケーブル パソコン側D-SUB9P
    色クロ規格RS-232C端子ミニDIN6P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
接続・省配線(制御機器)