絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • AMPHENOL(20)
  • Wera(17)
  • ハーティング(16)
  • 日本モレックス(molex)(15)
  • JAE(日本航空電子工業)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(6)
  • DORMER(5)
  • SWITCHCRAFT(5)
  • CINCH CONNECTIVITY SOLUTIONS(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • ANDERSON POWER PRODUCTS(4)
  • SPARKFUN(4)
  • エンジニア(3)
  • サンハヤト(3)
  • 河村電器産業(3)
  • CAMBION(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(126)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
811件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 工具 ランヤード ナイロン RS PRORS Pro 工具 ランヤード ナイロンRS PRO
859税込945
1個
当日出荷
仕様タイプ = リストサポートされる最大重量 = 0.9kg材質 = ナイロンサイズ = M工具ストラップ. 工具を作業者に固定 手首に固定するためのポリエステル製紐 高所又は危険な場所で作業する際の工具の落下を防止 工具を取り付けるための調整可能なバレルロック 最大安全荷重: 0.9 kg
RS Pro ドライバセット 11個 精密 RS PRORS Pro ドライバセット 11個 精密RS PRO
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
仕様ドライバータイプ = 精密個数 = 11チップタイプ = マイナス; Phillipsセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチールブレード仕上げ = Black PhosphateRS Proケース入りコンビネーション11本セット. 業務用精密高品位スチール製ミニチュアジュエリードライバセットです。人間工学に基づいてデザインされたハンドルで、使いやすいだけでなく正確なコントロールが可能なため、繊細な作業に最適です。ブレードは、高品質の黒色リン酸塩処理で強度を向上しています。. 特長と利点 ニッケルめっきボディを含むセット 黒化処理済みスチール製シャフト 正確にコントロール可能な回転ヘッド
RS Pro パンチプライヤー RS PRORS Pro パンチプライヤーRS PRO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
仕様カット径 = 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5mmパンチタイプ = 回転パンチの数 = 6ポンチプライヤ. ガスケット材や革製品に穴を開けるための回転式のポンチプライヤ 工具1つで、6つのサイズの穴を開けることが可能(2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0 mm) ポンチにロックのかかる位置の目印が付いていて、その位置になったらロック 本体はニッケルめっきが施されたスチール製、ハンドルにPVC製のカバー ロック機構により、未使用時に工具は閉じられた状態を保持
RS Pro 六角レンチ 3 mm RS PRORS Pro 六角レンチ 3 mmRS PRO
349税込384
1袋(5個)
当日出荷
仕様個数 = 1形状 = L形ショート/ロングアーム = ショートセット内容 = 3 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = ニッケルめっき個別サイズ - ショートアーム. L字型、ショートアーム
ホールソーセット RS Pro バイメタル, 19 → 76 mm, 15個 RS PROホールソーセット RS Pro バイメタル, 19 → 76 mm, 15個RS PRO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様個数 = 15最大サイズ = 76mm最小サイズ = 19mm材質 = バイメタルPolyethylene case. RS Pro 15 Piece Hole Saw Kit. Professional 15 piece hole saw kit supplied in a carry case with cut outs. For power tool use. Designed for cutting holes in material without damaging the surrounding area Ideal for light installations, cable routes in desks and access points plasterboard Cut out foam filled case for a secure fit and easy identification of the correct or missing part Secure latches so box stays closed during transportation and storage
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ RS PRORS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズRS PRO
739税込813
1個
当日出荷
仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mm RS PRORS Pro 電気絶縁フィルム MIC-50 マイカ 304mm x 200mm x 0.5mmRS PRO
3,898税込4,288
1セット(5個)
当日出荷
仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.5mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVC絶縁テープ 緑, 黄,幅:12mm,長さ:20m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 緑, 黄,幅:12mm,長さ:20mRS PRO(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
仕様色 = 緑, 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 237401詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:12mm,長さ:20m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:12mm,長さ:20mRS PRO(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236503詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 600mm RS PRORS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 1.5mm x 600mmRS PRO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 600mm密度 = 1.4g/cm(R)適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -10℃伸長 = 300%Neopreneゴム. 日光や海水、大気による経年変化への耐性が求められる屋外での用途に使用可能 硬度: IRHD 60° 密度: 1.4 g/cm(R). Neoprene(R)は、DuPontの登録商標です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 黒,幅:19mm,長さ:33mRS PRO
499税込549
1個
当日出荷
仕様色 = 黒バックの材質 = PVC幅 = 19mm長さ = 33m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 235803詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ハンドドリル RS PRORS Pro ハンドドリルRS PRO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
仕様タイプ = ラチェット能力 = 10 mmチャックタイプ = 4 ジョー材質 = クロム鋼ラチェットビットブレース. クロムスチール製3極ラチェットビットブレース、黒色のプラスチック製ハンドルグリップとボールベアリングトラックブレストプレート付き 容積10 mm、保持スプリング付き4爪チャック
RS Pro ベンチバイス RS PRORS Pro ベンチバイスRS PRO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様タイプ = ベンチバイス取付け = クランプ重量 = 762g多目的ワークホルダ. 変則的な形状又は特注のオブジェクトやコンポーネントを保持する、多目的ベンチサポートツールです。 移動可能な8本のスチールピンを備え、様々な形状のオブジェクトを保持できる小型の便利なツールです。 変則的な形状のオブジェクトの保持や、ワイヤの成形や曲げに最適です。. 主な特徴 8個の移動可能なピン - 一般的ではない形状のオブジェクトもしっかり保持 ワイヤの成形や曲げに最適 多目的 - 塗装、充填、刻印、切断、成形に使用
RS Pro キャビネットキー RS PRORS Pro キャビネットキーRS PRO
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
RS Pro PVC絶縁テープ 黄,幅:12mm,長さ:20m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 黄,幅:12mm,長さ:20mRS PRO
269税込296
1個
当日出荷
仕様色 = 黄バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cm破断伸び = 180%引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236008詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10mRS PRO
3,398税込3,738
1リール(10m)
当日出荷
仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro PVC絶縁テープ 赤,幅:12mm,長さ:20m RS PRORS Pro PVC絶縁テープ 赤,幅:12mm,長さ:20mRS PRO
259税込285
1個
当日出荷
仕様色 = 赤バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 20m厚さ = 0.13mm最低動作温度 = -5℃最高動作温度 = +70℃接着強度 = 2.4 N/cmEN規制に準拠 = BS EN 60454-3-1 / タイプ2引張強度 = 26N/cmモデル番号 = 236206詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。. RS Pro PVC絶縁テープ. 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業場でのさまざまなニーズに応える高品質のソリューションです。. この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2に準拠して製造されています。. 特長と利点. 難燃性. 自消性. 手で簡単に裂ける. UV抵抗. 代表的用途. RS Pro絶縁テープは、電気絶縁作業、色分け、その他の使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRORS Pro 電気絶縁フィルム MIC-20 マイカ 304mm x 200mm x 0.25mmRS PRO
1,498税込1,648
1セット(5個)
当日出荷
仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
ねじタップ RS Pro PG13.5-18, 材質 HSS RS PROねじタップ RS Pro PG13.5-18, 材質 HSSRS PRO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
仕様ねじサイズ = PG13.5-18タイプ = ストレート溝ねじ規格 = PG全体長さ = 80 mm材質 = HSSシャンク径 = 16 mmシャンクタイプ = プレーンHSS PG欧州規格コンジットタップ. 80°のねじ山角度で設計されているため、非常に薄肉の断面でも切削可能なコンジットタップ. 高速度鋼構造 プレーンシャンク
RS Pro ソケットセット 55ピース RS PRORS Pro ソケットセット 55ピースRS PRO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様ドライブサイズ = 1/4インチセットタイプ = ソケット / ビット / レンチセットドライブ種類 = 正方型個数 = 55仕上げ = クロム材質 = 合金鋼55ピースソケット / ビットセット、ラチェットハンドル付き. 1/4インチソケット及びビットセット一式と歯数24のバイマテリアルラチェットハンドル、プラスチックケース入り。. クロムバナジウムスチールソケット及びアクセサリ S2スチールビット サテンクロム仕上げ バイマテリアルの二重注入によるラチェットハンドル
RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-075 マイラー 304mm x 200mm x 0.075mm RS PRORS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-075 マイラー 304mm x 200mm x 0.075mmRS PRO
1,498税込1,648
1セット(5個)
当日出荷
仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.075mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2m RS PRORS Pro ネオプレンスポンジシート 黒, 1m x 1.5mm x 2mRS PRO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 1.5mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃吸水 = 0.8%ASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
4,498税込4,948
1セット(720個)
当日出荷
仕様ボアサイズ = 2.5mmカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro セラミックビード RS PRORS Pro セラミックビードRS PRO
3,998税込4,398
1セット(870個)
当日出荷
仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm RS PRORS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mmRS PRO
8,698税込9,568
1セット(5個)
当日出荷
仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 工具入れ袋 塩ビ RS PRORS Pro 工具入れ袋 塩ビRS PRO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様材質 = ビニール長さ(クローズ) = 190mm幅(閉) = 114深さ(閉) = 45mmロックタイプ = ファスナー装置用ビニールポーチ. ほぼすべてのハンドヘルドメータの収納が可能な高品質のカスタムデザインキャリングケースです。. 耐摩耗性に優れたテクスチャ入りビニール素材 内側クッション入り 伸縮性ストラップホルダ付き内側ストラップハンガー 三面ジッパー付き
鋲ハンマー RS Pro 炭素鋼 RS PRO鋲ハンマー RS Pro 炭素鋼RS PRO
4,698税込5,168
1個
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = タックヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = ウッド全体長さ = 300 mm重量 = 200gマグネット鋲打ちハンマー. ハイカーボン工具スチールから鍛造 ヒッコリーハンドル
RS Pro パイプベンダー RS PRORS Pro パイプベンダーRS PRO(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様パイプ材質 = アルミ、銅、スチール適切な管径 = 6, 8, 10 mmミニパイプベンダー. 空調、冷房 / 集中暖房、設置エンジニアに最適な工具 屈曲外径が6、8、10 mm (1/4、5/16、3/8インチ)のチューブに適合し、軟銅、アルミ、スチール製チューブに使用可能 この工具は、右、左、オフセット屈曲を簡単かつ精密に実現するスケールの較正も可能
パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ RS PROパンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチRS PRO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30mRS PRO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ドリルビットセット HSS-G 1 → 10 mm, 19個 RS PRORS Pro ドリルビットセット HSS-G 1 → 10 mm, 19個RS PRO
7,598税込8,358
1セット
7日以内出荷
仕様セットタイプ = ツイストドリルセット最小サイズ = 1mm最大サイズ = 10mm材質 = HSS-G個数 = 19セット内容 = HSSドリルビットDIN 338. メトリックHSSツイストドリルビット. 金属、木材、プラスチックの掘削用メトリック高速ツイストドリルです。. 一般的な作業室及び保守を目的とした掘削作業に最適 高速度鋼(HSS)構造、電動工具での使用に最適 腐食及び摩耗から保護する黒色仕上げ
RS Pro マジックテープ 50mm x 1m 黒 RS PRORS Pro マジックテープ 50mm x 1m 黒RS PRO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様幅 = 50mm長さ = 1mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒RS Pro HDスティックオンテープ. Halcoのこの強力接着剤付フック&ループテープは、最強のアクリル接着剤が塗布されているため、高温 / 低温環境や、紫外線の強い屋外での用途に最適です。
RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRORS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズRS PRO
739税込813
1個
当日出荷
仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 310mm x 200mm x 210mm RS PRO工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 310mm x 200mm x 210mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
仕様バッグタイプ = 工具バッグ材質 = ポリエステル長さ = 310mm幅 = 200mm高さ = 210mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro硬底ジッパー付き工具バッグ. RS Proジッパー付き工具バッグは、繊細な電子機器、工具、コンポーネントなどを安全に持ち運べるようになっています。. 特長と利点. 頑丈な防水ポリエステル製 ジッパー付きの上部開口 パッド付きショルダーストラップを装備 取り外し可能なベースボード 独立した複数のポケット
ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm RS PROツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mmRS PRO
1,598税込1,758
1本(5個)
当日出荷
仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-25B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRORS Pro 電気絶縁フィルム FMX-25B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.25mmRS PRO
2,998税込3,298
1セット(5個)
当日出荷
仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10mRS PRO
3,998税込4,398
1リール(10m)
当日出荷
仕様バックの材質 = EPDM幅 = 20mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:10mm,長さ:10mRS PRO
3,798税込4,178
1リール(10m)
当日出荷
仕様バックの材質 = EPDM幅 = 10mm長さ = 10m厚さ = 5mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビット RS PROドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビットRS PRO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Slotted, Torxタイプ = ドライバビット個数 = 10材質 = 合金鋼10ピース、100mm電動工具ビットセット. マイナス、プラス、Pozidriv(R)、Torx(R)で構成された長さ100 mmのビットセットで、電動工具に最適です。. 高品質合金鋼製 プラスチック製の収納用クリップ付属
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m RS PRORS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30mRS PRO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
...
コネクタ専用工具