FA現場のお役立ち情報
370件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EHコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    EHコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)
    59,980税込65,978
    1丁
    欠品中
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    用途BEH-001T-P0.6専用圧着工具。仕様UL1007#26/UL1007#24(#22)電線圧着用適合(コンタクト)BEH-001T-P0.6トラスコ品番413-8856全長(mm)296質量(g)480
  • プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具 JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具

    JST(日本圧着端子製造)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
  • RS Pro マジックテープ 50mm x 1m 黒 RS PRO

    RS Pro マジックテープ 50mm x 1m 黒

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様幅 = 50mm長さ = 1mフックタイプ = フック&ループ色 = 黒RS Pro HDスティックオンテープ. Halcoのこの強力接着剤付フック&ループテープは、最強のアクリル接着剤が塗布されているため、高温 / 低温環境や、紫外線の強い屋外での用途に最適です。
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-2.4D 円錐チゼル ATシリーズ

    RS PRO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 円錐チゼル併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 2.4 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ RS PRO

    パンチセット RS Pro 3/32 → 9/32インチ

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    仕様パンチサイズ = 3/32 → 9/32インチセット内容 = Punches (x7); Die Keyハンドパンチキット. 最大14ゲージ(1.5 mm)の薄いシートスチール、アルミ、黄銅のパンチ穴に対応 最大1トンの応力に耐える工具を開発 3/32 → 9/32インチの7個の穴あけ、1/32インチ刻み ダイキーと保管ケースが付属 のど厚: 1 3/4インチ
  • VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • 交換用ダイス ENGINEER(エンジニア)

    交換用ダイス

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。
    材質特殊合金鋼質量(g)23ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
  • YL/YLNコンタクト用手動工具 JST(日本圧着端子製造)

    YL/YLNコンタクト用手動工具

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    51,980税込57,178
    1丁
    当日出荷
    試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動工具です。
    全長(mm)296
  • 引抜き工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    引抜き工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • RS Pro ベンチバイス RS PRO

    RS Pro ベンチバイス

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1個
    欠品中
    仕様タイプ = ベンチバイス取付け = クランプ重量 = 762g多目的ワークホルダ. 変則的な形状又は特注のオブジェクトやコンポーネントを保持する、多目的ベンチサポートツールです。 移動可能な8本のスチールピンを備え、様々な形状のオブジェクトを保持できる小型の便利なツールです。 変則的な形状のオブジェクトの保持や、ワイヤの成形や曲げに最適です。. 主な特徴 8個の移動可能なピン - 一般的ではない形状のオブジェクトもしっかり保持 ワイヤの成形や曲げに最適 多目的 - 塗装、充填、刻印、切断、成形に使用
  • RS Pro キャビネットキー RS PRO

    RS Pro キャビネットキー

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
  • ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm RS PRO

    ツイストドリルビット RS Pro 32 mm HSS 直径0.9mm プレーン シャンクサイズ0.9mm

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1本(5個)
    当日出荷
    仕様直径 = 0.9mmタイプ = ジョバー材質 = HSS全体長さ = 32 mmシャンクサイズ = 0.9mmシャンクタイプ = プレーンポイントアングル = 118°HSSジョバードリル. 合金スチール、硬化スチール、ステンレススチール、鋳鉄、及びチタンに対して使用できる、プロフェッショナル製品のHSSアングルジョバードリルです。. DIN338 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m

    RS PRO
    1,198税込1,318
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様バックの材質 = EPDM幅 = 20mm長さ = 10m厚さ = 3mm色 = 黒接着材料 = ネオプレン引張強度 = 68.9N/cmフォーム密度 = 102kg/m3最高動作温度 = +93℃最低動作温度 = -40℃RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro サークリッププライヤー RS PRO

    RS Pro サークリッププライヤー

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    仕様スナップリングサイズの範囲 = 8 → 25 mm最大スナップリングサイズ = 25 mm最小スナップリングサイズ = 8 mmチップ形状 = 曲がった全体長さ = 125 mm規格 = DIN J11材質 = クロムモリブデン鋼RS Pro DIN規格サークリッププライヤ. ドイツ工業規格に準拠した高品質な汎用型のサークリッププライヤです。. 特長と利点 赤いPVCビニールで覆ったハンドル エクスターナルタイプにはリターンスプリングを装填 黒色酸化仕上げ
  • RS Pro セラミックビード RS PRO

    RS Pro セラミックビード

    RS PRO
    4,498税込4,948
    1セット(720個)
    当日出荷
    仕様ボアサイズ = 2.5mmカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro セラミックビード RS PRO

    RS Pro セラミックビード

    RS PRO
    3,998税込4,398
    1セット(870個)
    当日出荷
    仕様材料 = セラミックカラー = 白最高使用温度 = +1200℃セラミック絶縁ビーズ. 非常に高温の電気絶縁用、セラミックのフィッシュスパインビーズ製品です。. インターロック式ビーズでワイヤのフレキシブルな絶縁を可能に 最大1200 ℃までの使用が可能 耐摩耗性 Steatite Ker 220材質 3.5 mのワイヤをカバーするのに十分な量RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:10m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:10m

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 10m厚さ = 10mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ダイス ENGINEER(エンジニア)

    交換用ダイス

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    材質特殊合金鋼質量(g)36ダイス幅(mm)2.5/2.8/3.1/3.4/3.7ダイス厚(mm)2.5/3.0/3.5
  • パワーサーミスタ Dタイプ SEMITEC

    パワーサーミスタ Dタイプ

    SEMITEC
    1,098税込1,208
    1パック(10個)
    当日出荷
    対応RoHS
  • リムーバル工具 Han C ハーティング

    リムーバル工具 Han C

    ハーティング
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    適合ハーティングCコンタクト用RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドパワーTR用放熱器 SPシリーズ 水谷電機工業

    モールドパワーTR用放熱器 SPシリーズ

    水谷電機工業
    549税込604
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • RS Pro ドライバセット 6個 ESD RS PRO

    RS Pro ドライバセット 6個 ESD

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様ドライバータイプ = ESD個数 = 6チップタイプ = プラス、マイナスESD対応 = ありチップサイズ = PH0、PH00、PH1、SL2.0、SL2.4、SL3.0刃の長さ = 5 mm、50 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = ポリプロピレン; 熱可塑性エラストマーブレード仕上げ = ニッケルクロムめっき、ホスホニウムマンガンプラス PH00 x 50 mm、PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナス 2.0 x 50 mm、2.4 x 50 mm、3.0 x 50 mm. RS Pro ESD精密ドライバ6本セット. 精密ESD静電気防止ドライバの業務用セットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。. 特長及び利点 ; ESD安全ハンドル、10Ω → 10ΩΩ Ω抵抗 ; 回転キャップ
  • RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ RS PRO

    RS Pro 交換こて先 (907用) 900M-T-0.8D 尖った円錐形状 ATシリーズ

    RS PRO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様チップ形状 = 鋭円錐併用 = AT60Dはんだごて、AT80Dはんだごてチップサイズ = 0.8 mmチップシリーズ = ATRSはんだごて先AT60D / AT80D. RS AT60D又はAT80Dはんだステーション / はんだごてセットとの使用に最適な、様々な銅製はんだごて先のセットです。. セットに含まれるはんだごて先:. 1. はんだごて先900M-T-LB 2. はんだごて先900M-T-1.2D 3. はんだごて先900M-T-2.4D 4. はんだごて先900M-T-3.2D 5. はんだごて先900M-T-0.8D 6. はんだごて先900M-T-2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-25B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.25mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム FMX-25B ポリプロピレン 304mm x 200mm x 0.25mm

    RS PRO
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = ポリプロピレン長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.25mm密度 = 1035kg/m3絶縁強度 = 1460kV用途 = 電気仕様難燃性等級UL 94V-0. Formex GK-17. 難燃性プラスチック製の低コストで耐久性のある電気絶縁材です。. 難燃性絶縁材 非吸湿性 優れた絶縁耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-125 マイラー 304mm x 200mm x 0.125mm RS PRO

    RS Pro 電気/化学絶縁フィルム MYL-125 マイラー 304mm x 200mm x 0.125mm

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイラー長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 0.125mm最高使用温度 = +150℃用途 = 産業用Mylarポリエステルフィルム. ポリエステルフィルム - Mylar Aは透明 / 半透明の汎用フィルムです。. 透明 / 半透明の汎用ポリエステルフィルム 優れた伸張、引裂き、衝撃強度 広い動作温度範囲: -70 → +150 ℃ 水分及びほとんどの化学薬品に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m RS PRO

    RS Pro ネオプレンゴムシート 黒, 1m x 3mm x 2m

    RS PRO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様カラー = 黒長さ = 1m厚さ = 3mm幅 = 2m密度 = 122kg/m3裏面粘着 = Y適合 = 動物油, 冷水, 希酸, 希釈アルカリ, エチレングリコール, 燃料, 温水, 植物油最高使用温度 = +85℃最低使用温度 = -40℃燃焼性評価 = FMVSS 302, UL94 HBFASTM D1056-00、AFNOR 99-211. ネオプレンスポンジラバー. 独立気泡ネオプレンスポンジ 優れた回復性とオゾン、日光、大気による経年変化への耐性 品番733-6757は粘着性の裏地付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Phillips; Pozidriv ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 8 ピース Phillips; Pozidriv ドライバビット

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidrivタイプ = ドライバビットサイズ = PH0 → PH3, PZ0 → PZ3個数 = 8材質 = 合金鋼RS Proドライバビット8個セット. 1/4インチの六角ドライブ、長さ25 mmのドライバビットセットは、保管クリップに収納されています。各セットには、8個のビットが含まれています。. 高品質合金鋼製 電動工具との併用に最適
  • ドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビット RS PRO

    ドライバービットセット RS Pro 10 ピース Phillips; Pozidriv; マイナス; Torx ドライバビット

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = Phillips, Pozidriv, Slotted, Torxタイプ = ドライバビット個数 = 10材質 = 合金鋼10ピース、100mm電動工具ビットセット. マイナス、プラス、Pozidriv(R)、Torx(R)で構成された長さ100 mmのビットセットで、電動工具に最適です。. 高品質合金鋼製 プラスチック製の収納用クリップ付属
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:25mm,長さ:15m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:25mm,長さ:15m

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 25mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m

    RS PRO(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = 黒黒色PVCシーリングテープ. RS Proがお届けする、黒色の低密度PVCフォームシーリングテープシリーズです。各フォームテープの強力な粘着力により、機械的に固定されたアセンブリを封止して光、埃、水分の侵入を防ぎます。このテープは、防水性 / 防塵性を備えているため、特に苛酷な環境での用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 強力な接着テープにより、組み立て中にフォームをその場に固定. 風化、真菌、酸化に非常に強いため、シール寿命が長い. 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシールされ、発泡フォームよりもシールに必要な素材が少ない. 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. 片面テープ. さまざまな用途: 空調、通信、航空機、船舶、自動車産業などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 片面スポンジテープ,幅:6mm,長さ:30m RS PRO

    RS Pro 片面スポンジテープ,幅:6mm,長さ:30m

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様バックの材質 = PVC幅 = 6mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンビネーションスパナセット 10ピース RS PRO

    RS Pro コンビネーションスパナセット 10ピース

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセットセットのサイズ = 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11 mm個数 = 10材質 = 炭素鋼仕上げ = クロムThe RS Proコンビネーションスパナ10本セット. RS Proコンビネーションスパナ10本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭に置き、研磨仕上げのカーボンスチールで製造されています。高品質な作りのため、安全で耐用期間も長くなります。スパナセットは仕切り付きビニール製保管用ロールに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 高品質のカーボンスチール製 汎用、ダブルエンドスパナセット 仕切り付きビニール製保管用ロールで販売
  • RS Pro はんだごて用品 RS PRO

    RS Pro はんだごて用品

    RS PRO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = はんだ付けハンドと拡大鏡併用可能製品 = はんだステーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用ダイス ENGINEER(エンジニア)

    交換用ダイス

    ENGINEER(エンジニア)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    材質特殊合金鋼質量(g)32ダイス幅(mm)1.6/1.9/2.2/2.5/2.8/3.1ダイス厚(mm)1.5/2.0/2.5/3.0
  • TT-HVP 40 TESTEC

    TT-HVP 40

    TESTEC
    25,980税込28,578
    1個
    欠品中
  • D2000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D2000シリーズ用工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • RS Pro ソケットセット 55ピース RS PRO

    RS Pro ソケットセット 55ピース

    RS PRO
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    仕様ドライブサイズ = 1/4インチセットタイプ = ソケット / ビット / レンチセットドライブ種類 = 正方型個数 = 55仕上げ = クロム材質 = 合金鋼55ピースソケット / ビットセット、ラチェットハンドル付き. 1/4インチソケット及びビットセット一式と歯数24のバイマテリアルラチェットハンドル、プラスチックケース入り。. クロムバナジウムスチールソケット及びアクセサリ S2スチールビット サテンクロム仕上げ バイマテリアルの二重注入によるラチェットハンドル
  • RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm RS PRO

    RS Pro 電気絶縁フィルム MIC-99 マイカ 304mm x 200mm x 1mm

    RS PRO
    9,398税込10,338
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様材料 = マイカ長さ = 304mm幅 = 200mm厚さ = 1mm密度 = 2.15g/cm3絶縁強度 = 25kV/mm最高使用温度 = +500℃用途 = 電気仕様UL-94V-0、IEC 371-3-3の認定済み. マイカフィルム. 硬質マイカシートは、高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネートです。. 硬質マイカフィルム 高温で優れた絶縁効果を発揮するラミネート 超高温サイクルへの耐性 裁断、穿孔が簡単 環境に優しく無毒RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro カーボンファイバシート RS PRO

    RS Pro カーボンファイバシート

    RS PRO
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    仕様材料 = カーボンファイバーエポキシ最高使用温度 = +80℃長さ = 300mm幅 = 300mm厚さ = 1.3mmカラー = 黒表面パターン = 綾織圧縮強度 = 570MPaカーボンファイバエポキシシート. カーボンファイバ強化複合材 丈夫、硬質、軽量 比較的重い金属材料の代替 片面が樹脂の多い光沢仕上げ、反対側が繊維の目が見える粗い仕上げ 極めて強度の高い炭素分子間結合による強固な繊維 主な用途: 航空、車載、鉄道RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 工具キット 88ピース RS PRO

    RS Pro 工具キット 88ピース

    RS PRO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
    仕様セットタイプ = Electricians個数 = 88VDE/1000V認証 = ありRS Pro工具ケース. RS Pro VDE電工用工具88点キット. RS Pro電工用工具88点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、本気のDIYや業務用に最適です。通電中の回路やその周囲で作業するプロのエンジニア向けに設計されています。工具キットのドライバ及びプライヤはVDE認定を受け、1000 V acまで個別に使用テストが行われています。. 特長と利点. 人間工学に基づいた複合素材ハンドル トルクと制御のバランスを最適化 高品質 VDE認定 クロムバナジウムスチール 頑丈な工具ケース. ;i>キットの内容 ;/i>. ソケット1/4インチ. 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm. ソケット1/2インチ. 14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、30、32 mm スパークプラグソケット: 6、21 mm. コンビネーションスパナ. 8、10、12、13、14、17 mm. ビットセット. プラス: Ph0、Ph1、Ph2、Ph3 Pozidriv: Pz0、Pz1、Pz2、Pz3 Torx: T20、T25、T30、T40 マイナス: 3、4、5.5、6 mm 六角: 3、4、5、6 mm. ラチェットハンドル、ユニバーサルジョイント、スライド式Tバー. 1/4インチ及び1/2インチ. エクステンションバー:. 1/4インチ: 50 / 100 mm 1/2インチ: 125 / 250 mm. 六角レンチ. 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 mm. 絶縁ドライバ. プラス: Ph0 x 75、Ph1 x 100 mm マイナス: 2.5 x 0.4 x 80、3.5 x 0.6 x 100、5.5 x 1.0 x 125 mm. VDEプライヤ. 傾斜158 mm ロングノーズ200 mm コンビネーションプライヤ170 mm ワイヤストリッピングプライヤ150 mm ウォータポンププライヤ250 mm. 予備の追加. スピナハンドル 電気テスター: 120 → 250 V はさみ ヒッコリーハンドルハンマー: 300 g 巻尺: 5 m カプラ25 mm (1/4インチ)
コネクタ専用工具