絞り込み
ブランド
- RS PRO(254)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- JAE(日本航空電子工業)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- 日本モレックス(molex)(11)
- ワゴジャパン(10)
- ハーティング(6)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 河村電器産業(3)
- サンハヤト(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三菱電機(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 水谷電機工業(2)
- ワイドミュラー(2)
- CIF(2)
- SWITCHCRAFT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro オープンエンドスパナ 10 mm, 11 mm
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様サイズ = 10 mm, 11 mmエンド = ダブルエンドエンド1サイズ = 10mmエンド2サイズ = 11mm全体長さ = 146 mm高所安全 = あり仕上げ = クロム材質 = クロームバナジウム鋼RS Proオープンエンドスパナ. RS Proオープンエンドスパナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。長期間耐久性を維持するために、RS Proスパナは品質を念頭に置き、クロムバナジウムスチールで製造されています。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro コンビネーションレンチ 8 mm
RS PRO¥949税込¥1,0441個翌々日出荷仕様サイズ = 8 mm全体長さ = 136 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro コンビネーションレンチ 36 mm
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷仕様サイズ = 36 mm全体長さ = 510 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro コンビネーションレンチ 30 mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷仕様サイズ = 30 mm全体長さ = 394 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro コンビネーションレンチ 17 mm
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様サイズ = 17 mm全体長さ = 227 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro コンビネーションレンチ 13 mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様サイズ = 13 mm全体長さ = 180 mm材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Proコンビネーションスパナ. RS Proコンビネーションスパナは、プロにも愛好家にも最適な工具です。RS Proスパナは、品質を念頭に置いて製造されたクロムバナジウムスチール製で、長いサービス寿命を確保しています。一方の端をリングスパナ(メガネ)、もう一方の端をオープンジョースパナとするスパナです。高品質の材質で高トルクでも安全に操作できます。. 特長 / 利点 ANSI規格に従って製造した光沢クロム仕上げを施したクロムバナジウムスチール製 メートルサイズ
RS Pro ポリッシングコンパウンド
RS PRO¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷仕様バー重量 = 760g材料 = スチールポリッシングコンパウンド. スーパーカット40. 高品質で高速な切断構成 スチール用、アルミから突出部と書き込み線を削除する際に使用. Sovereign. さまざまな素材において優れた切断機能とカラー性能を提供 ステンレス鋼で特に有効. スチールホワイト - 青. ステンレス鋼の最終研磨又は仕上げに最適 前回の洗浄後に残った研磨剤を除去. 光沢. 非鉄金属で高品質仕上げを実現. ルージュ. 油分を含まないルージュを黄銅及び貴金属の最終仕上げに使用可能
RS Pro 彫刻工具
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷仕様タイプ = 彫刻工具セット個数 = 20モデルナンバー = FR 6200ダイヤモンドビットセット. すべてのミニ電動工具向けのシャンク径2.3 mm 研削、成形、彫刻などに最適
RS Pro コンビネーションスパナセット 43ピース
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様セットタイプ = コンビネーションスパナセット個数 = 43材質 = 炭素鋼仕上げ = クロムめっきこれらの工具トレイは、工具キャビネットRS 480-6773と組み合わせて使用できるように設計されています. 43個コンビネーションスパナトレイ. 内容: メートル系サイズ(mm)は7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、21。インペリアルサイズ(インチ)は1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8。メートル系サイズ(mm)(小)は4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11。インペリアルサイズ(インチ)(小)は5/32、3/16、7/32、15/64、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16。
RS Pro はんだ吸取用ノズル
RS PRO¥8,398税込¥9,2381袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = Desoldering併用可能製品 = Abeco Mini Anti-Static DSG Desoldering GunRS Proはんだ吸取器のアクセサリ. RS Proはんだ吸取器と併用するアクセサリのシリーズです。
RS Pro はんだ吸取用ノズル 59801
RS PRO¥8,198税込¥9,0181袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = はんだ除去併用 = Abeco静電気防止DSGガンタイプはんだ吸取器RS Proはんだ吸取器のアクセサリ. RS Proはんだ吸取器と併用するアクセサリのシリーズです。
Al mini anti-static desoldering gun,35gm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷仕様サイズ = 標準帯電防止 = ありボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 154mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
RS Pro はんだ吸取用ノズル
RS PRO¥5,798税込¥6,3781袋(5個)翌々日出荷仕様タイプ = はんだ除去併用 = Abeco DSG PRMガンタイプはんだ吸取器RS Proはんだ吸取器のアクセサリ. RS Proはんだ吸取器と併用するアクセサリのシリーズです。
Aluminium desoldering gun,56gm
RS PRO¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷仕様サイズ = 標準ボディ材質 = アルミニウムノズル材質 = PTFE長さ = 190mmRS Proはんだ吸取器. この手動式モデルは、効率的にはんだ除去及びジョイント分解を行います。 標準サイズとミニチュアタイプの両方で通常タイプと帯電防止タイプを用意しています。 高速な吸い取り動作はスプリングロードピストンを通じて実現され、押しボタンによって解除され、プランジャによってすばやくリプライミングされます。. 交換用のノズルを各種用意
チゼル RS Pro
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様刃の幅 = 10 mm個数 = 1チゼルタイプ = 電気技術者DIN7254、DIN7255、DIN7256. たがね、バラ売り. 銀色のたがね刃 金色に塗装された八角形のグリップシャンク. クロムバナジウム空気焼き入れスチール製のたがねです。多層コーティングインパクトヘッドは、欠けや膨張をほぼ完全に廃しています。
RS Pro ナットドライバセット 7個 エンジニア
RS PRO¥10,980税込¥12,0781セット7日以内出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 7チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = ナットスピナー: 4、5、5.5、6、7、8、10 mmセット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = スチール全体長さ = 226 mmハンドル材質 = ソフトな風合いのインレイ付き硬質赤色アセテートブレード仕上げ = クロムRS Pro ナットスピナセット. RS Proナットスピナは、プロ又は愛好家に最適な工具です。RS Proスパナは、高品質を念頭に置いて製造されています。最高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。. 特長 / 利点 人間工学に基づいて設計されたハンドルにより、使用時の快適さと力のかけやすさの絶妙なバランス ハンドルは赤の硬質アセテート製、柔らかな素材が埋めこめられた快適なグリップ サイズ表記はナットのサイズではなくナットスピナのサイズ 硬鋼製ヘッド ビニール製の工具ロール入り 英国製
RS Pro スクリュードライバ スタンダード ナットスパナ
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷仕様チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = 10 mmドライバータイプ = スタンダードブレード材質 = スチールハンドル材質 = セルロースアセテートブレード仕上げ = 研磨RS Pro標準ハンドルナットスピナ. 硬鋼製ヘッドと研磨済みシャフトからなる高品質のRS Proメートル系ナットスピナです。赤単色のセルロースアセテート製溝付きハンドルは安全で快適な握り心地で、シャフトにしっかりと装着されています。高品質の材質のため長寿命で、高トルクでも安全に操作することができます。
RS Pro スクリュードライバ スタンダード ナットスパナ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = 7 mmドライバータイプ = スタンダード刃の長さ = 125 mm全体長さ = 226 mmブレード材質 = スチールハンドル材質 = セルロースアセテートブレード仕上げ = 研磨RS Pro標準ハンドルナットスピナ. 硬鋼製ヘッドと研磨済みシャフトからなる高品質のRS Proメートル系ナットスピナです。赤単色のセルロースアセテート製溝付きハンドルは安全で快適な握り心地で、シャフトにしっかりと装着されています。高品質の材質のため長寿命で、高トルクでも安全に操作することができます。
RS Pro スクリュードライバ スタンダード ナットスパナ
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷仕様チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = 6 mmドライバータイプ = スタンダードブレード材質 = スチールハンドル材質 = セルロースアセテートブレード仕上げ = 研磨RS Pro標準ハンドルナットスピナ. 硬鋼製ヘッドと研磨済みシャフトからなる高品質のRS Proメートル系ナットスピナです。赤単色のセルロースアセテート製溝付きハンドルは安全で快適な握り心地で、シャフトにしっかりと装着されています。高品質の材質のため長寿命で、高トルクでも安全に操作することができます。
RS Pro スクリュードライバ スタンダード ナットスパナ
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様チップタイプ = ナットスパナチップサイズ = 5 mmドライバータイプ = スタンダードブレード材質 = スチールハンドル材質 = セルロースアセテートブレード仕上げ = 研磨RS Pro標準ハンドルナットスピナ. 硬鋼製ヘッドと研磨済みシャフトからなる高品質のRS Proメートル系ナットスピナです。赤単色のセルロースアセテート製溝付きハンドルは安全で快適な握り心地で、シャフトにしっかりと装着されています。高品質の材質のため長寿命で、高トルクでも安全に操作することができます。
RS Pro ソケットグリッパソケット 3/8インチ
RS PRO¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様ドライブサイズ = 3/8 インチタイプ = グリッパソケットドライブ種類 = 正方型仕上げ = クロムメッキニッケル材質 = 合金鋼Gripper(TM)ソケット. すべての三角、六角、torxプロファイル、ウィングナット、クリップボルト、アイレット、その他すべての多角ねじ及びナットをつかむことができる、54本のスプリングロードピンによる設計の独自のユニバーサルソケット DIN899を超えるようにテストされたトルクを7~19 mm (1/4~3/4インチ)の任意のサイズで使用可能 個別のソケット3/8インチスクエアドライブとして、又はグリッパー1本、ラチェットハンドル1本、電動工具アダプタ1個から構成されるセットの一部として用意
RS Pro ドライバセット 18個 エンジニア
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 18チップタイプ = プラス, Pozidriv, マイナス先細, マイナス平行セット内容 = Pozidriv: PZ1 x 100, Pozidriv: PZ2 x 125 mmブレード材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼ハンドル材質 = ポリプロピレンRS Proドライバ18本セット. RS Proドライバ18本セットは、プロ又は愛好家向けに設計されたキットです。高品質を念頭に製造され、頑丈なクロムモリブデン及びクロムバナジウムスチール製です。ソフトなタッチのハンドルにより、簡単、快適で安全なグリップを実現しています。このセットは便利なジッパー付きウォレット入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。. 特長 / 利点 機械や汎用環境向けの人気サイズが入った18本セット ジッパー付きウォレット入り
RS Pro ドライバセット 6個 エンジニア
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 6チップタイプ = マイナス Parallel; マイナス Flared; Pozidrivチップサイズ = マイナスパラレル: 3、5 mm、マイナスフレア: 5、6 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Proエンジニアドライバ6本セット. RS Proエンジニアドライバ6本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に置いて製造された、耐久性の高いクロムモリブデン及びクロムバナジウムスチール製です。ソフトなタッチのハンドルにより、簡単、快適で安全なグリップを実現しています。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。. 特長 / 利点 一般的なサイズの6ピースのドライバのセット 修理 / サービスエンジニアに最適 ビニール製の工具保管用ロール入り
RS Pro パイプカッター ラチェット 12 → 42 mm
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷仕様切断能力 = 12 → 42 mm材料カット = プラスチック; ポリウレタン; UPVC; ポリエチレン切断タイプ = ラチェットボディ材質 = プラスチックプラスチック パイプカッター. 最大42mm径のプラスチック パイプを切断可能なラチェット機構付きプラスチック パイプせん断工具 ほとんどのタイプのプラスチック パイプ、ポリウレタン、ポリエチレン製などの配管コンジット等に最適
RS Pro オープンエンドスパナセット 3ピース
RS PRO¥2,598税込¥2,8581セット7日以内出荷仕様セットタイプ = 片口スパナセットセットのサイズ = 5 x 6、5.5 x 7、8 x 10 mm個数 = 3材質 = クロームバナジウム鋼仕上げ = クロムRS Pro小型スパナ3本セット. RS Pro小型スパナ3本セットは、プロ又は愛好家に最適なキットです。品質を念頭にクロムバナジウムスチールで製造されています。高品質な作りのため、高トルクでも安全に操作することができます。スパナセットは仕切り付きビニール製保管バッグに収納するため、ひとまとめで保護され、使用していないときは乾燥状態が保たれます。. 特長 / 利点 汎用、ダブルエンドスパナセット 高品質のクロムバナジウムスチール製 仕切り付きビニール製保管バッグで販売
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(5個)翌々日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH2 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
ドライバービットセット RS Pro 1 ピース Phillips 電動工具用ドライバビット
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様ヘッドタイプ = Phillipsタイプ = 電動工具用ドライバビットサイズ = PH1 x 90 mm個数 = 1材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼プラス: DIN5260-PH、TiNコーティング、Pozidriv: DIN5260-PZ、TiNコーティング. 電動工具用クロスヘッドビット. DIN3126-E6-3規格に従って製造された1/4インチ六角ドライブビットです。特に高トルクのねじ回し、つまり、完全に停まるまで小ねじを回す場合に最適です。. トルクピークを緩和し、ビットの寿命を延ばす極めて硬い窒化チタン表面仕上げの長寿命ビット
RS Pro はさみ クランプ
RS PRO¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様刃の長さ = 37 mmブレード材質 = ステンレス鋼全体長さ = 160 mmハンドル材質 = ステンレス鋼シザータイプ = クランプクランプ / シーザー. 精密研磨済みのステンレススチール製 3ポジションのラチェット式ロック、内側にギザが付いた真っ直ぐなジョー 多用途の精密な外科用器具スタイル はんだ付け、小さい部品の取り出し、放熱時に、ワイヤなどをしっかりと把持
RS Pro ピックアップ工具 クロー, フレキシブル
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様タイプ = クロー, フレキシブル全体長さ = 595 mm材質 = クロームバナジウム鋼爪付きピックアップツール. 非常に厄介な場所にも届く屈曲性のあるスプリングシャフトツール プランジャを押すと開き、離すと閉じることで物を掴める爪 シャフト直径: 6mm 爪の開き幅: 25 mm
RS Pro 絶縁テープ 黄,幅:19mm,長さ:66m AT4004
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様色 = 黄バックの材質 = ポリエステル幅 = 19mm長さ = 66m厚さ = 0.06mm最低動作温度 = 0℃最高動作温度 = +130℃接着材料 = ゴム樹脂商標名 = AT4004接着強度 = 4.5 N/cm破断伸び = 90%引張強度 = 45N/cmモデル番号 = AT4004クラスB 130 ℃ポリエステルテープ. 熱硬化性のゴム接着剤の付いたポリエステルテープで、コイルの電気絶縁、電解コンデンサや小型トランス、コイル、内部層の絶縁、及び小型の三相モータのフェーズ分離に使用します。. ゴム熱硬化性接着剤 高い耐熱性 UL認定 高電気的強度 - 破壊電圧4.5 V 溶剤に対する優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro アクリルチューブ, 1m(長さ) 丸形 x 22mm(外径)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281セット(1個)7日以内出荷仕様カラー = クリア長さ = 1m材料 = アクリルチューブ状 = 丸形内径 = 16mm外径 = 22mm密度 = 1.18g/cm3吸水 = 0%最高使用温度 = +70℃引張強度 = 60 MPaアクリルチューブ - 押出形成. 優れた光学特性を備えた押出形成熱可塑樹脂アクリルチューブ ほとんどの無機化学薬品、オイル、希釈酸 / アルカリへの強い耐性及び耐候性RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ポリエチレン(PE)シート 黒, 500mm x 500mm x 20mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781セット(1個)7日以内出荷仕様カラー = 黒長さ = 500mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = HDPE密度 = 0.95 → 0.96g/cm3引張強度 = 25 MPa硬さ = 50ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.02%最高使用温度 = +90℃伸長 = 50%ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。. 高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。 一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル工具ホルダ RS Pro
RS PRO¥4,798税込¥5,2781袋(2個)7日以内出荷仕様タイプ = Toolflexフレキシブル工具ホルダ直径 = 20 → 30mm材質 = ABS; EPDMセット内容 = フレキシブル工具ホルダ工具は付属していません。. Toolflexシステム. 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップの付いた柔軟な工具ホルダ 直径が20 → 30 mmと30 → 40 mmの2つのサイズをご用意 ABSプラスチック及びEPDMラバー製 壁面に直接取り付けるか、別売りの長さ0.5 m又は1 mの陽極酸化処理アルミ製レールに取り付け可能
ワイヤパイプクリーナー RS Pro
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷仕様タイプ = ワイヤクリーナアプリケーション = 洗浄流し台、風呂及びシャワー排水パイプシンク洗浄. 1/4インチ x 12フィートの亜鉛めっきスチール製ワイヤのパイプ及びシンククリーナ、シンク / 浴槽 / シャワー排水パイプのクリーニング向け シンクのつまりを除去しやすい、直径5インチ、長さ18インチのシンクプランジャ
RS Pro ピックアップ工具 磁気式, 伸縮式
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様タイプ = Magnetic, Telescopic拡張可能 = あり全体長さ = 635 mmつり上げ能力 = 2.2kg材質 = ステンレス鋼磁気ピックアップ工具. 伸縮可能範囲: 125mm → 635mm ヘッド径: 11.8 mm マグネットで持ち上げ可能な重量: 2.2 kg ステンレス鋼製、ポケットクリップ付き
RS Pro やすりセット
RS PRO¥39,980税込¥43,9781セット7日以内出荷仕様セットタイプ = 精密やすりセット個数 = 5材質 = ダイヤモンドコーティング鋼粗さ = ファイン5ピースダイヤモンド精密やすりセット. タングステンカーバイド、硬度40 HRC以上の硬鋼、セラミック、ガラス、金への使用に適した業務用品質のやすり 中程度のD126ダイヤモンド粒が電着された高品質のやすり 内容: 丸形、半丸形、正三角形、角形、平 / 極薄平形
RS Pro タップセット ダイキャップ M12 8個
RS PRO¥16,980税込¥18,6781セット翌々日出荷仕様セットタイプ = ダイキャップ最大タップサイズ = M12最小タップサイズ = M3個数 = 8材質 = HSSセット内容 = タップ: M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、ダイキャストタップレンチメートル系タップセット. ストレート溝タップと、ダイキャスト製タップレンチのセットです。
RS Pro ステンレス鋼シート, 500mm x 300mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781セット(2個)7日以内出荷仕様材料 = 304S15ステンレス鋼長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 0.5mm有孔 / ソリッド = ソリッド引張強度 = 520304S31 & 304S15 (1.4301) A2. 汎用の非磁性ステンレススチール加工製品溶接性、成形性、一般的耐腐食性を備えています。. 丸みのあるエッジのバー ロッド - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 アングル - BS970 pt 1 BSEN10051 スクエア - BS970 pt 3 BSEN 10088-3 シート - BS1449 pt 2 BSEN 10088-2 (2B表面仕上げ) 研磨向けの優れた材質 食品及び乳製品加工機器、洗濯設備及び化学薬品業界、加工設備やタンクに最適RoHS指令(10物質対応)対応