絞り込み
ブランド
- RS PRO(256)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- JAE(日本航空電子工業)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(11)
- 日本モレックス(molex)(11)
- ワゴジャパン(10)
- ハーティング(6)
- BAHCO(バーコ)(4)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 河村電器産業(3)
- サンハヤト(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- 三菱電機(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- 水谷電機工業(2)
- ワイドミュラー(2)
- CIF(2)
- SWITCHCRAFT(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro 片面スポンジテープ,幅:9mm,長さ:15m
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様バックの材質 = PVC幅 = 9mm長さ = 15m厚さ = 6mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:12mm,長さ:30m
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 片面スポンジテープ,幅:9mm,長さ:30m
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷仕様バックの材質 = PVC幅 = 9mm長さ = 30m厚さ = 3mm色 = グレーPVCシーリングテープ(グレー). グレーの低密度PVCフォームシーリングテープは、強力な粘着力でキャビネット、エンクロージャ、機器をシールし、照明、埃、水分から保護します。. 高粘着性の接着剤で、シーリングテープは不規則な形状や曲がった面に接着 グレーカラーでエンクロージャとカラーコーディネート 曲面追従性に優れ、カーブ面にも確実に接着 独立気泡構造により、30 %の圧縮のみで確実にシール 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止RoHS指令(10物質対応)対応
平面木工用ドリルビット RS Pro 32mm クロームバナジウム鋼
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様ビットサイズ = 32mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
木工用ドリルビットセット RS Pro 25mm クロームバナジウム鋼
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷仕様ビットサイズ = 25mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
平面木工用ドリルビット RS Pro 20mm クロームバナジウム鋼
RS PRO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様ビットサイズ = 20mm全体長さ = 152.4 mm材質 = クロームバナジウム鋼木工用フラットドリルビット. 電動工具用の汎用平面木工ドリル
ナットドライバ RS Pro 1 ピース 六角ソケット マグネット式ナットセッター
RS PRO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = マグネット式ナットセッターサイズ = 5.5 mm個数 = 1RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。. 特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
VHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
JST(日本圧着端子製造)¥2,698~税込¥2,968~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
VHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)¥1,298~税込¥1,428~1セット(100個)当日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
コマーシャルメイテンロック 引抜工具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,398税込¥7,0381個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応
D3000シリーズ用工具
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159,800~税込¥175,780~1個当日出荷から32日以内出荷
PS-LAシリーズ ピンヘッダ
JAE(日本航空電子工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷PS-LAシリーズは実装高さ9.5mm、2.54mmピッチの小型、低背型コネクタです。 振動や引っ張りに強いロック構造と誤挿入防止構造により、確実で安定した接続が得られる高信頼型です。材質インシュレーター:66ナイロン、コンタクト:銅合金(接触部:ニッケル上金メッキ、結線部:ニッケル上すず又はすず合金メッキ)使用温度範囲(℃)-40to+85定格3A耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54絶縁抵抗1000MΩ以上基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
角型Dsubコネクタ コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100本)当日出荷から8日以内出荷Dsubシリーズは世界中で幅広く使用されており、FA機器、通信機器など多岐にわたり使用されている高信頼型コネクタです。圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD※UタイプのEMI対策型です。材質銅合金(金メッキ仕上)
スライディングロック
JAE(日本航空電子工業)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷リテーナーとポストの組み合わせで、リテーナーを左右に移動させてロックを行います。1組のコネクタに対し、リテーナー1個とポスト2個が必要です。適合(シェルサイズ)DAトラスコ品番417-7657材質鋼(亜鉛メッキ上3価クロメート処理)質量(g)3.7使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125寸法A(mm)43.7コネクタ形状スライディングロック装置寸法B(mm)12.7寸法C(mm)33.32
操作工具(絶縁シャフト製)
ワゴジャパン¥889~税込¥978~1個6日以内出荷から31日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用色ホワイトタイプ梱包:ボックス寸法奥行:150/5.91インチ
専用操作工具
ワゴジャパン¥1,498~税込¥1,648~1箱(25個)6日以内出荷から31日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス寸法奥行:50/1.97インチ材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)適合負荷0.038(火災)
X-COMフィメールプラグ
ワゴジャパン¥67,980税込¥74,7781箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)50/1.969インチ質量(kg)31.4色グレー高さ(mm)45.2/1.78インチ種類接続可能電線:銅寸法奥行:18.3/0.72インチ極数10定格適合電線42/12AWG方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)幅(inch)モジュール:5/0.197インチコネクタ電線用(接続方式)測定電位範囲10燃焼性V0適合ユニットクランピング:10
17mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5075材質特殊工具鋼全長(mm)40
14mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-5058材質特殊工具鋼全長(mm)40
12mm6角ドライブビット 40mm
BAHCO(バーコ)¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷インパクト用六角ビットです用途インパクトレンチなどの工具での作業用にトラスコ品番383-9829材質特殊工具鋼全長(mm)40
Vishay トリミング工具 MODEL 8 TRIM TOOL スチール
VISHAY¥4,698税込¥5,1681袋(5個)7日以内出荷仕様チップ材質 = スチール刃の長さ = 1.27 mm全体長さ = 127 mm個数 = 1Moulded Plastic Trimming Tool. Double-ended moulded plastic trimming tool for single and multi-turn presets, with a protruding blade at one end and a shrouded blade at the oither. Shrouded end prevents blade slipping out during adjustment of multi-turn preset potentiometers Durable glass-filled nylon body with stainless steel bladesRoHS指令(10物質対応)対応
プライヤセット RS Pro 3個
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様個数 = 3セット内容 = コンビネーションプライヤ、傾斜ニッパー、ロングノーズプライヤ材質 = スチールRS Proスチール製プライヤ3本セット. RS Proスチール製プライヤ3本セットは、プロ又は愛好家に最適な高品質キットです。このセットは、ドロップ鍛造スチール製で長期にわたって安全な働きを確保しています。. 特長及び利点 ドロップ鍛造スチール製 高周波焼入れ加工を施したジョー エルゴノミクスハンドル
RS Pro ロングノーズプライヤ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様切断能力 = 硬鋼線: 1.6 mm全体長さ = 160 mm材質 = スチールRS Proロングノーズプライヤ. RS Proブランドの、スナイプノーズプライヤやニードルノーズプライヤとも呼ばれる業務用ロングノーズプライヤ。電気技術者、工芸家、宝飾デザイナー、その他の職人に最適です。高品質の材質により、寿命が長く、安全な働きを確保しています。 人間工学に基づいたユニグリップを備えたこのロングノーズプライヤは、軟線及び硬線の切断に適しています。
RS Pro 工具キット 6ピース
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様セットタイプ = ESDサービス個数 = 6プラスドライバ: PH0 x 50 mm、PH1 x 50 mm マイナスドライバ: 2.0 x 50 mm、3.0 x 50 mm 130 mmロングノーズプライヤ 115 mm傾斜プライヤ プラスチック製収納ボックス. RS ESD 6ピース工具セット. プラスチックの保管ボックスに入った業務用のESD 6ピース工具キットです。 敏感な電子部品用に設計されています。静電気の帯電を制御下で散逸します。
ニッパ RS Pro Side 5インチ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.6mmRS ESDヘビーデューティサイドカッター. 業務用のESD 5インチ安全サイドカッターは、ハイカーボンスチール製で優れた強度と耐久性を発揮します。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 スチールワイヤの切断には使用しないでください。
RS Pro 丸ペンチ 全長:5.5インチ
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷仕様全体長さ = 5.5インチ材質 = ハイカーボンスチール, ポリプロピレンESD対応 = ありRS Pro ESD丸形ノーズプライヤ. 業務用のESD安全丸型ノーズプライヤは、ハイカーボンスチール製で優れた強度と耐久性を発揮します。 微細な製品の折曲げや、高精度コンポーネントのグリッピングに最適. 静電気からの保護 スプリング作動
ニッパ RS Pro Side 5インチ
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 5インチジョー長さ = 8mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
ニッパ RS Pro Side 4-1/2インチ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4-1/2インチジョー長さ = 7mmESD対応 = あり材質 = ハイカーボンスチール切削能力 銅線 = <1.3mmRS ESDサイドカッター. 業務用静電気対策タイプサイドカッターは、ハイカーボンスチール製で、優れた強度と耐久性を実現しています。 直径1.3 mm未満の銅ワイヤの切断用に設計されています。. SMDとリードに最適 ESD安全 使いやすいように最適化 スプリング作動 4-1/2インチ又は5インチのタイプを用意
ニッパ RS Pro Side 4.5インチ
RS PRO¥5,098税込¥5,6081個翌々日出荷仕様タイプ = サイドカッター全体長さ = 4.5インチ材質 = クロームバナジウム鋼切削能力 ソフトワイヤ = <1.3mmRS Pro CR-Vサイドカッティングプライヤ. RSブランドのクロムバナジウムスチール製サイドカッティングプライヤは、細径ワイヤの保持、曲げ、ねじり、剥離、又は切断を行うのに最適な工具です。 また、このカッティングプライヤは、専門の電気技術者の工具キットにも加えるべき、市販の最も実用的なタイプの優れた手動工具です。. 特長と利点 ; デュアルツール ; クロムバナジウムスチール製 ; エルゴノミックハンドル
RS Pro ロングノーズプライヤ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様全体長さ = 130 mm材質 = ハイカーボンスチールRS Proスナイプノーズプライヤ. RS Proブランドの産業用ロングノーズプライヤ(スナイプノーズプライヤとも)は高炭素鋼製で、エルゴノミックハンドルを備え、電気技師、熟練工、宝石デザイナーなどの職人に最適です。