絞り込み
定格電流(A)
- 1.4(8)
- 2.6(9)
- 10(12)
- 15(26)
- 20(30)
- 30(33)
- 32(9)
- 40(27)
- 50(22)
- 60(21)
- 75(21)
- 100(21)
- 125(11)
- 150(12)
- 175(9)
- 200(10)
- 225(10)
- 250(11)
- 300(9)
- 400(11)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数
- 2(43)
- 3(59)
- 4(5)
- -(1)
定格電圧(V)
- 100(2)
- AC100/200(19)
- AC100(7)
- AC100~200(3)
- AC135(1)
- AC200(3)
- AC415(1)
- DC65(1)
- その他(2)
フレーム(AF)
- 30(4)
- 50(26)
- 60(7)
- 100(15)
- 150(2)
- 225(4)
- 250(2)
- 400(6)
- 600(2)
- 800(1)
- -(1)
ブランド
- 日東工業
- 三菱電機(431)
- SIEMENS(348)
- Panasonic(パナソニック)(303)
- シュナイダーエレクトリック(124)
- テンパール工業(84)
- 河村電器産業(55)
- ABB(53)
- フエニックス・コンタクト(47)
- エスコ(37)
- 日立産機システム(33)
- 富士電機(25)
- WEIDMULLER(16)
- イーティーエィ(11)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 岡谷電機産業(5)
- Hager(5)
- 日幸電機製作所(4)
- 内外電機(3)
- ブランドをもっと見る

NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
安全ブレーカー
日東工業(29件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
MB53X配電函
日東工業¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷から6日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ(屋内用)用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。質量(kg)0.67色ライトベージュ色(5Y7/1)極数3Pブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×84材質(キャビネット)ABS樹脂
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷プラグインスリムサーキットブレーカ漏電ブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
NE-N 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から5日以内出荷寸法C(mm)68接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
GE53CXPS プラグインユニット付協約型漏電ブレーカ
日東工業¥8,980税込¥9,8781個5日以内出荷プラグインユニット付協約形漏電ブレーカ適合相:切替不可・電圧:切替不可(相切替・電源切替)質量(kg)単体:0.57サイズフレーム:50AF容量定格遮断:5(kA AC200V AC100V)規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2定格電流(A)30適合電線(mm2)max.22対応過電流引き外し方法:完全電磁式保護機能漏電・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子動作時間0.1sec以内定格感度電流(mA)30極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(V)AC100-200
スリム3Pブレーカ用カセット付属装置(後付け)
日東工業¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から5日以内出荷適合サーキットブレーカ:NX53、NX53PS、漏電ブレーカ:GX53、GX53PS
NE・NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥18,980~税込¥20,878~1個翌日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子定格絶縁電圧(V)AC600/DC250寸法C(mm)68接続方式表面形端子構造圧着端子用 M8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NE-CXPSプラグイン付サーキットブレーカ
日東工業¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●定格遮断容量AC200V:5●相切替・電圧切替:相:切替・電圧:切替不可●端子構造・負荷側:線押え端子M5●端子構造・電源側:プラグイン端子●過電流引外し方法:完全電磁式容量(kW)適用電動機:11質量(kg)単体:0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)45適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S
プラグインユニット付サーキットブレーカ NE53CXPS
日東工業¥6,398税込¥7,0381個欠品中付属品端子カバー仕様●フレームサイズAF:50●相切替・電圧切替:相:切替不可・電圧:切替不可●過電流引外し方法:完全電磁式質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250定格電流(A)50適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造負荷側:線押え端子M5、電源側:プラグイン端子逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
プラグインユニット付サーキットブレーカ PSタイプ
日東工業¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷アイセーバ分岐ブレーカ用途協約型プラグイン電灯・動力盤用仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格絶縁電圧(V)AC250保護機能過負荷・短絡モータ保護兼用(モータブレーカ)端子構造電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×146×80定格遮断容量(kA)(200VAC)5(JIS)
WEB 防水・防塵形エンクローズブレーカ
日東工業¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷極数・素子数3P色(マンセル値)ライトベージュ色(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)材質(キャビネット)鉄
NE53CXPS プラグインユニット付協約形サーキットブレーカ
日東工業¥4,898税込¥5,3881台9日以内出荷プラグインユニット付用途過負荷・短絡・モーター保護兼用付属品端子カバー仕様【装切替・電圧切替】相:切替不可 電圧:切替不可質量(kg)0.55適合電線(mm2)max.22端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子 M5過電流引きはずし方式完全電磁式極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50
PGX51TA プラグインスリム漏電ブレーカ
日東工業¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷プラグインタイプ用途ブレーカ二次側速結端子化により作業効率向上保護機能漏電・過負荷・短縮保護兼用相線式1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造【負荷側】速結端子【電源側】プラグイン端子過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50定格使用電圧(V)100
プラグインユニット付サーキットブレーカ
日東工業¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷付属品端子カバー仕様【相切替・電圧切替】相:切替不可・電圧:切替不可質量(kg)0.55規格電気用品安全法、JIS C 8201-2-1 Ann2フレームAF:50定格絶縁電圧(V)AC250適合電線(mm2)max.22保護機能過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造電源側:プラグイン端子,負荷側:線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(200VAC)5
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷単3中性線欠相保護付用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
MB53X配電函
日東工業¥4,898税込¥5,3881台6日以内出荷モータ開閉器用のプラスチック製箱入ブレーカ用途モータの手元開閉器として適しています。プラスチックケースですので感電の恐れが少なく、アース工事も不要です。容量(kW)電動機:0.4質量(kg)0.67色ライトベージュ(5Y7/1)極数3P定格電流(A)2.6ブレーカ収納:NE53CX外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×158×72材質(キャビネット)ABS樹脂
NE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ寸法A(mm)140定格絶縁電圧(V)AC690寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形端子構造バー端子 M12定格遮断容量(kA)25(AC415)、50(AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式裏面形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
NBE サーキットブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から7日以内出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ接続方式埋込形過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷・震度5強相当以上の地震を感知し、ブレーカを自動遮断します。・ブレーカと感震機能を一体化し、省スペース・省配線・省施工に貢献します。付属品【標準】端子カバー、封印プレート、丸木ねじ 4×55、なべ小ねじ M4×50仕様【遮断時間】3分/1分/即時切替(製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。)質量(kg)(単体)0.52定格電流(A)50表示【感震遮断】地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度【動作】震度5強相当(250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作、80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作)適合電線(mm2)max22保護機能感震・過負荷・短絡・モーター保護兼用端子構造線押え端子M5過電流引きはずし方式完全電磁式警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力(無電圧接点 DC30V 20mA ・警報出力は半導体接点のため通電電流により電圧降下が増大します。定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください)極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅定格使用電圧(V)AC100-200
(NK-WNX)単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ(協約形)
日東工業¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷仕様変更に迅速かつ柔軟に対応宇が可能・カンタン後付けカセット式付属装置に対応しています。・環境負荷削減のため、カドミレス接点を使用しています。・過電流引外し方式は完全電磁式です。付属品端子カバー、封印プレート、丸木ねじ、なべ小ねじ、IECレールホルダ、レールホルダバネ、圧着端子 R22-8質量(kg)【単体】0.56極数3P定格電流(A)75適合電線(mm2)~60保護機能過負荷・短絡・単3中性線欠相保護過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可極数・素子数3P2Eフレーム(AF)100![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712311-260819-02.jpg)
[NLA] 基本タイプ サーキット
日東工業¥69,980~税込¥76,978~1台30日以内出荷保護等級屋内用(IP2XD)入数1主幹容量(A)50A NE 58NA 3P 50A主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712417-260819-02.jpg)
[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット
日東工業¥199,800税込¥219,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/610色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数36予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-516寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1600/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712496-260819-02.jpg)
[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット
日東工業¥139,800~税込¥153,780~1台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/410色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1予備回路数0主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712338-260819-02.jpg)
[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット
日東工業¥159,800税込¥175,7801台30日以内出荷仕様木製基盤ヨコ/タテ(mm):335/310色クリーム塗装(2.5Y9/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数24予備回路数0主幹容量(A)100A NE 108NA 3P 100A適合キャビネットB12-511C寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1100/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712679-260819-02.jpg)
[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット
日東工業¥239,800税込¥263,7801台30日以内出荷仕様非常回路:NX 51A 2P 1E 20A×2色ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級屋内用(IP2XD)入数1分岐回路数52予備回路数0主幹容量(A)150A NE 158NA 3P 150A適合キャビネットB12-512寸法(横×縦×深さ)(mm)500/1200/120主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐内容NX 51A 2P 1E 20A





































![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712311-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02712679-260819-02.jpg)