絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK
- 廣杉計器(108)
- RS PRO(81)
- ワゴジャパン(61)
- サトーパーツ(31)
- GB[制御機器](20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- PHOENIX(7)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(6)
- フジコン(6)
- TRUSCO(5)
- サンハヤト(3)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東洋技研(1)
- タカス電子製作所(1)
- ワンダーキット(1)
- ITT CANNON(1)
- ブランドをもっと見る

プラグハウジング 3極 ピッチ:3mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3266アズワン品番65-7536-90
プラグハウジング 2極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik 1 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8765アズワン品番65-7531-03
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列メスレセプタクルハウジングは PA66 絶縁体を備えています。白色です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:メス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8822アズワン品番65-7531-27
プラグハウジング 16極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥12,980税込¥14,2781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8818アズワン品番65-7529-57
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥529税込¥5821袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3328アズワン品番65-7534-37
プラグハウジング 11極 ピッチ:3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥609税込¥6701個7日以内出荷仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3317アズワン品番65-7535-29