絞り込み
ブランド
- PHOENIX
- 廣杉計器(108)
- RS PRO(80)
- ワゴジャパン(59)
- サトーパーツ(31)
- GB[制御機器](20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(6)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- フジコン(6)
- TRUSCO(5)
- サンハヤト(3)
- omron(オムロン)(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 東洋技研(1)
- タカス電子製作所(1)
- ワンダーキット(1)
- ITT CANNON(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)

Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/2-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
PHOENIX¥219税込¥2411個翌々日出荷PhoenixContactCOMBICONSPTA3.5mm25°アングル基板端子台.業務用PhoenixContactSPTAシリーズの電線対基板3.5mmピッチコネクタは、45°の基板接続方向が特長.3.5mmピッチスプリングケージ接続電線対基板緑幅(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)3.5極数2シリーズSPTA1/2-3.5定格電圧(V)200定格電流(A)9行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Phoenix Contact 基板用端子台, SPTA 1/ 8-3.5シリーズ, 3.5mmピッチ , 8極, 緑
PHOENIX¥26,980税込¥29,6781箱(50個)7日以内出荷基板TerminalBlock、公称電流:9A、定格電圧(III/2):200V、公称断面積:1mm2、電位数:8、列数:1、列あたりの位置数:8、製品範囲:SPTA1/、ピッチ:3.5mm、接続方式:プッシュインスプリング接続、取り付け:ウェーブはんだ付け、導体/基板接続方向:65°、色:緑、ピン配列:リニアピン、はんだピン[P]:3.5mm、パッケージタイプ:段ボールに梱包長さ(mm)10色緑タイプ基板端子台ピッチ3.5mm極数8シリーズSPTA1/8-3.5定格電圧400V定格電流(A)9RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スプリングケージオス・メスメス実装タイプスルーホール実装
Phoenix Contact 基板用端子台, MKDS 3/ 2シリーズ, 5mmピッチ
PHOENIX¥529税込¥5821袋(2個)7日以内出荷EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。材質ポリアミドピッチ5mmシリーズMKDS3/2定格電圧630V定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact 基板用端子台, MKDS 3/ 3シリーズ, 5mmピッチ
PHOENIX¥5,498税込¥6,0481袋(2個)7日以内出荷EMGコンポーネント挿入用ハウジング.20mm、22.5mm、40mmピッチのModufaceハウジングは、完全な制御デバイスを含むインターフェイス回路などの産業用電子機器の取り付けを想定しています。ねじ接続端子付きのこれらのハウジングは、一般的なENプロファイルにスナップ式ですばやく取り付けることができます。材質ポリアミドピッチ5mmシリーズMKDS3/3定格電圧630V定格電流(A)28RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリュー実装タイプスルーホール実装
Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/3シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 3極, 緑
PHOENIX¥229税込¥2521個7日以内出荷PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑長さ(mm)15色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数3シリーズMKDSN2.5/3定格電圧(V)400定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Phoenix Contact 基板用端子台, MKDSN 2.5/2シリーズ, 5mmピッチ , 1列, 2極, 緑
PHOENIX¥129税込¥1421個欠品中PhoenixContactCOMBICONMKDSN5.0mm低プロファイル基板端子台.さまざまに異なるポジションで使用できる業務用PhoenixContactMKDSNシリーズ5.0mmピッチ端子台シリーズ。.さまざまなポジションが使用可能5.0mmピッチ色:緑幅(mm)9.5色緑タイプ基板端子台ピッチ(mm)5極数2シリーズMKDSN2.5/2定格電圧(V)400定格電流(A)16行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法スクリューオス・メスオス実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート