絞り込み
極数
  • 1P(4)
  • 2P(8)
  • 3P(9)
  • 4P(10)
  • 5P(9)
  • 6P(10)
  • 7P(7)
  • 8P(8)
  • 9P(7)
  • 10P(8)
  • 11P(4)
  • 12P(7)
  • 13P(5)
  • 14P(6)
  • 15P(6)
  • 16P(5)
  • 17P(3)
  • 18P(5)
  • 19P(4)
  • 20P(8)
端子間ピッチ(mm)
  • 5
  • 3.5(26)
  • 3.81(22)
  • 4.2(12)
  • 4.6(4)
  • 5.08(17)
  • 5.2(8)
  • 6(8)
  • 7(11)
  • 7.5(4)
  • 7.62(4)
  • 8(19)
  • 8.2(5)
  • 10(16)
  • 10.2(3)
  • 11(5)
  • 12(2)
  • 14(6)
  • 19(8)
  • -(3)
定格電流(UL)(A)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 10(5)
定格電圧(V)
  • 300(2)
  • 320(8)
  • 400(2)
ブランド
  • ワゴジャパン(12)
  • サトーパーツ(4)
  • 東洋技研(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700サトーパーツ(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から73日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10種類中継用SL端子台適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ) ワゴジャパンコネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)ワゴジャパン
4,998税込5,498
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ/D-sub端子ねじM2.6端子間ピッチ(mm)5入出力数1対1
スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-C サトーパーツスクリューレス端子台 中継用 ML-1700-Cサトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷から66日以内出荷
撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 機器内用の接続器具です。
取付方式直付け定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)結線方式スクリューレス使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)定格電流(IEC)(A)10色(本体)GY(グレー)定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)標準剥線長(mm)10操作部色W(白)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
スクリューレス端子台 1極2線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極2線式サトーパーツ
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
スクリューレス端子台 1極2線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ) 東洋技研スプリングロック式コネクタ端子台(PCV5シリーズ)東洋技研
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式DINレール
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
21,980税込24,178
1パック(10個)ほか
4日以内出荷から41日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズワゴジャパン
18,980税込20,878
1パック(10個)ほか
5日以内出荷から86日以内出荷
形状ストレートグレー種類角型ピッチ(mm)5定格電圧(V)320定格電流(A)12適合電線(mm2)0.08~2.5結合方式ワンタッチコンタクト形状オス適合電線範囲 AWG(#)28~12結線方法基板実装
出力ターミナル端子台型 東洋技研出力ターミナル端子台型東洋技研
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
取付方式DINレール定格電流(JIS)(A)約0.5/1点(全点ON時0.225/1点)漏洩電流OFF時/0.1mA応答時間ON→OFF/1.5ms以下(抵抗負荷)OFF→ON/0.5ms以下絶縁方式フォトカプラ絶縁定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)1/最大 10ms以下出力形式シンクタイプ耐電圧(V/min)【DC外部端子一括-アース間】AC500サージキラーなし
スクリューレス端子台 1極4線式 サトーパーツスクリューレス端子台 1極4線式サトーパーツ
649税込714
1個
当日出荷から15日以内出荷
スクリューレス端子台 1極4線式
仕様チェック孔あり定格300V-10A耐電圧AC2000V (1分間)定格適合電線単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16)端子間ピッチ(mm)5適合レール【DINレール】トップハット形 幅35mm 及び C 形 幅30mm取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)使用可能電線範囲単線 : Φ0.4mm~Φ1.2mm (AWG26~AWG16)、撚線 : 0.3mm2~1.25mm2 (AWG22~AWG16) 素線径Φ0.18mm以上標準剥き線長10mm絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
CCリンクターミナル 東洋技研CCリンクターミナル東洋技研
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ) ワゴジャパンコネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)ワゴジャパン
3,798税込4,178
1個ほか
4日以内出荷から86日以内出荷
取付方式直付け結線方式MIL/FCN端子間ピッチ(mm)3.5/5入出力数1対1
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)固定用フランジ付 誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
22,980税込25,278
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.2-2.5sqAWG24-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から86日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16ライトグレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型  721シリーズ ワゴジャパンスプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5mm)誤差込防止型 721シリーズワゴジャパン
34,980税込38,478
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10ライトグレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグワゴジャパン
24,980税込27,478
1パック(10個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグワゴジャパン
42,980税込47,278
1パック(50個)ほか
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10グレー定格電圧(V)320
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付 ワゴジャパンスプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付ワゴジャパン
45,980税込50,578
1パック(100個)
5日以内出荷
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロック ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子ブロックワゴジャパン
3,398税込3,738
1パック(50個)
5日以内出荷から46日以内出荷
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)
中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台 ワゴジャパン中継用端子台(スプリング式)260シリーズ 端子台ワゴジャパン
17,980税込19,778
1パック(100個)ほか
5日以内出荷
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10グレー定格電圧(V)400定格電流(A)18適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6
スクリューレス端子台