絞り込み
端子ねじ
  • M2.6(1)
  • M3(21)
  • M3.5(14)
  • M4(25)
  • M5(16)
  • M6(4)
  • M8(8)
  • M10(5)
  • M12(3)
  • M16(1)
極数
  • 6P
  • 1P(38)
  • 2P(93)
  • 3P(98)
  • 4P(93)
  • 5P(64)
  • 7P(45)
  • 8P(78)
  • 9P(50)
  • 10P(73)
  • 11P(37)
  • 12P(63)
  • 13P(36)
  • 14P(47)
  • 15P(59)
  • 16P(49)
  • 17P(35)
  • 18P(51)
  • 19P(32)
  • 20P(62)
端子間ピッチ(mm)
  • 3.5(2)
  • 7(4)
  • 7.62(5)
  • 8(8)
  • 9.5(7)
  • 10(9)
  • 10.16(5)
  • 11(16)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 14(7)
  • 14.5(2)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 19.5(2)
  • 25(2)
  • 27(4)
  • 39(3)
  • 47(2)
  • 58(2)
寸法B(mm)
  • 24(1)
  • 53.34(3)
  • 66.5(2)
  • 69.8(2)
  • 71.12(2)
  • 72(2)
  • 76(2)
  • 77(3)
  • 100.5(1)
  • 105(1)
  • 108(1)
  • 109(1)
  • 112(1)
  • 124(1)
  • 136(1)
  • 142(1)
  • 175(1)
  • 179(1)
  • 181(1)
  • 219(1)
寸法A(mm)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 62.43(1)
  • 63.33(2)
  • 73.5(2)
  • 76.9(2)
  • 83.02(2)
  • 84(2)
  • 85.3(2)
  • 102(1)
  • 111.5(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 124(2)
  • 136(1)
  • 147(1)
  • 155(1)
  • 186(1)
  • 192(2)
  • 232(1)
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(37)
  • サトーパーツ(30)
  • 東洋技研(16)
  • TRUSCO(6)
  • IDEC(和泉電気)(1)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)・サトーパーツ・東洋技研・TRUSCO・IDEC(和泉電気)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
M2.6(1)
M3(21)
M3.5(14)
M4(25)
M5(16)
M6(4)
M8(8)
M10(5)
M12(3)
M16(1)
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(31件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付方式直付け材質主絶縁材 (本体)/フェノール (UL94V-0)、主絶縁材 (カバー)/ポリカーボネート (UL94V-0)結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15高さ(mm)17.5適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
699税込769
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 10A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)250端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×6適合電線(mm2)1.25締付トルク(N・m)0.6~0.9結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)10
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
直取付型 組端子台 ATK-10-□P 東洋技研直取付型 組端子台 ATK-10-□P東洋技研(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から16日以内出荷
結線方式ネジ端子ねじM3.5×6.7端子間ピッチ(mm)8.0定格電流(JIS)(A)15/20定格電流(IEC)(A)20適合機種ATK-10(1極含む)2極セット使用シャフトSF4定格絶縁電圧(V)AC/DC600締付トルク(N・m)1.4接続可能電線(mm2)1.25(15A)適合電線1.25mm2、2mm2、AWG20~14(より線)
ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 240A TC200シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM10×20端子間ピッチ(mm)34定格電流(JIS)(A)240
端子台 中継用2列型 ML-3391 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-3391サトーパーツ(2件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)9.5定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 90A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-50-S1AXFサトーパーツ(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から50日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ色(本体)B(黒)端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)10.16定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け用端子耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-20 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-20サトーパーツ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)20種類中継用2列型端子台適合規格UL規格、CSA規格(CSA認定品は注文時に指定が必要です。)定格電圧(V)250材質(絶縁体)本体:フェノール(UL94V-0)、カバー:PVC(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-70-A サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-70-Aサトーパーツ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から62日以内出荷
取付方式ハンダ結線方式ネジ端子ねじM3×8端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)10適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)端子金具ハンダ付け用端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
直取付型組端子台 東洋技研直取付型組端子台東洋技研(1件のレビュー)
769税込846
1台
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子台 中継用単列型 ML-2015 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-2015サトーパーツ(6件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷から63日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)11定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
829税込912
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×7結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)20定格電流(UL)(A)15
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
端子台 中継用2列型 ML-1765 サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-1765サトーパーツ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×6端子間ピッチ(mm)11定格電流(UL)(A)15適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
889税込978
1個
当日出荷から15日以内出荷
PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000
ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TLシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
818税込900
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)12端子ねじM4×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(UL)(A)30
ネジ式端子台 サトーパーツネジ式端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から13日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×8端子間ピッチ(mm)9.5定格電流(IEC)(A)25定格電流(UL)(A)25材質主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0)適合規格UL規格、TUV規格定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)1.2MAXRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 15A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
579税込637
1個
当日出荷から26日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.3定格電流(JIS)(A)15定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)10
ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
519税込571
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
中継端子台 300V 10A TRUSCO中継端子台 300V 10ATRUSCO
399税込439
1個
当日出荷
電線を中継接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
幅(mm)19.5ブラック高さ(mm)14.5タイプ中継用使用温度範囲-40℃~90℃定格300V-10A温度上昇30℃以下取付ピッチ(mm)7.62適合ビスM3絶縁抵抗DC500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2500V 1分
ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 80A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から21日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)15定格電流(JIS)(A)80定格電流(IEC)(A)60/80定格電流(UL)(A)30/65
端子台 中継用2列型 ML-11-50F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-50Fサトーパーツ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM6×12端子間ピッチ(mm)16定格電圧(V)500定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)材質(カバー)P.V.C.(UL94V-0)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
689税込758
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ
ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A TENシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
999税込1,099
1個
当日出荷から31日以内出荷
端子台 中継用単列型 ML-3161 サトーパーツ端子台 中継用単列型 ML-3161サトーパーツ(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)10定格電圧(V)250定格電流(A)6材質(絶縁体)フェノール(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 中継用2列型 ML-11-30F サトーパーツ端子台 中継用2列型 ML-11-30Fサトーパーツ
2,298税込2,528
1個
当日出荷から47日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)15絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 40A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)800端子間ピッチ(mm)11.5端子ねじM4×8.5最大電流(A)40適合電線(mm2)5.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 40A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
749税込824
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)11.5定格電流(JIS)(A)40定格電流(IEC)(A)40定格電流(UL)(A)30
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 30A TEUシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から99日以内出荷
ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TXMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け端子間ピッチ(mm)27端子ねじM8×14結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)130定格電流(IEC)(A)140定格電流(UL)(A)115
ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式 ジャンプアップ) 15A TXUMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
699税込769
1個
当日出荷から31日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
ネジ式端子台