絞り込み
極数
  • 1P(4)
  • 2P(5)
  • 3P(5)
  • 4P(5)
  • 5P(5)
  • 6P(5)
  • 7P(2)
  • 8P(2)
  • 10P(1)
  • 11P(1)
  • 12P(2)
  • 13P(1)
  • 14P(1)
  • 15P(1)
  • 16P(1)
  • 17P(1)
  • 18P(1)
  • 20P(7)
  • 36P(2)
  • 40P(5)
端子ねじ
  • -(1)
  • M3(12)
端子間ピッチ(mm)
  • 7.62
  • 3.5(5)
  • 7(11)
  • 8(15)
  • 9.5(7)
  • 10(15)
  • 10.16(7)
  • 11(20)
  • 11.5(2)
  • 12(2)
  • 14(11)
  • 14.5(3)
  • 15(4)
  • 16(5)
  • 19(4)
  • 25(6)
  • 27(5)
  • 39(4)
  • 47(3)
  • -(4)
寸法A(mm)
  • 25.23(2)
  • 32.85(2)
  • 40.47(2)
  • 48.09(2)
  • 55.71(2)
  • 63.33(2)
  • 86(2)
  • 100.53(1)
  • 100.96(1)
  • 106(1)
  • 108.15(1)
  • 108.58(1)
  • 109(1)
  • 115.77(1)
  • 116.2(1)
  • 123.39(1)
  • 123.82(1)
  • 160(2)
  • 162(2)
  • -(1)
寸法B(mm)
  • 15.24(3)
  • 22.86(3)
  • 30.48(3)
  • 38.1(3)
  • 45.72(3)
  • 53.34(3)
  • 65(2)
  • 106.68(1)
  • 110(1)
  • 114.3(1)
  • 120(3)
  • 121.92(1)
  • 129.54(1)
  • 137.16(1)
  • 144.78(1)
  • 150.26(1)
  • 152.4(1)
  • 160(1)
  • 160.02(1)
  • -(1)
ブランド
  • サトーパーツ(6)
  • 東洋技研(6)
サトーパーツ・東洋技研
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)サトーパーツ(8件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXF サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXFサトーパーツ(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×7.2端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
コネクタ端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCNシリーズ)東洋技研
3,198税込3,518
1個
当日出荷から12日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)最大1.25使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2結線方法Y型圧着端子用
インターフェイスコモン端子台 東洋技研インターフェイスコモン端子台東洋技研
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コモンがユニット化されていてレールにワンタッチ。RoHS対応品
取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10規格JIS C 2811適合規格JIS C 2811定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
インターフェイスコネクタ端子台 東洋技研インターフェイスコネクタ端子台東洋技研(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
DINレール幅35mmに対して本体幅なんと40mm。一段とスリムに仕上がりました。端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。レールとの着脱もすっきりまとまったレバー方式。工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。レール取付け、直接取り付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
289税込318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具PC端子絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mmサトーパーツ
459税込505
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm
取付方式ねじ止め定格300V-15A耐電圧AC2000V (1分間)端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじ角座金付ねじ (M3×7.2) 、端子ねじ締付トルク 0.5N・m MAX取得規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合)端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.8)絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス(コネクタ端子台) 東洋技研インターフェイス(コネクタ端子台)東洋技研
5,498税込6,048
1個
当日出荷
端子台とコネクタは基板上で接続されていますので誤配線の心配がありません。 端子番号とコネクタ番号は1対1で結線されているため、自由性のある回路設計が可能です。 新しいネジ方式の採用で作業性も一段と向上。フォーク型端子をご使用ならPCNシリーズが断然有利です。 レールとの着脱もスッキリまとまったレバー方式。 工具不要で取り外せますから本体背面に無駄なスペースもいりません。 レール取付け、直接取付け兼用型です。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ/フラット端子ねじM3×9.5端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1定格電流(UL)(A)1材質端子台/PPE、ケース/PPE、基板/ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXS サトーパーツ端子台 ハンダ付け用 ML-250-S1AXSサトーパーツ
249税込274
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ端子ねじM3×6端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。適合規格UL規格、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
2ピース端子台 サトーパーツ2ピース端子台サトーパーツ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷から47日以内出荷
端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(UL)(A)7適合規格UL規格定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000
コネクタ端子台(PCIシリーズ) 東洋技研コネクタ端子台(PCIシリーズ)東洋技研
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
定格電流(JIS)(A)1材質【端子台、ケース】PPE(グレー) UK94V-0【基板】ガラエポ定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC600
コモン端子台(PCNシリーズ) 東洋技研コモン端子台(PCNシリーズ)東洋技研
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
取付方式DINレール/直付け端子ねじM3端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(JIS)(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC125適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-15~+60締付トルク(N・m)1.2耐電圧(V/min)AC500結線方法丸型圧着端子用
ネジ式端子台