絞り込み
極数
- 1P(1)
- 2P(1)
- 3P(1)
- 4P(1)
- 5P(1)
- 6P(1)
- 8P(1)
- 10P(2)
- 12P(1)
- 15P(1)
- 30P(1)
端子ねじ
- M3.5(2)
- M4(1)
端子間ピッチ(mm)
- 8(2)
- 10(1)
ブランド
- 東洋技研
- モノタロウ(1)
- 日東工業(8)
- IDEC(和泉電気)(3)
- キムラ電機(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- エスコ(1)
- 河村電器産業(1)
- 国際電業(1)
「極数」から絞り込む
2P(1)
3P(1)
4P(1)
5P(1)
6P(1)
8P(1)
10P(2)
12P(1)
15P(1)
30P(1)

組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥989税込¥1,0881個当日出荷から15日以内出荷RTシリーズは、スタンダードなフリー端子ネジ仕様の1段・2段、端子台内部でコモン接続済みのCOMMON仕様、さらには2段の上段をコモン用にしたHEAD COMMON仕様と、豊富なバリエーションを揃えた超小型端子台シリーズです。全てのタイプがレール上にワンタッチ取付可能。また、小型でありながら記名板はワイドで見易い10mm幅を採用しているため充分な記号表示ができます。2段タイプを使用すれば、小型でさらに省スペースな多極結線ができます。2段のHEAD COMMON仕様を使えば、3線式センサーの電源(+-)を1極跳びに結線でき、シンプルな配線施工が行えます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の16mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDISタイプです。形状1段取付方式C型16mmレール結線方式セルフアップ