2ページ目: 固定端子台


FA現場のお役立ち情報
56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
組立端子台 T200 国際電業組立端子台 T200国際電業
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)200端子ねじM10×20 六角適合電線(mm2)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~10
組立端子台 T60S 国際電業組立端子台 T60S国際電業
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
組立端子台 T15S 国際電業組立端子台 T15S国際電業
2,198税込2,418
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)15端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M3.5×8適合電線(mm2)2RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~40
固定式端子台 ユーボン固定式端子台ユーボン
719税込791
1個
3日以内出荷
種別記銘板:BNM725
TMシリーズ マルヤス電業TMシリーズマルヤス電業
1,298税込1,428
1個
15日以内出荷
定格適合電線38mm2端子ねじM8×14定格通電電流(A)132RoHS指令(10物質対応)対応
UDJ Jumper for Single Pole Distribution Block nVentUDJ Jumper for Single Pole Distribution BlocknVent
139,800税込153,780
1セット(125個)
32日以内出荷
ジャンパーを使用し、出力数を増加できます。 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
UD-400J Jumper for Single Pole Distribution Block nVentUD-400J Jumper for Single Pole Distribution BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(30個)
32日以内出荷
最大3つのUD-400A-212銅線またはアルミニウム単極配電ブロックを並列接続できます。 入力および出力数を最大3倍まで増加できます。 ソーラーパネルからの電流収集部に理想的です。 R23においてHL3、R22ではHL2を取得し、EN45545準拠
固定端子台 nVent固定端子台nVent
129,800税込142,780
1セット(65個)
32日以内出荷
パワーブロックSBF250との併用により、UL(R)1953で要求されている沿面距離と空間距離をより広く確保できます。
幅(mm)6高さ(mm)129深さ(mm)68
Power Block nVentPower BlocknVent
99,980税込109,978
1セット(14個)ほか
32日以内出荷
一般的なケーブルまたはnVentERIFLEX Flexibar AdvancedやIBS / IBSB Advanced Insulated Braided Conductorと接続可能です。 小型で大電流に対応します。 ケーブルやアルミ線を直接またはフェルール取付にて接続可能です。 ネジ保持カバーは取り外し可能です。 ケーブルとの接続は外観より確認可能です。 DINレールまたはネジでパネル取り付け可能です。 電圧検出および測定部に使用できます。 RoHS対応 EN45545準拠 ハロゲンフリー
一次送り用端子台 LTG 河村電器産業一次送り用端子台 LTG河村電器産業
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
取付方式その他結線方式ネジ
固定端子台 エスコ固定端子台エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
仕様固定金具エスコ品番EA940DM-130
固定端子台 篠原電機固定端子台篠原電機
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6、DC0.75
TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)日東工業(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ定格絶縁電圧(V)600
端子台 キムラ電機端子台キムラ電機
3,698税込4,068
1箱(10個)
12日以内出荷
極数6P端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台 IDEC(和泉電気)BPシリーズプリント基板用端子台、BLシリーズ2段形端子台IDEC(和泉電気)
659税込725
1箱(10個)
翌々日出荷から86日以内出荷
BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)BAシリーズターミナルブロックIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1箱(10個)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
固定端子台