絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 東洋技研(14)
- 日東工業(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- 国際電業(6)
- 青山電陶(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- キムラ電機(3)
- 日機(3)
- 河村電器産業(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- ユーボン(2)
- GB[制御機器](2)
- エスコ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 篠原電機(1)
- マルヤス電業(1)
エコロジープロダクト
「極数」から絞り込む
![電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914706-251222-02.jpg)
電源ターミナル2P(基板取付タイプ)
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷基板取り付けタイプのねじ止め式の電源ターミナルです。端子を取り付けるためには穴径が1.4mm必要です。備考端子を基板に取り付けるには、基板ドット穴径Φ1.4mm必要です極数2極定格300V-16A列数1列端子ねじM2.5端子金具PC端子適合電線12-24AWG
組端子台
東洋技研¥1,198~税込¥1,318~1個15日以内出荷形状1段色灰定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック
組端子台
東洋技研¥569~税込¥626~1個13日以内出荷から15日以内出荷形状1段色緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
組端子台
東洋技研¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです(2.5mm2対応)。幅(mm)107取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)コネクタ仕様MIL端子台極数40
組端子台
東洋技研¥829~税込¥912~1個15日以内出荷一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
組立端子台 T200
国際電業¥8,698~税込¥9,568~1個4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)200端子ねじM10×20 六角適合電線(mm2)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~10
組立端子台 T60S
国際電業¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から6日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
組立端子台 T100
国際電業¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
組立端子台 T30S
国際電業¥2,798~税込¥3,078~1個ほか4日以内出荷材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)30端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10適合電線(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~30
ジョイントプレート
IDEC(和泉電気)¥599税込¥6591箱(5個)3日以内出荷工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形
端子台
キムラ電機¥3,698税込¥4,0681箱(10個)17日以内出荷極数6P端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
端子台 一般型 3極400A
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個32日以内出荷容量400A種類盤用端子台極数3P外形寸法(mm)H90×W174×D85定格絶縁電圧(V)AC600形名一般形
ワイドバー付 盤用 端子台 3P150A
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個32日以内出荷容量150A種類盤用端子台極数3P外形寸法(mm)H66(バー含む111)×W90×D45定格絶縁電圧(V)AC600形名バー付





![電源ターミナル2P(基板取付タイプ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68914706-251222-02.jpg)