絞り込み
極数
  • 2P(2)
  • 3P(2)
  • 4P(2)
  • 6P(3)
  • 8P(2)
  • 10P(2)
  • 12P(2)
  • 16P(2)
端子ねじ
  • M3(1)
  • M4(2)
端子間ピッチ(mm)
  • 8(1)
  • 12.5(2)
ブランド
  • キムラ電機
  • モノタロウ(1)
  • 東洋技研(14)
  • 日東工業(9)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 国際電業(6)
  • 青山電陶(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 日機(3)
  • 河村電器産業(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • ユーボン(2)
  • GB[制御機器](2)
  • エスコ(1)
  • パトライト(PATLITE)(1)
  • 篠原電機(1)
  • マルヤス電業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数から絞り込む
2P(2)
3P(2)
4P(2)
6P(3)
8P(2)
10P(2)
12P(2)
16P(2)
  • 固定端子台 TS-615形 キムラ電機

    固定端子台 TS-615形

    キムラ電機(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
    材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3×8セルフアップ式適合電線(mm2)最大2準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)15推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
  • 固定端子台 TS-625形 キムラ電機

    固定端子台 TS-625形

    キムラ電機(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)使用温度範囲(℃)-10~50定格絶縁電圧(V)660端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式適合電線(mm2)5.5準拠規格NECA4201 端子台使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上定格通電電流(A)30推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])1.4~1.8RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)
  • 端子台 キムラ電機

    端子台

    キムラ電機
    3,698税込4,068
    1箱(10個)
    17日以内出荷
    極数6P端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
固定端子台