絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 固定端子台

FA現場のお役立ち情報
61件中 41~61件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥569~税込¥626~
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    形状1段色緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥529~税込¥582~
    1個
    15日以内出荷
    16mm幅のレール実装により超省スペースが可能。小型でありながら記名板はワイドで広い10mm幅を採用しているため、充分な記号表示。絶縁材には耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用。上段の記名板は両側にそれぞれ寄せる事ができ、広い記名板でもドライバーの邪魔にならずに作業可能
    形状2段取付方式C型16mmレールねじM3端子間ピッチ(mm)7締付トルク(N・m)0.5~1.2結線方式セルフアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    振動による緩みが無く実績と信頼性の高い、スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を、長期に渡り保持しますので、。増し締め等の作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな。結線作業が行えます。省スペースを考慮した5mmピッチ2段端子構造により、従来のネジ結線タイプに比べ、。約3割の省スペース化がはかれます。実装コネクタから端子台への基板配線は汎用性に優れた1:1結線です。DINレール取付、直取付、兼用タイプです(2.5mm2対応)。
    幅(mm)107取付方式DINレール取付のみシリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応)端子間ピッチ(mm)5接続方法スプリングロックメーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応)コネクタ仕様MIL端子台極数40
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥829~税込¥912~
    1個
    15日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    形状2段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600、AC・DC 600結線方式ネジアップ特性耐油 、 耐薬品
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥499~税込¥549~
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    一般的に使用される産業用マシンなどは切削油の様な環境剤を使用して稼働します。その環境剤も種類によっては、PCなどのエンジリアニングプラスチックを激しく劣化させてしまう性質をもっています。AG仕様は、従来のPCなどと比べると、非常に高い耐油性があります。
    仕様特殊:耐油 、 耐薬品形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 600結線方式ネジアップ
  • 組立端子台 T200 国際電業

    組立端子台 T200

    国際電業
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    4日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)200端子ねじM10×20 六角適合電線(mm2)100RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~10
  • 組立端子台 T60S 国際電業

    組立端子台 T60S

    国際電業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
  • 組立端子台 T100 国際電業

    組立端子台 T100

    国際電業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    4日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)100端子ねじM8×12 六角適合電線(mm2)38RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~15
  • 組立端子台 T30S 国際電業

    組立端子台 T30S

    国際電業
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)30端子ねじ無方向性フリー端子ネジ±M4×10適合電線(mm2)5.5RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~30
  • BAシリーズターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
  • ジョイントプレート IDEC(和泉電気)

    ジョイントプレート

    IDEC(和泉電気)
    ¥599税込¥659
    1箱(5個)
    4日以内出荷
    工具不要で簡単に組み立て可能です 破損時、現場でフレキシブルに追加、交換可能です。
    用途端子台同士の増設を可能にします。質量(g)5.2適合端子BTBH15-H形/BTBH15L-H形/BTBH30-H形
  • 速結バー Panasonic(パナソニック)

    速結バー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    32日以内出荷
    種類速結アース端子台形名連結バー
  • 速結アース端子台 4P Panasonic(パナソニック)

    速結アース端子台 4P

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    32日以内出荷
    種類速結アース端子台極数4P形名ELB接地端子付
  • 一次送り用端子台 LTG 河村電器産業

    一次送り用端子台 LTG

    河村電器産業
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    4日以内出荷
    取付方式その他結線方式ネジ
  • 固定端子台 エスコ

    固定端子台

    エスコ
    ¥100税込¥110
    1個
    翌日出荷
    仕様固定金具エスコ品番EA940DM-130
  • 固定端子台 篠原電機

    固定端子台

    篠原電機
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2500定格絶縁電圧(KV)AC0.6、DC0.75
  • トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ パトライト(PATLITE)

    トランス用端子台(固定式)TEVシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    取付方式直付け極数8P結線方式ネジ
  • TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形) 日東工業

    TBZ 固定式ブレーカ用端子台(直締端子形)

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    4日以内出荷
    電線を直締めできます。締付状態のわかる透明端子カバー付です。 仮設工事・実験盤等にご使用ください。
    付属品ジョイントバー、取付ねじ、木ねじ取付方式DINレール/直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • 端子台 キムラ電機

    端子台

    キムラ電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(10個)
    17日以内出荷
    極数6P端子間ピッチ(mm)12.5端子ねじM4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4~1.8 N・m)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 端子台 一般型 3極400A Panasonic(パナソニック)

    端子台 一般型 3極400A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    32日以内出荷
    容量400A種類盤用端子台極数3P外形寸法(mm)H90×W174×D85定格絶縁電圧(V)AC600形名一般形
  • ワイドバー付 盤用 端子台 3P150A Panasonic(パナソニック)

    ワイドバー付 盤用 端子台 3P150A

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    32日以内出荷
    容量150A種類盤用端子台極数3P外形寸法(mm)H66(バー含む111)×W90×D45定格絶縁電圧(V)AC600形名バー付
固定端子台