絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン(84)
- 東洋技研(79)
- サトーパーツ(61)
- omron(オムロン)(18)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- MAC8(マックエイト)(6)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- TRUSCO(3)
- 川口電機製作所(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Wago 中継用端子台 733-102 2極 2.5mm ピッチ
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581袋(5個)7日以内出荷色ライトグレー取付方式プリント基板極数2P定格電圧(V)160端子間ピッチ(mm)2.5適合電線径0.08-0.5sqAWG28-20結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(IEC)(A)6定格電流(UL)(A)B:4
Wago 多段式端子台 2002-3208 2002シリーズ
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781袋(5個)当日出荷仕様トリプルデッキ端子台;6線中継・分岐端子台;L;マーカキャリアなし;E×eII用途に適合;内部コモニング;バイオレットマーキング付電線口;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);Push-inCAGECLAMP色グレー質量(g)17.745取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
Wago 端子ストリップ 260-321
ワゴジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様省スペース、2線エンド端子ブロック;突出なしスナップインフット;スナップインフット付端子台用色グレー質量(g)1.418取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 端子ストリップ 260-311 260シリーズ
ワゴジャパン¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様2線端子台;スナップインフット付;プレート厚0.6~1.2mm用;取付け穴Φ3.5mm;210-154アルミレールにも適合またはDIN35レール用209-123マウンティングフット付色グレー質量(g)1.607取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago アースブロック 282-907 282シリーズ
ワゴジャパン¥3,998税込¥4,3981袋(5個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;6(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)22.03取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)30
Wago アース端子台 280-907 280シリーズ
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781袋(5個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)9.21取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応
Wago アース端子台 2016-1307 2016シリーズ
ワゴジャパン¥28,980税込¥31,8781袋(10個)7日以内出荷仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
Wago アース端子台 2006-1307 2006シリーズ
ワゴジャパン¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷仕様3線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)7.5適合電線(mm2)0.5~6(10)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)50
Wago アース端子台 2004-1407 2004シリーズ
ワゴジャパン¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷仕様4線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)0.5~4(6)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)30
Wago 接続式端子台 2000-1407 2000シリーズ
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様4線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数2対2定格電流(UL)(A)10
Wago 接続式端子台 2000-1207 2000シリーズ
ワゴジャパン¥9,698税込¥10,6681袋(5個)7日以内出荷仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)10
端子台カバー
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数15PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数14PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数13PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数12PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数11PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,598税込¥2,8581個16日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数10PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数9PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数8PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数7PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数6PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数5PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥1,498税込¥1,6481個16日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数4PRoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー
サトーパーツ¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様取り付けるにはML-1000-B1が2個必要です。適合ML-5000材質主絶縁材/ポリカーボネート (UL94V-0)極数1PRoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子取付用端子(PBシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥77,980税込¥85,7781パック(1000個)4日以内出荷電源線を圧着端子でマザーボード等に供給する場合等にご利用下さい。 ご使用はスルーホール基板に限ります。材質黄銅定格電流(A)30表面処理ニッケル下地スズメッキ
280/769/780/880用 櫛型ジャンパ
ワゴジャパン¥5,798税込¥6,3781パック(25個)ほか6日以内出荷仕様櫛形飛越ジャンパ;絶縁;2極用;IN=IN端子台色グレー質量(g)1.12極数2P

























![[EA940DK-31-34用]端子カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50483168-170331-02.jpg)