絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- 東洋技研(79)
- サトーパーツ(61)
- omron(オムロン)(18)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- MAC8(マックエイト)(6)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- TRUSCO(3)
- 川口電機製作所(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)

スプリング式端子台 2001シリーズ・2002シリーズ用オプション
ワゴジャパン¥549~税込¥604~1個当日出荷長尺ではなくカット品なのでカット作業することなくそのままご使用頂けます。用途盤内の端子台や機器等の取り付け用。幅(mm)35材質/仕上スチール色シルバー高さ(mm)7.5
端子台エンドプレート2001・2002シリーズ共用3線式
ワゴジャパン¥869~税込¥956~1セット(10個)当日出荷仕様3線用材質66ナイロン幅(mm)59.1厚さ(mm)0.8高さ(mm)29質量(g)15
エンドプレート
ワゴジャパン¥539~税込¥593~1箱(25個)ほか6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
2001、2201シリーズ端子台用ジャンパ 2極用
ワゴジャパン¥60税込¥661個当日出荷2001、2201シリーズ専用ジャンパーです。仕様ワゴジャパン端子台用トラスコ品番495-5953RoHS指令(10物質対応)対応
端子台記名板 2001・2002用 2000から2016シリーズ
ワゴジャパン¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番799-4583材質塩化ビニール長さ(mm)1000幅(mm)10.6色ホワイト質量(g)7
操作レバー
ワゴジャパン¥519~税込¥571~1箱(25個)6日以内出荷工具 / アクセサリ:WAGO端子台の操作に最適なドライバ、フェルール、圧着工具など配線作業をサポートする工具を用意しています。用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用タイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)グラスファイバ強化ポリアミド(PA66GF)(メインハウジング)燃焼性HB
Wago モジュラ端子台 260-112 260シリーズ
ワゴジャパン¥3,198税込¥3,5181個当日出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;12極色グレー質量(g)20.08取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago モジュラ端子台 260-104 260シリーズ
ワゴジャパン¥5,998税込¥6,5981袋(5個)7日以内出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;4極色グレー質量(g)7.293取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
櫛形飛越ジャンパ
ワゴジャパン¥4,798税込¥5,2781箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!仕様【定格電流 (Ex e II)】30幅(mm)16.5/0.65インチ質量(kg)1.7色ライトグレー高さ(mm)4.1/0.161インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:19/0.748インチ定格電流(A)【IEC/EN】32適合負荷0.01(火災)
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998~税込¥3,298~1箱(25個)6日以内出荷広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単色ライトグレー高さ(mm)21.5/0.846インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:2.5/0.098インチ定格電流(A)18
セパレータ
ワゴジャパン¥2,598~税込¥2,858~1箱(25個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)2/0.079インチタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
エンドプレート
ワゴジャパン¥3,298税込¥3,6281箱(25個)欠品中広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単幅(mm)1/0.039インチ質量(kg)4.9色グレータイプ梱包:ボックス寸法奥行:90.4/3.559インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.142(火災)燃焼性V0
Wデッキバーチカルジャンパ
ワゴジャパン¥4,598税込¥5,0581箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)3.3/0.13インチ質量(kg)0.8色ライトグレー高さ(mm)3.9/0.154インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:37.8/1.488インチ定格電流(A)24適合負荷0.005(火災)
Wago モジュラ端子台 260-103 260シリーズ
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様2線端子台;固定フランジ付;ねじまたは同様の取り付けタイプ用;取付け穴Φ3.2mm;DIN35レール用209-123マウンティングキャリア付;3極色グレー質量(g)5.95取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)400定格電流(A)18端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~1.5(28~16AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)10
Wago 接続式端子台 280-901 280シリーズ
ワゴジャパン¥4,798税込¥5,2781袋(5個)7日以内出荷仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グレー質量(g)5.3取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
連続ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)5.7/0.224インチ質量(kg)0.7色ライトグレー高さ(mm)4.1/0.161インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.5/0.726インチ定格電流(A)25材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.005(火災)燃焼性V0
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)0.2色グレータイプ梱包:ボックス寸法奥行:5/0.197インチ極数2材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3燃焼性V0
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥1,898~税込¥2,088~1箱(25個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
プリント基板用エンドプレート
ワゴジャパン¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)6日以内出荷から31日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。幅(mm)1/0.039インチ取付スナップオン型高さ(mm)13/0.512インチタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
テストタップ
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)19.3/0.76インチ質量(kg)3.2色グレー高さ(mm)48.3/1.902インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:8/0.315インチ適合負荷0.044(火災)
センターマーカー1M
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581セット(5個)6日以内出荷RoHS2 対応マーカーストリップ870, 869, 862, 270 シリーズ用ホワイト, 無地, 7.5 mm 幅 1m (カット品)
スペーサモジュール
ワゴジャパン¥2,298~税込¥2,528~1箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!色グレー材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
スペーサ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)2/0.079インチ質量(kg)2.4色グレー取付スナップオン型高さ(mm)69.45/2.734インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:33.4/1.315インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.072(火災)燃焼性V0
ステップダウンジャンパ
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)11.3/0.443インチ質量(kg)1.6色ライトグレー高さ(mm)3.9/0.154インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:20.2/0.795インチ定格電流(A)32材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.008(火災)燃焼性V0
スタガードジャンパ(加工済)
ワゴジャパン¥4,498税込¥4,9481箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)14.2/0.559インチ質量(kg)1.4色ライトグレータイプ梱包:バッグ定格電流(A)25適合負荷0.034(火災)
スタガードジャンパ
ワゴジャパン¥1,998~税込¥2,198~1箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!色ライトグレータイプ梱包:バッグ定格電流(A)25
コーディングキーキャリア
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581箱(25個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途2091シリーズ用質量(kg)0.4色オレンジタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリカーボネート(PC)(メインハウジング)適合負荷0.013(火災)燃焼性V2