絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン(84)
- 東洋技研(79)
- サトーパーツ(61)
- omron(オムロン)(18)
- フィスコインターナショナル(15)
- IDEC(和泉電気)(14)
- パトライト(PATLITE)(13)
- ATEN(13)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(8)
- MAC8(マックエイト)(6)
- ユーボン(6)
- 壬生電機製作所(6)
- エスコ(5)
- 三菱電機(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(4)
- TRUSCO(3)
- 川口電機製作所(3)
- フェニックス・コンタクト(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ボタンチューブ
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個7日以内出荷から11日以内出荷スナップボタンにより着脱が容易にでき、専用工具も必要ない為、作業効率UP! 箱から引き出すことができるつづら折り収納!材質【生地】ポリエステルクロス入り難燃性硬質塩化ビニールシート(UL94VTM-0)【ボタン】ポリアセタール樹脂(UL64HB)厚さ(mm)0.35長さ(m)50使用温度範囲(℃)-15~+60端子間ピッチ(mm)ボタン/65
組端子台
東洋技研¥639~税込¥703~1個14日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
端子台 中継用2列型
サトーパーツ¥2,898~税込¥3,188~1個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ16mm 中継用 ハーモニカ端子台 フリー端子ねじ フェノール パネル取り付け 取付孔 記名板 カバー 94V-0
端子台 中継用2列型
サトーパーツ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm 中継用 なべ小ねじ フェノール はんだ付け ラグ パネル取り付け 取付孔 UL 94V-0
端子台 プリント基板用
サトーパーツ¥519~税込¥571~1個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm ライトアングル サポート端子 基板用 基板実装 ディスクリート M4フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA TUV 94V-0
端子台 プリント基板用
サトーパーツ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm 基板用 基板実装 ディスクリート フリー端子ねじ PBT はんだ付け UL CSA 94V-0
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥679~税込¥747~1個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 背面絶縁壁 UL CSA 94V-0
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥329税込¥3621個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 UL CSA TUV 94V-0
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥519~税込¥571~1個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ7.62mm フリー端子ねじ PBT はんだ付け ファストン メールタブ 110タブ パネル取り付け 取付孔 UL CSA 94V-0
端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)
サトーパーツ¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm 中継用 フリー端子ねじ フェノール はんだ付け パネル取り付け 取付孔 UL 94V-0
接続端子台
フェニックス・コンタクト¥3,898税込¥4,2881箱(50個)翌々日出荷簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現。フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け。開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証。電線接続を明確に識別。標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現。耐振動性がありメンテナンスフリーの電線接続。手動・自動の配線に対応して最適化
接続端子台
フェニックス・コンタクト¥4,998税込¥5,4981箱(50個)翌々日出荷簡単で工具不要のPush-Xテクノロジにより、最大限の使いやすさを実現。フェルールの有無にかかわらず、あらゆる種類の電線をすばやく取付け。開放型クランプチャンバーが現場での迅速な配線を保証。電線接続を明確に識別。標準化されたCLIPLINE completeのブリッジアクセサリ、マーキングアクセサリ、テストアクセサリにより、高い柔軟性を実現。1つの端子台で3本の電線をコンパクトに配線。手動・自動の配線に対応して最適化
連続ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)5.7/0.224インチ質量(kg)0.7色ライトグレー高さ(mm)4.1/0.161インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:18.5/0.726インチ定格電流(A)25材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.005(火災)燃焼性V0
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)6日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止用途CAGECLAMP(R)接続付メールおよびフィメールコネクタ用幅(mm)10/0.394インチ質量(kg)0.2色グレータイプ梱包:ボックス寸法奥行:5/0.197インチ極数2材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)準拠規格IEC/EN60664-1汚染度(使用環境)3燃焼性V0
櫛形ジャンパ
ワゴジャパン¥1,898~税込¥2,088~1箱(25個)6日以内出荷から31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
プリント基板用エンドプレート
ワゴジャパン¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)6日以内出荷から31日以内出荷豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。幅(mm)1/0.039インチ取付スナップオン型高さ(mm)13/0.512インチタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
テストタップ
ワゴジャパン¥49,980税込¥54,9781箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)19.3/0.76インチ質量(kg)3.2色グレー高さ(mm)48.3/1.902インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:8/0.315インチ適合負荷0.044(火災)
センターマーカー1M
ワゴジャパン¥1,598税込¥1,7581セット(5個)6日以内出荷RoHS2 対応マーカーストリップ870, 869, 862, 270 シリーズ用ホワイト, 無地, 7.5 mm 幅 1m (カット品)
スペーサモジュール
ワゴジャパン¥2,298~税込¥2,528~1箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!色グレー材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)燃焼性V0
スペーサ
ワゴジャパン¥2,998税込¥3,2981箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)2/0.079インチ質量(kg)2.4色グレー取付スナップオン型高さ(mm)69.45/2.734インチタイプ梱包:ボックス寸法奥行:33.4/1.315インチ材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.072(火災)燃焼性V0
ステップダウンジャンパ
ワゴジャパン¥6,798税込¥7,4781箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)11.3/0.443インチ質量(kg)1.6色ライトグレー高さ(mm)3.9/0.154インチタイプ梱包:バッグ寸法奥行:20.2/0.795インチ定格電流(A)32材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.008(火災)燃焼性V0
スタガードジャンパ(加工済)
ワゴジャパン¥4,498税込¥4,9481箱(25個)31日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)14.2/0.559インチ質量(kg)1.4色ライトグレータイプ梱包:バッグ定格電流(A)25適合負荷0.034(火災)
スタガードジャンパ
ワゴジャパン¥1,998~税込¥2,198~1箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!色ライトグレータイプ梱包:バッグ定格電流(A)25