絞り込み
検出方式
  • 拡散反射型(1)
検出距離(mm)
  • 100
  • 0~0.5(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 40(3)
  • 48(1)
  • 50(1)
  • 300(2)
  • 500(2)
  • 2000(2)
  • 4000(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
  • スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2

    omron(オムロン)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
  • スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD omron(オムロン)

    スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD

    omron(オムロン)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    高精度な計測から検出までローコストで実現
    保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40
  • スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min

変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります

判別変位センサ