絞り込み
検出方式
- 拡散反射型(1)
検出距離(mm)
- 50
- 0~0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 40(3)
- 48(1)
- 100(3)
- 300(2)
- 500(2)
- 2000(2)
- 4000(1)
ブランド
- omron(オムロン)(1)
「検出対象」から絞り込む

スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2
omron(オムロン)¥84,980税込¥93,4781個当日出荷から翌々日出荷付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min