絞り込み
検出方式
- 透過型(2)
検出距離(mm)
- 500
- 0~0.5(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
- 7(1)
- 40(3)
- 48(1)
- 50(1)
- 100(3)
- 300(2)
- 2000(2)
- 4000(1)
ブランド
- omron(オムロン)(3)
「検出対象」から絞り込む

超音波変位センサ E4PA-N
omron(オムロン)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から3日以内出荷ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT
omron(オムロン)¥349,800税込¥384,7801個3日以内出荷から62日以内出荷付属品レーザ関連ラベル保護構造IEC60529規格 IP40分解能(μm)10(平均回数16回時)材質(ケース)アルミダイカスト消費電流(mA)(投光器) 30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)測定範囲(幅)(mm)28周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)直線性±0.1%F.S.耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ)表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑)温度特性0.01%F.S/℃周囲温度(℃)使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと)光源(発光波長)可視半導体レーザ(650)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部(透過形) ZX-L-N
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷保護構造IEC規格 IP40使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)延長コード(m)専用延長コードにて10まで延長可能使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:10000以下周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視半導体レーザ(JISクラス1)