絞り込み
検出距離(mm)
- 0.5~2.0(1)
- 0.5~3.0(1)
- 3(1)
検出方式
- その他(2)
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
- 緑測器(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 北陽電機(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- アサ電子工業(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「検出距離(mm)」から絞り込む
0.5~2.0(1)
0.5~3.0(1)
3(1)

誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC電圧コネクタM8 (ソケット-Female)、4線RoHS指令(10物質対応)対応
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC電圧コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット
AUTONICS(オートニクス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。材質一般構造用銅SS275RoHS指令(10物質対応)対応
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から23日以内出荷・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)