絞り込み
検出距離(mm)
  • 50(1)
  • 250(2)
ブランド
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • 緑測器(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 北陽電機(1)
  • アサ電子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出距離(mm)から絞り込む
50(1)
250(2)
  • 超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    超小型レーザ距離センサTOF-DLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    デジタル表示付き世界最小TOFセンサ
    用途長距離検出に検出距離(m)0.25~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小TOFセンサ
    用途長距離検出に付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)仕様BGS(距離設定型)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)検出距離(m)0~4.5使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • 高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
    用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
    用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応

変位センサ/測長センサ』には他にこんなカテゴリがあります

測長センサ