絞り込み
パルス数
- 100(2)
- 200(2)
- 300(1)
- 360(1)
- 400(2)
- 500(2)
- 600(2)
- 800(1)
- 1000(1)
- 1024(1)
- 1200(1)
- 1500(1)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2048(1)
- 2500(1)
ブランド
- ライン精機
- SICK(59)
- 武藤工業(41)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(27)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(15)
- omron(オムロン)(12)
- NEMICON(ネミコン)(11)
- BOURNS(9)
- BROADCOM(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(7)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- NMB(ミネベア)(5)
- オムロンヘルスケア(4)
- オリエンタルモーター(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- MUTOH(2)
- VISHAY(2)
- 小野測器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ロータリーエンコーダ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から92日以内出荷高性能・ローコストタイプのロータリーエンコーダ。用途軸またはギアと接続し、回転量、回転角度、回転位置を計測します。軸径(Φmm)6質量(g)約120(ケーブル0.5m含)種類ロータリエンコーダ保護構造IP50 相当外径(Φmm)38最大応答周波数(kHz)100寸法PCD(mm)30最大許容回転数(s-1[r.p.m])6000動作温度範囲(℃)-10~+70(結露せぬこと)エンコーダ種類インクリメンタル
ロータリーエンコーダ CEシリーズ
ライン精機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器